PCパーツ :「RAIDケース」の検索結果

PCパーツは、コンピュータを補助するための部品です。適切なPCパーツによって、コンピュータに高性能や高耐久性などを付与することが可能。ビジネスを中心に、コンピュータを使用している場所なら、どこでも用いることができます。PCパーツの多くは、小型のユニットです。具体例として、内蔵型のハードディスクドライブやマザーボード、グラフィックボードなどがあり、目的に応じてコンピュータの機能を向上させることができます。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2.5インチHDD/SSD 2台用RAIDケース RAID0(ストライピング)で850MB/s超を実現 RAID1(ミラーリング)など4つのモードを装備 2本の10Gbps対応USBケーブル(Type-A/Type-C)添付 取り付け、セットアップが簡単 コンパクトで省スペース しっかり放熱アルミボディ ファンレス、静音設計 省電力で消費電力を低減
仕様RAIDコントローラ:ASM1352R、USB転送方式:UASP対応、スリープ対応:パソコンがスリープや休止状態、電源OFFの場合、HDDはスピンダウンされます。 対象パソコンUSB3.2 Gen1(5Gbps)もしくはGen2(10Gbps)対応のUSB Type-AもしくはType-Cポートを装備したWindows PC、Mac ブラック 質量(g)約300(HDDマウントユニットを含む) 電源電圧DC+12V/2A(ACアダプターより供給) 対応OSWindows10、macOS 10.12(Sierra)以降 ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください 対応ディスク:2.5インチSATA HDD・SSD・SSHD ※7mm/9.5mm/12.5mm厚すべてに対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約81×135×55(突起部含まず) 対応コネクタ[対パソコン]USB Type-C [対ディスク]SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型コネクタ 動作モードRAID1(ミラーリング)、RAID0(ストライピング)、JBOD(スパンニング)、SINGLE(2台のHDDを個別に認識、1台のみ装着することも可能) アズワン品番64-8072-14 接続台数1台のパソコンに本製品を複数台接続して使用可能 対応ファイル[Windows]NTFS、exFAT、FAT32 [MacOS]OS X 拡張、eXFAT 転送速度(Gbps)【理論値】[対パソコン(USB)]SuperSpeed USB 10Gbps (USB3.2 Gen2)、SuperSpeed USB 5Gbps (USB3.2 Gen1) [対ディスク(SATA)]SATA 6.0Gbps、3.0Gbps、1.5Gbps RAID機能オートリビルド対応(ディスク交換後、自動的にリビルドが開始されます。)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

用途3.5インチSATA HDDに対応したUSB3.2 Gen1(5Gbps) RAIDケース 仕様●RAIDコントローラ:JMicron JMS561●ボタン/スイッチ:電源スイッチ、動作モード設定スイッチ、動作モード設定ボタン●対応パソコン:対応パソコン:USB Type-Aポートを搭載したWindows PC、Mac セット内容製品本体、ACアダプター/ACコード(12V/4A)、USBケーブル(Type-B to Type-A) 約100cm、HDD固定ネジ(12個)、ゴム足(4個×2セット)、ユーザーズマニュアル / 保証書 材質アルミ、ABS樹脂 質量(g)約560 対応OSWindows 11/10、macOS 10.13(High Sierra)以降 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)63× 215× 116 対応3.5インチ SATA HDD 電源電圧(V)DC+12 動作環境[温度]5~35℃、[湿度]20~80%(ただし結露しないこと) LED電源LED、ステータスLED(HDD1/HDD2) 動作モードSINGLE、RAID0、RAID1、LARGE インターフェイス[PC接続]USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)、コネクタ形状USB Type-B、[HDD接続]SATA 6Gbps/3Gbps/1.5Gbps
1個
9,098 税込10,008
8日以内出荷

用途3.5インチSATA HDDに対応したUSB3.2 Gen2(10Gbps) RAIDケース 仕様●RAIDコントローラ:ASMedia ASM1352R●ボタン/スイッチ:電源スイッチ、動作モード設定スイッチ、動作モード設定ボタン●対応パソコン:USB Type-AもしくはType-Cポートを搭載したWindows PC、Mac ※USB 10Gbpsのパフォーマンスを最大限に発揮するには、USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)対応のインターフェイスに接続する必要があります。 ※Mシリーズチップ搭載のMacに接続した場合、通信速度が 5Gbpsで認識されます。 セット内容製品本体、ACアダプター/ACコード(12V/4A)、USBケーブル(Type-C to Type-A) 約80cm、USBケーブル(Type-C to Type-C) 約80cm、HDD固定ネジ(12個)、ゴム足(4個×2セット)、ユーザーズマニュアル / 保証書 材質アルミ、ABS樹脂 質量(g)約580 対応OSWindows 11/10、macOS 10.13(High Sierra)以降 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)63× 215× 116 対応3.5インチ SATA HDD 電源電圧(V)DC+12 動作環境[温度]5~35℃、[湿度]20~80%(ただし結露しないこと) LED電源LED、ステータスLED(HDD1/HDD2) 動作モードSINGLE、RAID0、RAID1、LARGE インターフェイス[PC接続]USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)、コネクタ形状USB Type-C、[HDD接続]SATA 6Gbps/3Gbps/1.5Gbps
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷

ラトックシステムUSB 20Gbps RAIDケース(M.2/NVMe SSD 2台用)
エコ商品
実測1600MB/sec超!M.2 SSD RAIDケース。USB3.2 Gen2x2(20Gbps)対応 SSDを2台装着可能なRAIDケース。実測1600MB/sの高速転送を実現。RAID0(ストライピング)など4つのモードを装備。アルミ素材でしっかり放熱。USB Type-Cケーブル(約100cm)を添付。工具なしでSSDの装着可能。使いやすいコンパクトサイズ
用途USB3.2 Gen2x2(20Gbps)対応 SSDを2台装着可能なRAIDケース。実測1600MB/sの高速転送を実現。RAID0(ストライピング)など4つのモードを装備。アルミ素材でしっかり放熱。USB Type-Cケーブル(約100cm)を添付。工具なしでSSDの装着可能。使いやすいコンパクトサイズ 仕様ボタン/スイッチ:電源ボタン(本体背面)、RAIDモード設定スイッチ/設定ボタン(本体内部) セット内容製品本体(内部に熱伝導パッド、SSD固定ラバー付)、ACアダプター、USB Type-Cケーブル 約100cm、ユーザーズマニュアル / 保証書 対象パソコンUSB Type-Cポートを搭載したWindows PC、Mac 材質アルミ、ABS樹脂 質量(g)約210 対応OSWindows 11、macOS 12(Monterey)以降 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約67.0×115.0×22.7 対応M.2 SSD:M-Key、B&M-Key形状のM.2 NVMe SSD(Type 2280/2260/2242/2230) ※B-Key形状のM.2 SSDには対応していません。 ※SATAやAHCI接続のM.2 SSDには対応していません。 ※Mac専用規格のSSDには対応していません。 ※ヒートシンクが装着されているM.2 SSDには対応していません。 電源電圧(V)DC+12 動作環境[温度]5~35℃、[湿度]20~80%(ただし結露しないこと) LED電源LED、ステータスLED(D1/D2) 動作モードSINGLE、RAID0、RAID1、LARGE インターフェイスUSB3.2 Gen2×2(20Gbps)、PCIe Gen3×2 NVMe RoHS指令(10物質対応)対応 転送速度(Gbps)【理論値】USB 20(USB3.2 Gen2×2)、USB 10(USB3.2 Gen2)、USB 5(USB3.2 Gen1)
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷