増大するサーバー仮想化と統合の要求を満たせる広帯域幅ソリューションをお探しですか。I/O利用率の高いアプリケーションを実行しているサーバーの帯域幅ポテンシャルをフルに発揮させることを困難に感じていますか。HPEStoreFabricSN100016Gbホストバスアダプターは、広帯域幅クラウドアプリケーションや、バックアップ、データベーストランザクション、リッチメディアのような、ストレージの利用率の高いアプリケーションと組み合わせて使用することにより、重要な情報をより高速に保存し、取得できるようにします。仮想マシンの密度が高く、帯域幅の要求の高い環境用に設計されているので、SN100016GbHBAは、単一のサーバーとポート上でより多くのアプリケーションと仮想マシンを実行できるようにします。これにより、配線は少なくなり、IT投資からのリターンは大きくなります。16GbFCHBAは、8および4Gbストレージネットワークとの後方互換性を持っており、将来的な投資も無駄にならないようにします。8GbFCHBAの2倍のI/O性能を持っているので、SN100016GbHBAは、ストレージネットワークのパフォーマンスと効率性をさらに上のレベルに高めることができます。
仕様互換性のあるオペレーティング システム;Microsoft Windows、Red Hat Linux、SUSE Linux、Vmware、互換性のあるアレイプラットフォーム:HPE MSAファミリ, HPE XPファミリ, HPE 3PARファミリ, HPE Nimbleファミリ
質量(kg)0.68
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)(最小)30.5×21.6×11.4
1個
¥209,800
税込¥230,780
8日以内出荷
統合されたSwitchtecPCIeスイッチにより、HBAおよびRAIDモードのNVMeストレージデバイスへのパフォーマンスの向上と遅延アクセスの削減が可能になります。
1個
¥405,000
税込¥445,500
9日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。