仕様4679.2(最大)
質量(kg)11.85
消費電力(W)最大:600または615、アイドル時:210または221(モデルにより異なる)
電源追加のオープン電源装置スロットのない2つの前面吸気/背面排気 電源装置(R8Z97A)が含まれています。 警告:200~225VAC専用
外形寸法(cm)4.35×43.84×59
機能ルーティング機能:静的(IPv4/IPv6)、RIPv2、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP-4、IPv6対応MP-BGP、PBR、ECMP、EVPN-VXLAN、管理機能:SNMP、RJ-45コンソールポート、マイクロUSBコンソールポート
メモリー32GB RAM、1.7GHzプロセッサー、128GB m.2 SSD、4GB mSATA、128MB SPIフラッシュ、16GB×2 SODIMM
動作温度(℃)0~45(32~113°F)最大
処理量5Bpps
ポートSNMP RJ-45シリアル RJ-45 OOBMイーサーネットポート マイクロUSB
スイッチ容量25.6Tbps
入力電圧8~32ポートの本番環境の構成をサポートするには、100~127/220~240VAC 220~240Vが必要
1台
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷
デジタル署名されたファームウェアを備えており、ドライブファームウェアが信頼できるソースからのものであることを確認することで、データの損失や悪意のある攻撃を防ぎます。
デジタル署名されたファームウェアを備えており、ドライブファームウェアが信頼できるソースからのものであることを確認することで、データの損失や悪意のある攻撃を防ぎます。
容量(TB)1.92
1個
¥303,000
税込¥333,300
9日以内出荷
シリコンディスクドライブ。HPE NVMe Gen4 Mainstream Performance Mixed Use SFF BC U.3 Static V2 Multi Vendor SSD。
シリコンディスクドライブ。HPE 800GB NVMe Gen4 Mainstream Performance Mixed Use SFF BC U.3 Static V2 Multi Vendor SSD。
容量(GB)800
1個
¥239,800
税込¥263,780
9日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。