PCパーツ :「USB 3.0」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷

1個
9,698 税込10,668
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba X414 1U Universal 4 post Rack Mounting Kit
仕様4679.2(最大) 質量(kg)11.85 消費電力(W)最大:600または615、アイドル時:210または221(モデルにより異なる) 電源追加のオープン電源装置スロットのない2つの前面吸気/背面排気 電源装置(R8Z97A)が含まれています。 警告:200~225VAC専用 外形寸法(cm)4.35×43.84×59 機能ルーティング機能:静的(IPv4/IPv6)、RIPv2、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP-4、IPv6対応MP-BGP、PBR、ECMP、EVPN-VXLAN、管理機能:SNMP、RJ-45コンソールポート、マイクロUSBコンソールポート メモリー32GB RAM、1.7GHzプロセッサー、128GB m.2 SSD、4GB mSATA、128MB SPIフラッシュ、16GB×2 SODIMM 動作温度(℃)0~45(32~113°F)最大 処理量5Bpps ポートSNMP RJ-45シリアル RJ-45 OOBMイーサーネットポート マイクロUSB スイッチ容量25.6Tbps 入力電圧8~32ポートの本番環境の構成をサポートするには、100~127/220~240VAC 220~240Vが必要
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷