PCパーツ :「ベアリング 規格 寸法」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・「V SFX Gold」シリーズ電源ユニット。・コンパクトなSFXフォームファクター。・ATX 3.1対応。・耐久性のある12V-2x6ケーブル付属。・80PLUS GOLD認証取得。・SFX-to-ATX変換ブラケット付属。・静音性に優れたFDB冷却ファン搭載。・ファンの回転速度は動作温度に応じて自動で調整。・高品質日本製コンデンサ採用。・フルモジュラーケーブル。・10年保証。・製品寸法:100×125×63.5mm
仕様証明:80 PLUS Gold、ホールドアップタイム:16ms 付属品Cable bag x1Power cord x1Zip ties x7Velcro x3Screw bag x1ATX-ITX adapter bracket x1Manual -User Guide x1Cable Recommended Installation Guide x1 寸法(mm)100×125×63.5 周波数(Hz)入力:50-60 規格電源:ATX3.1 & SFX 12V Ver. 3.42 出力合計最大:850W ベアリングファン:FDB 対応ERP 2014 LOT 3:対応 変換効率(%)90% @ TypicalLoad 動作温度0~50℃ 保証期間10年 保護回路OVP / OPP / SCP / OCP / UVP / OTP / Surge and Inrush Protection コネクタATX 24 Pin x1 = 1x (300mm)EPS 4+4 Pin x1 = 1x (450mm)EPS 8 Pin x1 = 1x (450mm)SATA x8 = 2x (100+115+115+115mm)Peripheral 4 Pin x4 = 1x (100+115+115+115mm)PCI-e 6+2 Pin x4 = 2x (400+120mm)12V-2×6×1 = 1x (400mm) サイズ(mm)ファン:92 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧100-240V MTBF(時間)>100,000 hours
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ATX 3.0対応・80 Plus Platinum認証取得。SFX電源ユニット・大容量1100Wモデル
仕様●80PLUS 証明:80PLUS Platinum●ERP 2014 LOT 3 適合●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 150 ms●ホールドアップタイム:≧16ms at 70% Load 寸法(mm)ファン:92 規格ATX3.0、SFX 12V Ver. 3.42 ベアリングファン:FDB 本体寸法(mm)100×125×63.5 入力電圧(V)100~240 変換効率(%)≧92 @ Typical Load 保証期間10年 保護回路OVP、OPP、SCP、OCP、UVP、OTP、Surge and Inrush Protection 入力周波数(Hz)50-60 コネクタATX 24-PIN:1、EPS 4+4 PIN:1、EPS 8 PIN:1、SATA:8、PERIPHERAL 4-PIN:4、PCI-E 6+2 PIN:3、12VHPWR:1 入力電流(A)14~6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証安全認証:TUV、cTUVus、CE、FCC、BSMI、CCC、EAC、UKCA 動作温度範囲(℃)0~50 MTBF(時間)>100000
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷