4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
COOLER MASTERPCケース Q500-KGNN-PSE
エコ商品
「QUBE 500 Flatpack」ブラックカラーモデル。PCケースを部品ごとに分けたフラットパックパッケージ。輸送時の二酸化炭素排出量と全体的な環境コストの大幅な削減も実現。ユーザーが自ら組み立て、高度なカスタマイズが可能なフルモジュラーデザイン。モジュール式パネルを採用し組み立てやメンテナンスが容易。左右対称のデザインにより、左右のスチールパネルとガラスパネルを入れ替えることが可能。E-ATXマザーボードに対応。280mmラジエーター対応。USB 3.2 Gen2x2 Type-Cポート搭載。ラジエーターやGPU用増設ファンを設置可能なサイドラジエーターブラケット付属。GPU垂直マウント用ビルトインブラケット装備。ミニケーブルマネージャー「Gem」やハンドルバーが付属し、さまざまなカスタマイズが可能。アクセサリーを自作できる3Dプリンター用のファイルをHPからダウンロード可能。
付属品ハンドルバー(ブラック) × 1、Gem Mini(ミニケーブルマネージャー・ブラック) × 1 材質外装:スチール、プラスチック、強化ガラス、左サイドパネル:グレー強化ガラス + スチール ケース形状ミドルタワー ブラック 寸法406×231×415mm (突起部含む)、380×231×381mm (突起部除く) 容量(L)33.44(突起部を除く) 対応●CPUクーラー:164mm、172mm (水冷ブラケット不使用時)●グラフィックカード:365mm●【ケースファン】フロント:120/140mm × 1、※PSUボトムマウント時:120/140mm × 2、トップ:120/140mm × 2、リア:120mm × 1、※リアに120mm (1800 RPM) SF Black PWMファン × 1標準搭載、ボトム:120/140mm × 2、左サイド:120/140mm × 2●【ラジエーター】フロント:120/140mm、※PSUボトムマウント時:120/140/240/280mm、トップ:120/140/240/280mm (280mmの場合、厚さ53mmまで)、リア:120mm × 1、ボトム:120/140/240/280mm、左サイド:120/140/240/280mm フィルターダスト:フロント、トップ、ボトム、右サイド ケーブル長(mm)ケーブルマネジメント:29-32 RoHS指令(10物質対応)対応 I/OポートUSB 3.2 Gen2x2 Type-C × 1、USB 3.2 Gen1 Type-A × 2、3.5mm Combo × 1 対応マザーボードE-ATX/ATX/MicroATX/Mini-ITX 最大幅:SFX電源使用時296mm/ATX電源使用時273mm 拡張スロット数7 ドライブベイ3.5:4、2.5:3 電源ユニット対応:SFX、SFX-L、ATX、173mm(GPUスロット1の高さまで)、ケーブル管理用スペースを取らない場合:最大216mm,、ボトムマウントかつケーブル管理用スペースなしの場合:332mm
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

COOLER MASTERPCケース Q500-WGNN-PSE
エコ商品
「QUBE 500 Flatpack」ホワイトカラーモデル。PCケースを部品ごとに分けたフラットパックパッケージ。輸送時の二酸化炭素排出量と全体的な環境コストの大幅な削減も実現。ユーザーが自ら組み立て、高度なカスタマイズが可能なフルモジュラーデザイン。モジュール式パネルを採用し組み立てやメンテナンスが容易。左右対称のデザインにより、左右のスチールパネルとガラスパネルを入れ替えることが可能。E-ATXマザーボードに対応。280mmラジエーター対応。USB 3.2 Gen2x2 Type-Cポート搭載。ラジエーターやGPU用増設ファンを設置可能なサイドラジエーターブラケット付属。GPU垂直マウント用ビルトインブラケット装備。ミニケーブルマネージャー「Gem」やハンドルバーが付属し、さまざまなカスタマイズが可能。アクセサリーを自作できる3Dプリンター用のファイルをHPからダウンロード可能
付属品ハンドルバー(グレー) × 1、Gem Mini(ミニケーブルマネージャー・グレー) × 1 材質外装:スチール、プラスチック、強化ガラス、左サイドパネル:グレー強化ガラス + スチール ケース形状ミドルタワー ホワイト 寸法406×231×415mm (突起部含む)、380×231×381mm (突起部除く) 容量(L)33.44(突起部を除く) 対応●CPUクーラー:164mm、172mm (水冷ブラケット不使用時)●グラフィックカード:365mm●【ケースファン】フロント:120/140mm × 1、※PSUボトムマウント時:120/140mm × 2、トップ:120/140mm × 2、リア:120mm × 1、※リアに120mm (1800 RPM) SF White PWMファン × 1標準搭載、ボトム:120/140mm × 2、左サイド:120/140mm × 2●【ラジエーター】フロント:120/140mm、※PSUボトムマウント時:120/140/240/280mm、トップ:120/140/240/280mm (280mmの場合、厚さ53mmまで)、リア:120mm × 1、ボトム:120/140/240/280mm、左サイド:120/140/240/280mm フィルターダスト:フロント、トップ、ボトム、右サイド ケーブル長(mm)ケーブルマネジメント:29-32 RoHS指令(10物質対応)対応 I/OポートUSB 3.2 Gen2x2 Type-C × 1、USB 3.2 Gen1 Type-A × 2、3.5mm Combo × 1 対応マザーボードE-ATX/ATX/MicroATX/Mini-ITX 最大幅:SFX電源使用時296mm/ATX電源使用時273mm 拡張スロット数7 ドライブベイ3.5:4、2.5:3 電源ユニット対応:SFX、SFX-L、ATX、173mm(GPUスロット1の高さまで)、ケーブル管理用スペースを取らない場合:最大216mm,、ボトムマウントかつケーブル管理用スペースなしの場合:332mm
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

・コストパフォーマンスに優れたMicroATXケース 。・工具不要で着脱可能な、大型吸気グリルを備えたマグネット式フロントパネル。・最大6基の120mmケースファン搭載可能(リアに120mmファン1基標準搭載)。・360mmラジエーター対応。・通気孔を備えたPSUカバーにより、ファン付きタイプのユニットを複数の向きで取り付け可能。・USB 3.2 Gen1 Type-Cポート搭載。・対応グラフィックカード:最大365mm(フロントファン・ラジエーター除く)。・対応CPUクーラー:高さ163.5mmまで。・カラー:ホワイト。・製品寸法:390×203.5×430mm(突起部を含む)、377×203.5×410mm(突起部を除く)
仕様●ダストフィルター:トップ/ フロント / ボトム●拡張スロット:4●対応グラフィックカード:365 mm (フロントファン&ラジエーターを除く)●対応ケースファン:フロント:120mm x 3トップ:120mm x 2 / 140mm x 2リア:120mm x 1※120mmファンx 1標準搭載●対応ラジエーター:フロント:120 / 240 / 360 mm (厚さ60mmまで対応)トップ:120 / 140 / 240 / 280 mmリア:120 mm●対応電源ユニット:160 mmATX 材質外装:スチールサイドパネル(左 / 右):強化ガラス / スチール 寸法(mm)390×203.5×430(突起部を含む)377×203.5×410(突起部を除く)、対応CPUクーラー:163.5 ホワイト サイズMicroATX 品名Elite 302 White Lite 容量(L)34.13 型番E302L-WGNN-S00 RoHS指令(10物質対応)対応 I/OポートUSBポート:USB 3.2 Gen1 Type A x 1, USB 3.2 Gen1 Type C x 1オーディオ出入力:3.5 mm コンボ x 1 対応マザーボードMicroATX / Mini-ITX ドライブベイ3.5’’ HDD:12.5’’ SSD:1 (最大2)
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

・コストパフォーマンスに優れたMicroATXケース 。・工具不要で着脱可能な、大型吸気グリルを備えたマグネット式フロントパネル。・最大6基の120mmケースファン搭載可能(リアに120mmファン1基標準搭載)。・360mmラジエーター対応。・通気孔を備えたPSUカバーにより、ファン付きタイプのユニットを複数の向きで取り付け可能。・USB 3.2 Gen1 Type-Cポート搭載。・対応グラフィックカード:最大365mm(フロントファン・ラジエーター除く)。・対応CPUクーラー:高さ163.5mmまで。・カラー:ブラック。・製品寸法:390×203.5×430mm(突起部を含む)、377×203.5×410mm(突起部を除く)
仕様●ダストフィルター:トップ/ フロント / ボトム●拡張スロット:4●対応グラフィックカード:365 mm (フロントファン&ラジエーターを除く)●対応ケースファン:フロント:120mm x 3トップ:120mm x 2 / 140mm x 2リア:120mm x 1※120mmファンx 1標準搭載●対応ラジエーター:フロント:120 / 240 / 360 mm (厚さ60mmまで対応)トップ:120 / 140 / 240 / 280 mmリア:120 mm●対応電源ユニット:160 mmATX 材質外装:スチールサイドパネル(左 / 右):強化ガラス / スチール 寸法(mm)390×203.5×430(突起部を含む)377×203.5×410(突起部を除く)、対応CPUクーラー:163.5 ブラック サイズMicroATX 品名Elite 302 Lite 容量(L)34.13 型番E302L-KGNN-S00 RoHS指令(10物質対応)対応 I/OポートUSBポート:USB 3.2 Gen1 Type A x 1, USB 3.2 Gen1 Type C x 1オーディオ出入力:3.5 mm コンボ x 1 対応マザーボードMicroATX / Mini-ITX ドライブベイ3.5’’ HDD:12.5’’ SSD:1 (最大2)
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷