絞り込み
ブランド
  • COOLER MASTER
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(57)
  • ASUS(エイスース)(14)
  • 長尾製作所(11)
  • IN WIN(インウィン)(7)
  • SUPERFLOWER(7)
  • StarTech.com(6)
  • LIAN LI(6)
  • FSP(5)
  • POWERCOLOR(5)
  • QNAP(4)
  • ラトックシステム(4)
  • CPS(4)
  • COUGAR(3)
  • SPARKLE(スパークル)(3)
  • SanDisk(サンディスク)(2)
  • DARKFLASH(2)
  • Geometric Future(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

PCパーツ :「pci ファン」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
COOLER MASTER 80PLUS GOLD認証 非モジュラー ATX3.1電源ユニット COOLER MASTERCOOLER MASTER 80PLUS GOLD認証 非モジュラー ATX3.1電源ユニットCOOLER MASTER
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
・「MWE Gold」非モジュラー電源ユニット・ATX 3.1準拠・12+4ピン(12V-2x6)ケーブルを搭載し、最大450Wの消費電力をサポート・80PLUS GOLD認証取得・長寿命かつ静音なHDBファン搭載・エンボス加工ケーブル採用・最大40℃の高温動作温度への耐性・単一の+12Vレール、DC-to-DC技術・2つのEPSコネクタ搭載・5年保証・カラー:ブラック・製品寸法:140×150×86mm
仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●ERP 2014 LOT 3:対応●MTBF:>100,000時間●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 150 ms●ホールドアップタイム:≧16ms at 80% Load●変換効率:≧90% @ Typical Load●安全認証:CTUVUS、TUV、CE、FCC、BSMI、CCC、EAC、RCM、UKCA、RoHS2.0 / BIS, KC(地域の要求に基づく)寸法(mm)140 x 150 x 86サイズファン:120mm電源ATX 12V Ver. 3.1ベアリングファン:Hコネクタ形状ATX 24 Pin:1EPS 8 Pin /4+4 Pin:2PCI-e 6+2 Pin:4SATA:6Peripheral 4 Pin:312V-2x6:1入力電圧(V)100-240速度ファン:2400 RPM保護回路UVP / OVP / OPP / OTP / SCP / OCP入力周波数(Hz)50-60入力電流(A)10-6動作温度(℃)0-40RoHS指令(10物質対応)対応
COOLER MASTER 80PLUS GOLD認証 非モジュラー ATX3.1電源ユニット COOLER MASTERCOOLER MASTER 80PLUS GOLD認証 非モジュラー ATX3.1電源ユニットCOOLER MASTER
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
・「MWE Gold」非モジュラー電源ユニット・ATX 3.1準拠・12+4ピン(12V-2x6)ケーブルを搭載し、最大450Wの消費電力をサポート・80PLUS GOLD認証取得・長寿命かつ静音なHDBファン搭載・エンボス加工ケーブル採用・最大40℃の高温動作温度への耐性・単一の+12Vレール、DC-to-DC技術・2つのEPSコネクタ搭載・5年保証・カラー:ホワイト・製品寸法:140×150×86mm
仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●ERP 2014 LOT 3:対応●MTBF:>100,000時間●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 150 ms●ホールドアップタイム:≧16ms at 80% Load●変換効率:≧90% @ Typical Load●安全認証:CTUVUS、TUV、CE、FCC、BSMI、CCC、EAC、RCM、UKCA、RoHS2.0 / BIS, KC(地域の要求に基づく)寸法(mm)140 x 150 x 86サイズファン:120mm電源ATX 12V Ver. 3.1最大出力(W)合計:750ベアリングファン:Hコネクタ形状ATX 24 Pin:1EPS 8 Pin /4+4 Pin:2PCI-e 6+2 Pin:4SATA:6Peripheral 4 Pin:312V-2x6:1入力電圧(V)100-240速度ファン:2400 RPM保護回路UVP / OVP / OPP / OTP / SCP / OCP入力周波数(Hz)50-60入力電流(A)10-6動作温度(℃)0-40RoHS指令(10物質対応)対応
COOLER MASTER 80PLUS GOLD認証 非モジュラー ATX3.1電源ユニット COOLER MASTERCOOLER MASTER 80PLUS GOLD認証 非モジュラー ATX3.1電源ユニットCOOLER MASTER
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
・「MWE Gold」非モジュラー電源ユニット・650Wモデル・ATX 3.1準拠・80PLUS GOLD認証取得・長寿命かつ静音なHDBファン搭載・エンボス加工ケーブル採用・最大40℃の高温動作温度への耐性・単一の+12Vレール、DC-to-DC技術・2つのEPSコネクタ搭載・5年保証・カラー:ホワイト・製品寸法:140×150×86mm
仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●ERP 2014 LOT 3:対応●MTBF:周辺温度25℃ 時>100,000時間●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 150 ms●ホールドアップタイム:≧16ms at 80% Load●変換効率:≧90% @ Typical Load●安全認証:CTUVUS、TUV、CE、FCC、BSMI、CCC、EAC、RCM、UKCA、RoHS2.0 / BIS, KC(地域の要求に基づく)寸法(mm)140 x 150 x 86サイズファン:120mm電源ATX 12V Ver. 3.1ベアリングファン:Hコネクタ形状ATX 24 Pin:1EPS 8 Pin /4+4 Pin:2PCI-e 6+2 Pin:4SATA:6Peripheral 4 Pin:3入力電圧(V)100-240速度ファン:2400 RPM保護回路UVP / OVP / OPP / OTP / SCP / OCP入力周波数(Hz)50-60入力電流(A)10-5動作温度(℃)0-40RoHS指令(10物質対応)対応
COOLER MASTER V SFX Gold ATX3.1 SFX電源ユニット COOLER MASTERCOOLER MASTER V SFX Gold ATX3.1 SFX電源ユニットCOOLER MASTER
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
・「V SFX Gold」シリーズ電源ユニット・コンパクトなSFXフォームファクター・ATX 3.1対応・耐久性のある12V-2x6ケーブル付属・80PLUS GOLD認証取得・SFX-to-ATX変換ブラケット付属・静音性に優れたFDB冷却ファン搭載・ファンの回転速度は動作温度に応じて自動で調整・高品質日本製コンデンサ採用・フルモジュラーケーブル・10年保証・製品寸法:100×125×63.5mm
仕様証明:80 PLUS Gold、ホールドアップタイム:16ms付属品Cable bag x1Power cord x1Zip ties x7Velcro x3Screw bag x1ATX-ITX adapter bracket x1Manual -User Guide x1Cable Recommended Installation Guide x1寸法(mm)100×125×63.5周波数(Hz)入力:50-60規格電源:ATX3.1 & SFX 12V Ver. 3.42出力合計最大:850Wベアリングファン:FDB対応ERP 2014 LOT 3:対応変換効率(%)90% @ TypicalLoad動作温度0~50℃保証期間10年保護回路OVP / OPP / SCP / OCP / UVP / OTP / Surge and Inrush ProtectionコネクタATX 24 Pin x1 = 1x (300mm)EPS 4+4 Pin x1 = 1x (450mm)EPS 8 Pin x1 = 1x (450mm)SATA x8 = 2x (100+115+115+115mm)Peripheral 4 Pin x4 = 1x (100+115+115+115mm)PCI-e 6+2 Pin x4 = 2x (400+120mm)12V-2×6×1 = 1x (400mm)サイズ(mm)ファン:92RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧100-240VMTBF(時間)>100,000 hours
PCパーツ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら