熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。 長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。 1つを取り除いたドリル加工済みTO3メタルキャン半導体パッケージです。低プロファイル、非標準、押出成形、溝付き. ABLは表面積を大きくするようにヒートシンクを設計しているため、より広い面積に熱を放出し、短時間でコンポーネントを冷却します。 冷却性能を最大化するため、熱伝導性の高い強化合金を使用して設計されています。 このヒートシンクは、高出力半導体、光電素子及びLEDの冷却に使用することができます。
仕様併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ長さ = 50mm幅 = 88mm高さ = 25mm寸法 = 50 x 88 x 25mm熱抵抗 = 2.5K/Wカラー = 黒材料 = アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
表示された熱抵抗値は、フリーエアでフィンを垂直方向に取り付けた時の値です。長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。RS PROアルミヒートシンク - 長方形. RS PROアルミニウム・ヒートシンクであなたのデバイスをスーパーチャージしましょう。オーバーヒートによる頭痛にさよならを告げ、スムーズで効率的なパフォーマンスにこんにちは。メーカーの最先端の長方形ヒートシンクは、圧力下でも電子機器を冷却するように設計されているため、汗をかくことなく限界までプッシュすることができます。最高品質のアルミニウムから作られたこの長方形のヒートシンクは、比類のない冷却能力を発揮するだけでなく、あなたのセットアップに洗練されたスタイルのタッチを加えます。RS PROアルミニウム・ヒートシンクにアップグレードして、熱に悩まされることなく、冷静さを保ちましょう。特長. 最適な放熱 スリークで軽量なデザインユニバーサルな 互換性簡単な 取り付け費用対効果の高い 冷却さまざまな サイズが利用可能 . 用途. ゲーミング PC ノートパソコンプロジェクトオーディオ アンプ産業用 電子機器 電源装置
仕様併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ長さ = 250mm幅 = 200mm高さ = 25mm寸法 = 250 x 200 x 25mm熱抵抗 = 0.58K/Wカラー = 黒材料 = アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
Core Ultra 265KF 3.90GHz 30 MB LGA1851 Arrow Lake。
キャッシュメモリ(MB)30
動作周波数(GHz)3.9
1個
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
T110k-S用 2x 2.5型 ホットスワップ対応ドライブベイ
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220203●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4200-92
1式
¥54,980
税込¥60,478
13日以内出荷
T110k-S用 Mini SAS HD 1x1 - Slimline SAS 4i x 1(ST)N8154-138 増設用2.5型HDDケージを選ぶ場合に本ケーブルを手配
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220203●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4197-32
1式
¥10,980
税込¥12,078
13日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1枚
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
アズワン品番67-7507-91
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1枚
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1枚
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1枚
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1枚
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1枚
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1枚
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1枚
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1枚
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
990 PROは、最大7450/6900 MB/秒のシーケンシャル読み出し/書き込み速度で、PCIe 4.0の最大パフォーマンスに近い速度に達します。また、ランダム読み出し/書き込み速度は、980 PROよりも40%/55%高速な最大 1400K/1550K IOPSを実現し、ゲーム、ビデオおよび3D 編集、データ分析などで効果を発揮します。通常、パフォーマンスが高いほどより多くの電力を消費しますが、990 PROは電力効率が高く、980 PRO よりも1ワットあたりのパフォーマンスが50% 以上向上しています。
990 PROのパフォーマンスを最大限に引き出すには、お使いのシステムがPCIe 4.0をサポートしているかご確認ください。
容量(TB)4
1個
¥82,980
税込¥91,278
欠品中
Crucial T700 1TB PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD。
1個
特価
¥32,762
税込¥36,038
当日出荷
フォトカプラで絶縁されたオープンコレクタトランジスタ出力4点とドライ接点入力4点をもつデジタルIOユニットです。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。1対NのTCP接続をサポート、最大4台のパソコンから同時接続が可能。動作温度:-20~55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。起動時の出力端子状態(ON/OFF)を設定可能。指定した時間幅でワンショット出力が可能。本体の自動リセット機能。
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
産業用機器、FA機器、OA機器等の組み込みに適しています。DC12Vファンですので、多岐にわたり使用できます。軸受け構造は、高性能2ボールベアリング方式を採用し、期待寿命70,000時間(40℃)の長寿命を実現。
定格電圧(V)12
ケーブル黒線(-)、赤線(+)、黄線(パルスセンサー)
コネクタ3pinコネクタ
ケーブル長(mm)300(+15/-10)
軸受種類2ボールベアリング
動作電圧(V)7.0~13.8
期待寿命(時間)70000(at40℃)
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
SkyHawkドライブは、スマートかつ安全でNVR用途に適しています。
サイズ3.5インチ
キャッシュメモリ(MB)256
ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400
インターフェイスSATA
容量(TB)6
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
1個
¥11,990
税込¥13,189
当日出荷
冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。2ボールベアリングシャフトを採用しています。 ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転精度が長期間保たれます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)92×92×25
仕様(リブ)無し
付属品取付用ネジ
タイプPWMモデル
回転数(min-1[r.p.m])3150
定格電圧(V)12
ベアリング2ボール
コネクタ形状4pin
最大静圧(mmH2O)4.6
最大風量(m3/min)1.45/51.2CFM
寿命期待:66000h(40℃)、40000h(60℃)
保証期間2年
音圧レベル(dB)33
ケーブル長(mm)800
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
PHD-ISM2G5DLはPCIe接続のM.2 NVMe対応内蔵型SSDです。PCIe 5.0対応です。対応機種はPCIe 5.0 x4 NVMeに対応した増設可能なM.2 2280インターフェースをもつPC。3年保証(保証期間であってもTBWを超えて使用された製品の場合は保証対象外となります)
その他【ランダム書き込み】最大1500K IOPS【ランダム読み取り】最大1300K IOPS
質量(g)約7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×80×2.2
フラッシュ【NANDフラッシュ】TLC NAND
環境温度範囲(℃)【動作】0~70【保管】-40~+85
インターフェイスPCIe 5.0 x4 NVMe
RoHS指令(10物質対応)対応
フォームファクタM.2 2280
コントローラPhison PS5031-E31T
PDD4/3200シリーズはDDR4-3200(PC4-3200/PC4-25600※)に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。※PC4-25600はJEDECの規格表示ではありません。
その他【エラー訂正】非対応 (non-ECC)【バッファ】非対応 (Unbuffered)
備考JEDEC準拠
規格PC4-3200 288Pin UDIMM
定格電源電圧1.2V
メモリーDDR4-3200
保証期間無期限
外寸(幅W×高さH)(mm)133.35 x 31.25
RoHS指令(10物質対応)対応
CASレイテンシーCL22
SPD対応
PD5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400※)に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。 ※PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。
その他【エラー訂正】非対応 (non-ECC)【バッファ】非対応 (Unbuffered)
備考JEDEC準拠
規格PC5-4800 288Pin UDIMM
定格電源電圧1.1V
メモリーDDR5-4800
保証期間無期限
外寸(幅W×高さH)(mm)133.35 x 31.25
RoHS指令(10物質対応)対応
CASレイテンシーCL40
SPD対応
Lian Li社のSX Platinumは、80PLUSおよびPPLPのPlatinum認証を取得し、100%日本製105℃コンデンサを採用した高品質ATX電源です。 ハイエンドGPU対応の12V-2×6コネクタを搭載し、ATX3.1規格に準拠しています。 フルモジュラー設計によりケーブルの取り回しが容易で、不要なケーブルによるエアフロー阻害を防ぎます。 冷却にはPWMファンを採用し、低負荷時はファン停止、一定負荷以上で回転するZero RPMモードを搭載し、静音性にも配慮しています。 PCIe 6+2ピンコネクタを3本備え、AMD製ハイエンドグラフィックスカードにも対応。高出力かつ高品質を求めるユーザーに最適なPlatinum電源です。
仕様【ATX12バージョン】ATX3.1
質量(kg)1.8kg
最大回転数(min-1[r.p.m])【ファン】2000
入力電圧(V)100-240rms
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×140
ケーブルフルモジュラー式
ファン静音ファン
各種認証80PLUS Platinum認証
RSシリーズは、80PLUSおよび、PPLP.infoのGOLD認証かつ、Cybenetics Platinum認証を取得したフルモジュラー設計を採用したATX電源で、産業グレードのコンデンサを搭載し、ハイクラスGPU用の12V-2×6コネクタを搭載したATX3.1準拠の高品質な電源となっています。 革新的な回転式ACインレットを採用し、ACインレットを90度回転させることで標準設置と垂直設置の両方に対応する今までにない柔軟性を提供する電源ユニットで、150×86×150という比較的コンパクトな電源サイズに135mmの大型冷却ファンを内蔵し、効率的なエアフローを提供します。 PPLP.infoでSSS評価、かつCybeneticsでA評価を受けております。
仕様【ATX12バージョン】ATX3.1
その他【PFC】アクティブPFC
材質スチール
質量(kg)1.8
入力電圧(V)100-240ac
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×150
ケーブルフルモジュラー式
入力電流(A)15-8(50-60Hz)
効率> 0.90under full load@115Vac、60Hz
各種認証80PLUS GOLD認証/PPLP.info GOLD認証/Cybenetics Platinum認証
「Vector V100 MINI」は、小型のmATXフォームファクターで高性能とカスタマイズ性を実現し、コンパクトなゲーミング環境向けにクリーンで柔軟なプラットフォームを提供します。 ピラーレス構造で前面パネルと側面パネルには4mm強化ガラスを採用し、洗練されたモダンな外観と内部コンポーネントのクリアな視認性を実現しています。 ボトムに搭載したRGB照明はどの角度からも視認可能で、ワンボタン操作で瞬時に調整できます。 このケースはMicroATXケースながら、最大で9基の120mmファンを搭載することができ、ATXさながらの冷却性を誇ります。 Vector V100 MINIはカラーバリエーションはブラックのみで、ファンレスモデルとARGBファン4基標準搭載モデルの2ラインナップを用意しましたのでユーザーの好みに合わせて選択可能です。
材質スチール/4mm厚強化ガラス/プラスチック
色ブラック
備考【CPUクーラー制限】高さ163.5mmまで、【拡張カードスペース制限】長さ415mmまで
電源ATX(奥行200mmまで)
フィルター【ダストフィルター】ボトム×1
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)436×221.5×443.9
I/OポートUSB 3.1 TypeC×1/USB3.0×2/AUDIO×1/パワーボタン/リセットボタン
対応マザーボードバックコネクトm-ATX/m-ATX/Mini-ITX
拡張スロット数5
ドライブベイ3.5インチHDD×2/2.5インチSSD×2
本製品は、従来のPCケース専用設計のGPU縦置きキットを汎用化された前モデル『LL-VG4-5-V3』を改良し、互換性をさらに高めました。 様々な4スロットの最新GPUに対応し、付属のPCIe 5.0に対応したライザーケーブルは200mmになっています。 また、グラフィックスカードを3つの角度で調整でき、ユーザーの好みに合わせた設置が可能です。 さらに、本製品は5V ARGB機能を内蔵しており、RGBイルミネーションによる鮮やかな照明効果でグラフィックスカードを引き立たせます。
材質スチール
寸法(mm)168.63×147.5×234.86
質量(g)890
ケーブル【PCIeライザーケーブル】Gen.5.0
ケーブル長(mm)【ライザーケーブル】200
拡張スロット数4スロット(このブラケットはATXケース用に設計されており、垂直取り付けに6スロット、角度付き取り付けに7スロットが必要です。)
「Model 5」「Model 5 Vent」は、コンパクトな外観と高い冷却性能を兼ね備えたミドルタワーケースです。 「Model 5」はフロントよび右サイドに強化ガラスパネルを配置したピラーレス構造を採用しました。 対して「Model 5 Vent」はフロントにメッシュパネルを採用し、120mmファン3基を搭載可能にしたエアフロー強化モデルです。 いずれもトップに420mmラジエーターを搭載可能なほかRTX 40シリーズなど最新の大型GPUにも対応しており、高い冷却能力を備えたミドルタワーケースです。 対応マザーボードはE-ATX/ATX/Micro-ATX/ITXです。 「Model 5」はブラック/グレー/ホワイト/グリーンの4色、「Model 5 Vent」はブラック/ホワイトの2色をラインナップです。 いずれも工具なしにパネル脱着が可能で、組み立てやメンテナンスを容易に行えます。 さらにケース内にお気に入りのアイテムを展示できるディスプレイプラットフォーム(エアフローを最適化する機能も兼ねています)を採用するなど、機能性と使う楽しさを両立させた魅せるデザインとなっています。
仕様【搭載可能PSU】ATX
材質スチール(0.8mm/1.2mm)/強化ガラス(4.0mm)
備考【CPUクーラー制限】180mm以下、【GPUカード制限(横置き配置(PCI-Ex7))】長さ460mm、幅180mm、【GPUカード制限(縦置き時)】厚さ110mm(ボトムにファン2基設置可能)、【GPUカード制限(縦置き配置(PCI-Ex4))】長さ460mm、幅180mm、【PSU制限】160mm※フルモジュラータイプを推奨
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×242×480
対応マザーボードE-ATX/ATX/Micro-ATX/ITX
拡張スロット数7
ドライブベイ3.5インチHDD×2または2.5インチSSD×2
Thermalrightブランドの高風量 高静圧120mm15mm厚PWMファンです。 三相・6極モーターと日本製ベアリングを採用しました。 Liquid Crystal Polymer(LCP)製の15枚ブレードです。 Polyphenylene sulfide(PPS)製のファンフレームです。 1.5mm厚ながら、83.61CFMの高風量と、3.4mmH2Oの高静圧を実現しました。 豪華なパッケージの中には、Thermalrightロゴ入りファンガードです。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様ARGBなし / リブあり
寸法(mm)120×120×15
質量(g)144
ベアリングDual Ball Bearing
定格電流(A)0.4
最大回転数(min-1[r.p.m])3150(±10%)
最大静圧(mmH2O)3.4
接続4PIN PWM
ノイズレベル最大37.07dBA
ケーブル長(cm)43
最大風量(CFM)83.61
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
LEADEX VIII PLATINUM PROシリーズは、すでに発売中のATX3.1電源「LEADEX VII PLATINUM PRO」シリーズの兄弟モデルに当たり、LEADEX VII PLATINUM PROシリーズの機能はそのままに電源の奥行きを125mmに短縮したショートサイズの電源となっています。 最新グラフィックカードに対応したPCIE5.1 12V-2×6にもNativeで対応しています。 LEADEX VIII PLATINUM PROシリーズはLEADEX VII PLATINUM PROシリーズ同様にSUPER FLOWER社の特許技術であるスーパーコネクタを採用。CPU用やVGA用、SATA電源ケーブルなどの種類の違うケーブルをどこにでも接続できるのが特徴です。 PCIE5.1 12V-2×6はNativeで対応し、電源側のコネクタも12+4pinとなっています。 奥行125mmの筐体に120mmのファンを搭載しました。 LEADEXシリーズの特徴ともいえる搭載ファンをある一定温度になるとファンが回転を始める「ECO」モードを搭載しました。 ECOモードをオン/オフするスイッチがあるので、ファンを常時回転モードに切り替えることも可能で、使用環境に応じて動作音や冷却能力を調節可能です。
質量(kg)1.55kg
入力電圧(V)100~240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×150×86
保護機能過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護/無負荷運転保護/サージ・突入電流保護
モード【ECOモード:ON】セミファンレスモード【ECOモード:OFF】Autoモード(常時回転)
各種認証Cybenetics Platinum/89%~91%(115V)、CYBENETICS Certified/Efficiency、Platinum/Platinum230V
冷却システム120mmFDBファン
「REBEL P20 SFX」シリーズは、コンパクトなSFXフォームファクターでありながら12V-2×6コネクタを装備しており、最新のグラフィックスカードを搭載したハードウェアシステムにおいても高いパフォーマンスを発揮する電源ユニットです。 効率面においてはCybenetics Platinum認証を受けており、高い変換効率と信頼性を備えています。 またZERO RPMモードを搭載した92 mm静音ファンを装備しており、低ノイズレベル動作を実現しています。 ケーブル一式が収納できる専用のケーブルバッグが付属しており、必要なケーブルのみを使用し未使用のケーブルはケーブルバッグに収納できます。 製品は最大出力750W・850W・1000Wの3機種が用意されています。 REBEL P20 SFXは、115Vで89%以上、230Vで91%以上の総合効率、および5VSBで76%以上の効率を備えており、独立した第三者機関であるCybenetics研究所によるPlatinum認証を受けています。 12V-2×6コネクタを内蔵したREBEL P20 SFXは、コンパクトなSFXフォームファクタにもかかわらず、最新のハイエンドグラフィックスカードを搭載したハードウェアシステムに信頼性の高いパフォーマンスを提供します。 REBEL P20 SFXは、低ノイズ動作を提供する92 mmファンを搭載しています。 ZERO RPMモードによりファンの回転は完全にオフとなり、低負荷から中負荷までほぼ無音で動作します。 ハードウェアを優しく冷却するため、ファン遅延モードは、PCシステムがシャットダウンされた後、ファンが最大60秒間動作し続けることを可能にします。 完璧な動作を保証するため、REBEL P20 SFXは全日本製コンデンサ、安定したLLC共振コンバータ、DC/DCテクノロジーを搭載しています。 また、過電流保護や過電力保護など、負荷の高い環境においても電源ユニットが継続的に安定して動作できるよう、さまざまな保護機能を搭載しています。
質量(kg)1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×125×63.5
周波数50-60Hz
ケーブルフルモジュラー
ケーブル長(mm)(Mainboard Cable)300
動作温度(℃)0~+40
各種認証Cybenetics Platinum
入力電圧100-240VAC
待機時消費電力(W)最大0.25
フォームファクタSFX 12V V4.1
MTBF平均故障間隔(h)最小10万~
GPU縦挿しホルダー。一般的なATXケース、MicroATXケースに対応。柔軟性の高いPCIe 4.0 x16対応ライザーケーブルを付属。PCIeクイックリリースシステム搭載。270°の回転可能なARGBライティングストリップ搭載。ツールレスで簡単に調整可能。厚さ最大3スロットまでのグラフィックカードに対応。
1個
¥10,182
税込¥11,200
9日以内出荷
80PLUS GOLD。Cybenetics GOLD認証取得 ATX 3.1対応「VITA GM」850W電源ユニット
1個
¥22,527
税込¥24,780
9日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。