32ページ目: PCパーツ

PCパーツは、コンピュータを補助するための部品です。適切なPCパーツによって、コンピュータに高性能や高耐久性などを付与することが可能。ビジネスを中心に、コンピュータを使用している場所なら、どこでも用いることができます。PCパーツの多くは、小型のユニットです。具体例として、内蔵型のハードディスクドライブやマザーボード、グラフィックボードなどがあり、目的に応じてコンピュータの機能を向上させることができます。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
3,413件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準マウントレール用2-in-1Uマウントプレート ATEN標準マウントレール用2-in-1UマウントプレートATEN
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
ATEN製LCDコンソールドロワーCL3800/CL3700/CL3100用の別売り2-in-1レールキット「2K-0001」または「2K-0002」用のマウントプレートです。ドロワーを設置した背面の空きスペースにATEN製対応KVM製品を取り付けができるようになり、ラック内の空きスペースを有効活用できます。※この製品は、ドロワー製品に標準で同梱されているレールとの組み合わせではご利用いただけません。2K-0001または2K-0002をお求めの上、当製品をご利用ください。
付属品2-in-1マウントレール用プレート(2K-0008)×1、ケーブル結束バンド×4、M3×5mm 皿ネジセット×1(4個入)、クイックスタートガイド×1RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
SilverStone モジュラー電源 Triton 850Rx Cybenetics Gold 850W PCIe 5固定ケーブルATX電源 SST-TR850R-GF SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone モジュラー電源 Triton 850Rx Cybenetics Gold 850W PCIe 5固定ケーブルATX電源 SST-TR850R-GFSILVER STONE(シルバーストーン)
18,980税込20,878
1台
7日以内出荷
・ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応・低動作音120mm ICB (Inside Cavity Bearing) ファン・ブラックのエンボスケーブル設計・主要コンデンサは日本製の電解型・Cybenetics Gold効率認証・40℃動作温度での連続出力・奥行き140mmの設計で設置が容易
仕様●+12V コンバイン:850W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度(W):470.7 /L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V1 +5VSB -12V・最大電流 (A) 18A 18A 70.8A 3.0A 0.3A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±5% ±5% ±5% ±5% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p)50mV 50mV 120mV 50mV 120mV寸法(mm)150 (W) x 86 (H) x 140 (D)質量(kg)1.56ブラック(非鉛成分塗装)出力(W)最大 DC :850型番SST-TR850R-GF入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能・過電流保護 ・過出力保護 ・過電圧保護 ・過熱保護 ・過小電圧保護 ・短絡回路保護安全規格登録番号:SST-AX0850FCGD-Aコネクタ1 x 24 / 20-poliger motherboard-Stecker・2 x 8 / 4-poliger EPS / ATX 12V-Stecker・1 x 12+4-poliger 12V-2x6- Stecker・5 x 8 / 6-poliger PCIe-Stecker・6 x SATA-Stecker・2 x 4-poliger Peripheral-Stecker動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル最小18dBa効率87% ~ 89%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Gold冷却システム低動作音120mm ICBベアリング ファンMTBF(時間)100000
SilverStone モジュラー電源 Triton 750Rx Cybenetics Gold 750W PCIe 5固定ケーブルATX電源 SST-TR750R-GF SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone モジュラー電源 Triton 750Rx Cybenetics Gold 750W PCIe 5固定ケーブルATX電源 SST-TR750R-GFSILVER STONE(シルバーストーン)
16,980税込18,678
1台
7日以内出荷
・ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応・低動作音120mm ICB (Inside Cavity Bearing) ファン・ブラックのエンボスケーブル設計・主要コンデンサは日本製の電解型・Cybenetics Gold効率認証・40℃動作温度での連続出力・奥行き140mmの設計で設置が容易
仕様●+12V コンバイン:750W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度(W):415,3/L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V1 +5VSB -12V・最大電流 (A) 18A 18A 62.5A 3.0A 0.3A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±5% ±5% ±5% ±5% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 50mV 50mV 120mV 50mV 120mV寸法(mm)150 (W) x 86 (H) x 140 (D)質量(kg)1.56ブラック(非鉛成分塗装)出力(W)最大 DC :750型番SST-TR750R-GF入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護安全規格登録番号:SST-AX0750FCGD-Aコネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・3 x 8 / 6 ピン PCIe コネクタ・6 x SATA コネクタ・2 x 4ピン周辺用ピンコネクタ動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル最小18dBa効率87% ~ 89%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Gold冷却システム低動作音120mm ICBベアリング ファンMTBF(時間)100000
SilverStone モジュラー電源 Triton 650Rx Cybenetics Gold 650W PCIe 5固定ケーブルATX電源 SST-TR650R-GF SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone モジュラー電源 Triton 650Rx Cybenetics Gold 650W PCIe 5固定ケーブルATX電源 SST-TR650R-GFSILVER STONE(シルバーストーン)
15,980税込17,578
1台
7日以内出荷
・ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応・低動作音120mm ICB (Inside Cavity Bearing) ファン・ブラックのエンボスケーブル設計・主要コンデンサは日本製の電解型・Cybenetics Gold効率認証・40℃動作温度での連続出力・奥行き140mmの設計で設置が容易
仕様●+12V コンバイン:649W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度(W):359.9/L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V1 +5VSB -12V・最大電流 (A) 18A 18A 54.1A 3.0A 0.3A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±5% ±5% ±5% ±5% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 50mV 50mV 120mV 50mV 120mV寸法(mm)150 (W) x 86 (H) x 140 (D)質量(kg)1.48ブラック(非鉛成分塗装)出力(W)最大 DC :650型番SST-TR650R-GF入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護安全規格登録番号:SST-AX0650FCGD-Aコネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・2 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・6 x SATA コネクタ・2 x 4ピン周辺用ピンコネクタ動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル最小18dBa効率87% ~ 89%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Gold冷却システム低動作音120mm ICBベアリング ファンMTBF(時間)100000
SilverStone Triton 1000Rz Cybenetics Gold 1000W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-TR1000R-GM SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Triton 1000Rz Cybenetics Gold 1000W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-TR1000R-GMSILVER STONE(シルバーストーン)
27,980税込30,778
1台
7日以内出荷
・Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.1規格に準拠・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応・低動作音120mm FDBファン・ブラックのエンボスケーブル設計・全て日本製電解コンデンサー・Cybenetics Gold効率認証・40℃動作温度での連続出力・奥行き140mmの設計で設置が容易
仕様●+12V コンバイン:1000W●+3.3V & +5V コンバイン:110W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度:553.7/L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V1 +5VSB -12V・最大電流 (A) 20A 20A 83.3A 3.0A 0.3A・ピーク電流 (A) / / / / 3A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±3% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p)30mV 30mV 40mV 30mV 50mV寸法(mm)150 (W) x 86 (H) x 140 (D)質量(kg)2.7ブラック(非鉛成分塗装)出力(W)最大 DC :1000型番SST-TR1000R-GM入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護安全規格登録番号:SST-AX1000MCGD-Cコネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIe コネクタ・8 x SATA コネクタ・4 x 4ピン周辺用ピンコネクタ動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル最小18dBA効率全体的な効率が ≧87% to 89%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Gold冷却システム低動作音120mm FDBベアリング ファンMTBF(時間)100000
COOLER MASTER ミニタワーPCケース Elite 302 Lite COOLER MASTERCOOLER MASTER ミニタワーPCケース Elite 302 LiteCOOLER MASTER
4,898税込5,388
1個
予約販売
・コストパフォーマンスに優れたMicroATXケース ・工具不要で着脱可能な、大型吸気グリルを備えたマグネット式フロントパネル・最大6基の120mmケースファン搭載可能(リアに120mmファン1基標準搭載)・360mmラジエーター対応・通気孔を備えたPSUカバーにより、ファン付きタイプのユニットを複数の向きで取り付け可能・USB 3.2 Gen1 Type-Cポート搭載・対応グラフィックカード:最大365mm(フロントファン・ラジエーター除く)・対応CPUクーラー:高さ163.5mmまで・カラー:ブラック・製品寸法:390×203.5×430mm(突起部を含む)、377×203.5×410mm(突起部を除く)
仕様●ダストフィルター:トップ/ フロント / ボトム●拡張スロット:4●対応グラフィックカード:365 mm (フロントファン&ラジエーターを除く)●対応ケースファン:フロント:120mm x 3トップ:120mm x 2 / 140mm x 2リア:120mm x 1※120mmファンx 1標準搭載●対応ラジエーター:フロント:120 / 240 / 360 mm (厚さ60mmまで対応)トップ:120 / 140 / 240 / 280 mmリア:120 mm●対応電源ユニット:160 mmATX材質外装:スチールサイドパネル(左 / 右):強化ガラス / スチール寸法(mm)390×203.5×430(突起部を含む)377×203.5×410(突起部を除く)、対応CPUクーラー:163.5ブラックサイズMicroATX品名Elite 302 Lite容量(L)34.13型番E302L-KGNN-S00RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSBポート:USB 3.2 Gen1 Type A x 1, USB 3.2 Gen1 Type C x 1オーディオ出入力:3.5 mm コンボ x 1対応マザーボードMicroATX / Mini-ITXドライブベイ3.5’’ HDD:12.5’’ SSD:1 (最大2)
COOLER MASTER ミドルタワーPCケース MasterFrame 600 COOLER MASTERCOOLER MASTER ミドルタワーPCケース MasterFrame 600COOLER MASTER
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
・モジュラー式の内部設計「FreeForm 2.0」を採用し、柔軟なカスタマイズが可能・露出したフレーム構造がケースの適応性を高め、あらゆる用途に対応できる柔軟な構成オプションを提供・オープンソース設計と交換可能なパネルにより、さらなるカスタマイズオプションを提供・E-ATXまでのマザーボードに対応・最大11基のケースファン搭載可能・360mmラジエーターを最大3基まで搭載可能、最大420mmサイズのラジエーターに対応・サイドパネルや各種パーツは工具なしで簡単に取り外し可能・Mobius 140mmファン×3基(フロント)、Mobius 120mmファン×1基(リア)標準搭載・最長485mmの大型GPUに対応・GPUサポートブラケット付属・カラー:ブラック・製品寸法:531×261×544mm(突起部を含む)、514×244×514mm(突起部を除く)
仕様●ケーブルマネジメント:裏配線スペース:43mm●ダストフィルター:トップ/ フロント / ボトム●拡張スロット:8●対応グラフィックカード:485 mm (フロントファン、ラジエーター無し)●対応ケースファン:フロント:120mm x 3 / 140mm x 3 / 180mm x 2 / 200mm x 2※Mobius 140mm x 3 (non-ARGB)標準搭載トップ:120mm x 3 / 140mm x 2 / 180mm x 2 / 200mm x 1リア:120mm x 1※Mobius 120mm x 1 (non-ARGB)標準搭載ボトム:120mm x 1 / 140mm x 1 / 180mm x 1 / 200mm x 1サイドマウント:120mm x3 / 140mm x 3●対応ラジエーター:フロント:120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm (最大: 458 mm))トップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm (I/Oモジュールをフロントパネルに移す場合、458mmまで対応)リア:120 mmサイドマウント:240 mm / 280 mm / 360 mm / 420 mm●対応電源ユニット:235 mm付属品グラフィックスカードサポートブラケット材質外装:アルミニウム + SGCCサイドパネル(左):強化ガラスサイドパネル(右):アルミニウム寸法(mm)531×261×544(突起部を含む)514×244×514(突起部を除く)、対応CPUクーラー:190ブラックサイズミドルタワー品名MasterFrame 600 Black容量(L)73.6型番MF600-KGNN-S00保証期間2年RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSBポート:2x USB 3.2 Gen 1 Type A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type Cオーディオ出入力:1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)対応マザーボードITX,Micro-ATX,ATX , E-ATXドライブベイ3.5’’ HDD:22.5’’ SSD:5
COOLER MASTER ミドルタワーPCケース MasterFrame 600 COOLER MASTERCOOLER MASTER ミドルタワーPCケース MasterFrame 600COOLER MASTER
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
・モジュラー式の内部設計「FreeForm 2.0」を採用し、柔軟なカスタマイズが可能・露出したフレーム構造がケースの適応性を高め、あらゆる用途に対応できる柔軟な構成オプションを提供・オープンソース設計と交換可能なパネルにより、さらなるカスタマイズオプションを提供・E-ATXまでのマザーボードに対応・最大11基のケースファン搭載可能・360mmラジエーターを最大3基まで搭載可能、最大420mmサイズのラジエーターに対応・サイドパネルや各種パーツは工具なしで簡単に取り外し可能・SickleFlow ARGB 140mmファン×3基(フロント)、SickleFlow ARGB 120mmファン×1基(リア)標準搭載・最長485mmの大型GPUに対応・GPUサポートブラケット、PWMファン用ARGB HUB付属・カラー:シルバー・製品寸法:531×261×544mm(突起部を含む)、514×244×514mm(突起部を除く)
仕様●ケーブルマネジメント:裏配線スペース:43mm●ダストフィルター:トップ/ フロント / ボトム●拡張スロット:8●対応グラフィックカード:485 mm (フロントファン、ラジエーター無し)●対応ケースファン:フロント:120mm x 3 / 140mm x 3 / 180mm x 2 / 200mm x 2※SickleFlow ARGB 140mm x 3標準搭載トップ:120mm x 3 / 140mm x 2 / 180mm x 2 / 200mm x 1リア:120mm x 1※SickleFlow ARGB 120mm x 1標準搭載ボトム:120mm x 1 / 140mm x 1 / 180mm x 1 / 200mm x 1サイドマウント:120mm x3 / 140mm x 3●対応ラジエーター:フロント:120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm (最大: 458 mm))トップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm (I/Oモジュールをフロントパネルに移す場合、458mmまで対応)リア:120 mmサイドマウント:240 mm / 280 mm / 360 mm / 420 mm●対応電源ユニット:235 mm付属品グラフィックスカードサポートブラケット材質外装:アルミニウム + SGCCサイドパネル(左):強化ガラスサイドパネル(右):アルミニウム寸法(mm)531×261×544(突起部を含む)514×244×514(突起部を除く)、対応CPUクーラー:190シルバーサイズミドルタワー品名MasterFrame 600 Silver容量(L)73.6型番MF600-SGNN-S00保証期間2年RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSBポート:2x USB 3.2 Gen 1 Type A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type Cオーディオ出入力:1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)対応マザーボードITX,Micro-ATX,ATX , E-ATXドライブベイ3.5’’ HDD:22.5’’ SSD:5
COOLER MASTER ミドルタワーPCケース Elite 502 Lite COOLER MASTERCOOLER MASTER ミドルタワーPCケース Elite 502 LiteCOOLER MASTER
7,298税込8,028
1個
予約販売
・コストパフォーマンスに優れたATXケース・メッシュフロントパネル採用で高い冷却性・背面コネクタマザーボード対応・マザーボードトレイ背面に33~35mmの配線スペースを確保・最大7基のケースファン搭載可能(リアに120mmファン1基標準搭載)・最大420mサイズのラジエーターに対応(フロント)・着脱式HDDケージ・対応グラフィックカード:最大410mm(フロントラジエーターを除く)・対応CPUクーラー:高さ170mmまで・カラー:ホワイト・製品寸法:474×230×481mm(突起部を含む)、435×230×465mm(突起部を除く)
仕様●ケーブルマネジメント:裏配線スペース:33 - 35 mm●ダストフィルター:トップ/ フロント / ボトム●拡張スロット:7●対応グラフィックカード:グラフィックスカード(3.5インチHDDBRK搭載):360 / 410 mm (フロントラジエーターを除く)●対応ケースファン:フロント:140 mm x 3 / 120 mm x 3トップ:140 mm x 2 / 120 mm x 3リア:120 mm x 1※120mmファン x 1標準搭載●対応ラジエーター:フロント:120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420mm (制限: 457 140 27mm)トップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360mmリア:120 mm●対応電源ユニット:170 /210mm (HDDケージを除く)ATX材質外装:スチールサイドパネル(左 / 右):強化ガラス / スチール寸法(mm)474×230×481(突起部を含む)435×230×465(突起部を除く)、対応CPUクーラー:170ホワイトサイズATX品名Elite 502 White Lite容量(L)49.73型番E502L-WGNN-S00RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSBポート:USB 3.2 Gen 1 Type A x 1 / USB 3.2 Gen 1 Type C x 1オーディオ出入力:3.5 mm コンボ x 1対応マザーボードMini-ITX / MicroATX / ATX (背面コネクタマザーボード対応) / E-ATX (最大12”x10.9”/ 30.5cmx27.7cm マザーボード、 一部ケーブルマネジメント機能を使用できない場合があります。)ドライブベイ3.5’’ HDD:22.5’’ SSD:2 (最大6)
SPARKLE グラフィックボード Intel Arc B580 ROC Luna OC Ultra SPARKLE(スパークル)SPARKLE グラフィックボード Intel Arc B580 ROC Luna OC UltraSPARKLE(スパークル)
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
・Intel Arc B580搭載グラフィクスカード・デュアルファン「ROC」シリーズ・ホワイトカラーモデル「LUNA」・OCエディション・Sparkle初のARGBライティング搭載モデル・105mm FDBファンを2基搭載・メタルバックプレート装備・「Intel AI Playground」対応・AIアップスケーリング技術「XeSS」対応・グラフィクスクロック:2800MHz・ビデオメモリー:12GB GDDR6・メモリー帯域幅:456GB/s・メモリーバス幅:192-bit・補助電源:8pin × 2・映像出力:HDMI 2.1 × 1、DP 2.1 × 3・推奨電源ユニット容量:600W・TBP:210W・スロット:2.2スロット・寸法:230×128×44mm
仕様●Xe Core数:20●DirectX 対応:DirectX 12 Ultimate●Intel XMXエンジン:160●OpenGL 対応:OpenGL 4.6●TBP:210W●搭載GPU:Intel Arc B580●補助電源コネクター:2×8 pin PCIe power connector●エンジンクロック:2800MHz●バススタンダード:PCIe 4.0(x8)●メモリータイプ:12GB GDDR6●メモリー帯域幅:456GB/s●レイトレーシングユニット:20●推奨電源ユニット容量(W):600 or greater PSU寸法(mm)230×128×44質量(g)880品名SPARKLE Intel Arc B580 ROC Luna OC Ultra Graphics Card型番SB580RW-12GOCスロット2.2 Slot出力端子映像:HDMI 2.1×1(最大7680×4320@120Hz)DisplayPort 2.1×3(最大7680×4320@60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone HELA 2500Rz Cybenetics Platinum 2500W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX (PS2) PSU SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone HELA 2500Rz Cybenetics Platinum 2500W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX (PS2) PSUSILVER STONE(シルバーストーン)
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
・ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格に準拠、12V-2x6 PCIeコネクタに対応・4つのネイティブ12V-2x6コネクタと付属ケーブル、RTX 40/50シリーズGPUに対応・Cybenetics Platinum認証による高効率・50℃動作温度で24時間365日連続出力・SilverStoneの第3世代モジュラーインターフェイスを採用した完全モジュラー設計・135mmデュアルボールベアリング静音ファン、遅延シャットオフ機能付き・コンパクトな200mm奥行き設計でシステム統合が簡単
仕様●+12V コンバイン:2500W●+3.3V & +5V コンバイン:120W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度(W):969/リットル●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V・最大電流 (A) 22A 22A 208.3A 3.0A 0.5A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±3% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p)30mV 30mV 50mV 30mV 50mV寸法(mm)150 (W) x 86 (H) x 200 (D)質量(kg)4.16ブラック(非鉛成分塗装)備考・本製品は2500Wの出力が可能な高出力電源となります。・100V環境の場合、2500Wの出力を行う場合には19A以上の電流が必要となるため、20Aを許容する環境にてご利用ください。・一般家庭のコンセント(1500W)の場合は、1300W未満の消費電力でご利用ください。・日本国内向けに販売されている本製品の付属電源ケーブルは100V(最大15A)専用となります。・本製品に200V用電源ケーブル、および100V/20A用電源ケーブルの同梱はございません。・100V/15A以外の環境でご利用の際は、安全の為、必要な電源ケーブルを別途ご用意ください。・ Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals.出力(W)最大 DC :2500型番SST-HA2500R-PM保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護安全規格登録番号:SST-AX2500MCPT-Aコネクタ1 x 24 ピン マザーボードコネクタコネクタ・4 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・7 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・4 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・12 x SATA コネクタ・4 x 4ピン周辺用ピンコネクタ動作温度(℃)0 ~ 50ノイズレベル最小18 dBA効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinum入力電圧2500W: 200 ~ 240 Vrms ・1650W: 103 ~ 264 Vrms・1350W: 90 ~ 264 Vrms冷却システム135mm デュアルボールベアリング ファンMTBF(時間)100000
SilverStone Extreme 650Rz Gold 80 PLUS Gold 650W SFX12V 4.1 PCIe 5 フルモジュラー SFX電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Extreme 650Rz Gold 80 PLUS Gold 650W SFX12V 4.1 PCIe 5 フルモジュラー SFX電源ユニットSILVER STONE(シルバーストーン)
28,980税込31,878
1台
7日以内出荷
・スモールファクターコンピューターに対応したSFXフォームファクター・SFX12V 4.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応・80 PLUS Gold効率認証・日本製のメインコンデンサ・40℃動作温度での連続出力・スマートな非動作機能を備えた、超静音92mm 流体動圧軸受ベアリング (FDB)冷却ファン・フラットケーブルによる卓越した柔軟性
仕様●+12V コンバイン:650W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:SFX●出力密度(W):818.9 / リットル●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V・最大電流 (A) 20A 20A 54.1A 3.0A 0.3A・ピーク電流 (A) / / / / /・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±3% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 40mV 40mV 80mV 40mV 80mV寸法(mm)125 (W) x 63.5 (H) x 100 (D)質量(kg)1.36ブラック(非鉛成分塗装)備考・Extreme 650Rz Gold電源ユニットは450W 12V-2×6コネクタにネイティブで対応していますが、このケーブルは付属していません。・必要に応じて、PP14-90ケーブルを別途購入できます。出力(W)最大 DC :650型番SST-EX650R-GM入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・過小電圧保護安全規格登録番号:SST-SX0650MCGD-Aコネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・6 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル0 dBA 最小効率87% ~ 90%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold冷却システム低動作音92mm FDBベアリング ファンMTBF(時間)100000
SilverStone Extreme 550Rz Gold 80 PLUS Gold 550W SFX12V 4.1 PCIe 5 フルモジュラー SFX電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Extreme 550Rz Gold 80 PLUS Gold 550W SFX12V 4.1 PCIe 5 フルモジュラー SFX電源ユニットSILVER STONE(シルバーストーン)
25,980税込28,578
1台
7日以内出荷
・スモールファクターコンピューターに対応したSFXフォームファクター・SFX12V 4.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応・80 PLUS Gold効率認証・日本製のメインコンデンサ・40℃動作温度での連続出力・スマートな非動作機能を備えた、超静音92mm 流体動圧軸受ベアリング (FDB)冷却ファン・フラットケーブルによる卓越した柔軟性
仕様●+12V コンバイン:550W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:SFX●出力密度(W):629.9 /L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V・最大電流 (A) 20A 20A 45.8A 3.0A 0.3A・ピーク電流 (A) / / / / /・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±5% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 40mV 40mV 80mV 40mV 80mV寸法(mm)125 (W) x 63.5 (H) x 100 (D)質量(kg)1.31ブラック(非鉛成分塗装)備考Extreme 550Rz Gold電源ユニットは450W 12V-2×6コネクタにネイティブで対応していますが、このケーブルは付属していません。必要に応じて、PP14-90ケーブルを別途購入できます。出力(W)最大 DC :550型番SST-EX550R-GM入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・過小電圧保護安全規格登録番号:SST-SX0550MCGD-Aコネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・2 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・6 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル0 dBA 最小効率87% ~ 90%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold冷却システム低動作音92mm FDBベアリング ファンMTBF(時間)100000
グラフィックボード GV-R9070XTGAMING OC-16GD GIGABYTE(ギガバイト)グラフィックボード GV-R9070XTGAMING OC-16GDGIGABYTE(ギガバイト)
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
GIGABYTE Radeon RX9070XT 搭載 グラフィックボード GDDR6 16GB GV-R9070XTGAMING OC-16GD
ThinkStation 1TB Performance M.2 SSD レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkStation 1TB Performance M.2 SSDレノボ・ジャパン(Lenovo)
40,980税込45,078
1台
8日以内出荷
ThinkStation 512GB Performance M.2 SSD レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkStation 512GB Performance M.2 SSDレノボ・ジャパン(Lenovo)
20,980税込23,078
1台
8日以内出荷
ThinkStation 4TB Performance M.2 SSD レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkStation 4TB Performance M.2 SSDレノボ・ジャパン(Lenovo)
209,800税込230,780
1台
8日以内出荷
ThinkStation 2TB Performance M.2 SSD レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkStation 2TB Performance M.2 SSDレノボ・ジャパン(Lenovo)
81,980税込90,178
1台
8日以内出荷
HPE 480GB NVMe RI M.2 2280 V2 MV SSD HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 480GB NVMe RI M.2 2280 V2 MV SSDHP(日本ヒューレット・パッカード)
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
HPE 1.92TB NVMe RI E3S EC1 PE1010 SSD HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 1.92TB NVMe RI E3S EC1 PE1010 SSDHP(日本ヒューレット・パッカード)
389,800税込428,780
1台
8日以内出荷
HPE 1.92TB NVMe RI M.2 2280 V2 MV SSD HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 1.92TB NVMe RI M.2 2280 V2 MV SSDHP(日本ヒューレット・パッカード)
399,800税込439,780
1台
8日以内出荷
HPE 3.2TB NVMe MU E3S EC1 PE1030 SSD HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 3.2TB NVMe MU E3S EC1 PE1030 SSDHP(日本ヒューレット・パッカード)
759,800税込835,780
1台
8日以内出荷
HPE 960GB NVMe RI M.2 2280 SED MV SSD HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 960GB NVMe RI M.2 2280 SED MV SSDHP(日本ヒューレット・パッカード)
259,800税込285,780
1台
8日以内出荷
HPE 3.84TB NVMe RI E3S EC1 CD8P SSD HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 3.84TB NVMe RI E3S EC1 CD8P SSDHP(日本ヒューレット・パッカード)
759,800税込835,780
1台
8日以内出荷
HPE 3.2TB NVMe MU E3S EC1 FIPS CM7 SSD HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 3.2TB NVMe MU E3S EC1 FIPS CM7 SSDHP(日本ヒューレット・パッカード)
919,800税込1,011,780
1台
8日以内出荷
HPE 3.2TB NVMe MU E3S EC1 CD8P SSD HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 3.2TB NVMe MU E3S EC1 CD8P SSDHP(日本ヒューレット・パッカード)
879,800税込967,780
1台
8日以内出荷
HPE 1.6TB NVMe MU E3S EC1 CD8P SSD HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 1.6TB NVMe MU E3S EC1 CD8P SSDHP(日本ヒューレット・パッカード)
559,800税込615,780
1台
8日以内出荷
HPE 1.92TB NVMe RI E3S EC1 CD8P SSD HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 1.92TB NVMe RI E3S EC1 CD8P SSDHP(日本ヒューレット・パッカード)
539,800税込593,780
1台
8日以内出荷
HPE 960GB NVMe RI M.2 2280 V2 MV SSD HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 960GB NVMe RI M.2 2280 V2 MV SSDHP(日本ヒューレット・パッカード)
249,800税込274,780
1台
8日以内出荷
HPE 1.6TB NVMe MU E3S EC1 PE1030 SSD HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 1.6TB NVMe MU E3S EC1 PE1030 SSDHP(日本ヒューレット・パッカード)
489,800税込538,780
1台
8日以内出荷
3200W M-CRPS Titanium HP Power Supply HP(日本ヒューレット・パッカード)3200W M-CRPS Titanium HP Power SupplyHP(日本ヒューレット・パッカード)
469,800税込516,780
1台
8日以内出荷
2400W M-CRPS Titanium HP Power Supply HP(日本ヒューレット・パッカード)2400W M-CRPS Titanium HP Power SupplyHP(日本ヒューレット・パッカード)
399,800税込439,780
1台
8日以内出荷
1500W M-CRPS Titanium HP Power Supply HP(日本ヒューレット・パッカード)1500W M-CRPS Titanium HP Power SupplyHP(日本ヒューレット・パッカード)
299,800税込329,780
1台
8日以内出荷
1000W M-CRPS Titanium HP Power Supply HP(日本ヒューレット・パッカード)1000W M-CRPS Titanium HP Power SupplyHP(日本ヒューレット・パッカード)
279,800税込307,780
1台
8日以内出荷
32GB 2Rx8 PC5-6400B-R Smart Memory Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)32GB 2Rx8 PC5-6400B-R Smart Memory KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
589,800税込648,780
1台
8日以内出荷
16GB 1Rx8 PC5-6400B-R Smart Memory Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)16GB 1Rx8 PC5-6400B-R Smart Memory KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
289,800税込318,780
1台
8日以内出荷
DL3X0 G12 x16 PCIe Primary Riser Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)DL3X0 G12 x16 PCIe Primary Riser KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
57,980税込63,778
1台
8日以内出荷
DL320 G12 x16 PCIe Secondary Riser Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)DL320 G12 x16 PCIe Secondary Riser KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
62,980税込69,278
1台
8日以内出荷
SilverStone TX500 Gold 80 PLUS Gold 500W TFX電源 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone TX500 Gold 80 PLUS Gold 500W TFX電源SILVER STONE(シルバーストーン)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
・標準TFXフォームファクター対応・50℃動作温度での連続出力500W・80 PLUS Gold仕様による高効率・最小18dBAの低動作音80mmファン・シングルPCI-E 6+2 ピンコネクタ対応・種々の保護回路
その他Compatible with ATX12V v2.4質量(kg)1.38ブラック (非鉛成分塗装)出力(W)+12V コンバイン:499.2、+3.3V & +5V コンバイン:100規格TFX最大出力(W)DC:500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×175×65保護機能過出力保護過電圧保護短絡回路保護過熱保護過小電圧保護過電流保護騒音レベル(dB(A))18(最小)入力周波数(Hz)範囲:47~63効率87%~90%、負荷20%~100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Goldコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (350mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (450mm)2 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (350mm / 150mm)4 x SATAコネクタ (350mm / 150mm x 2)2 x 4ピン周辺用コネクタ (350mm / 150mm)2 x 4ピン周辺用コネクタ そして 1 x 4ピンフロッピーコネクタ (350mm / 150mm / 150mm)動作温度範囲(℃)0~50入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音80mm HYBファン出力密度(W/L)517MTBF平均故障間隔100000時間システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)
H5/H7シリーズ対応 垂直型GPUマウントキット Vertical GPU Mounting Kit NZXTH5/H7シリーズ対応 垂直型GPUマウントキット Vertical GPU Mounting KitNZXT
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
NZXT PCケース H5/H7/H9シリーズ対応NZXTのPCケース H5 Elite、H5 Flow、H6 Flow RGB、H6 Flow、H7、H7 Elite、H7 Flow、H9 Elite、H9 Flowに対応する、グラフィックボード垂直設置用マウンターと背面パネル、PCIe4.0対応ライザーケーブルのセットです。PCIeを最大3スロットを占有するハイエンドグラフィックボードにも対応します。PCIe4規格対応のライザーケーブルPCIe(PCI Express)4.規格に対応した、ライザーケーブルが付属します。グラフィックボードとマザーボードのPCIe X16スロット間を接続することで、垂直設置が可能と成ります。安全で取り回し易いケーブル長さは約200mm、取り回しがし易い保護されたフレキシブルケーブルを採用。基板部にも樹脂カバーを装備し安全性を高めています。
仕様外部接続端子:PCI Express 4.0×16セット内容NZXT H5/H7/H9シリーズ対応・GPU垂直固定用マウンター、PCI Express 4.0×16対応ライザーケーブル対応OSWindows 11/10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウンター : 186.8×144.7×150.4適合機器H5 Elite、H5 Flow、H6 Flow RGB、H6 Flow、H7、H7 Elite、H7 Flow、H9 Elite、H9 Flow保証期間ご購入日より2年間(日本国内での使用に限定)ケーブル長(mm)ライザーケーブル :約200
PCパーツ