34ページ目: PCパーツ

PCパーツは、コンピュータを補助するための部品です。適切なPCパーツによって、コンピュータに高性能や高耐久性などを付与することが可能。ビジネスを中心に、コンピュータを使用している場所なら、どこでも用いることができます。PCパーツの多くは、小型のユニットです。具体例として、内蔵型のハードディスクドライブやマザーボード、グラフィックボードなどがあり、目的に応じてコンピュータの機能を向上させることができます。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
3,415件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミドルタワーケース LIAN LIミドルタワーケースLIAN LI
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
従来の標準的なATXレイアウトを見直すことにより、M-ATX級のコンパクトなサイズと優れた冷却能力を両立させたATX対応ミドルタワーケースです。 「LANCOOL 207」に遊び心を加え、リアルタイムでシステムを監視し、カスタマイズ可能なLCDスクリーンを内蔵したモデルです。 PSUのフロント配置やオフセットされたマザーボードトレイにより、小型ながら360mmラジエーター、ATX電源、最大375mmまでのGPUをサポートします。 冷却においては、フロントに30mm厚の140mm PWMファン2基、PSUシュラウド上に25mm厚の120mm PWMファン2基を標準搭載しており、全面および下面から導入した外気を効率よく上面メッシュパネルから排出することで、卓越した冷却性能を実現しました。 フロント下部に解像度720×1600、リフレッシュレート60Hzの6インチの液晶パネルを備え、システム情報をリアルタイムで表示することが可能になっております。 CPUとGPUの負荷率、温度、RAM使用率などをリアルタイムで追跡し、すべて画面に表示できます。 任意の動画や写真を簡単にアップロードして、パフォーマンス表示画面をカスタマイズすることが可能です。
適合ダストフィルター:ボトム寸法(mm)ファンサポート(PSUカバー上):ファンサポート(PSUカバー上):120×2(標準搭載)、ファンサポート(トップ):ファンサポート(トップ):120×3、又は140×2、又はラジエーター、ファンサポート(フロント):ファンサポート(フロント):140×2(標準搭載)、ファンサポート(リア):ファンサポート(リア):120質量(kg)9.25サイズ(mm)D455.6×W219×H456素材スチール、4mm厚強化ガラスI/OポートUSB 3.1 Type-C、USB3.0×2、AUDIO対応マザーボードATX(幅244mm以下)/MicroATX/Mini-ITX拡張スロット数7ドライブベイ3.5インチHDD×2、又は2.5インチSSD×2
ワッシャー付カラーミリネジ エスエスエーサービスワッシャー付カラーミリネジエスエスエーサービス
399税込439
1個
5日以内出荷
ミリネジ対応のマザーボード、PCケース、SSD、光学ドライブ、FDDなどを固定するためのネジです。 カラーネジながらマグネット式のドライバーに対応しているので狭い場所でも簡単にねじ止めが可能です。 オシャレはネジから、光るPCなどの色合わせに最適です。 汎用ミリネジとしても非常に便利です。
バーミリオンタイプミリネジ規格M3-5材料入数(個)12ねじ部長さ(mm)約5
カラーインチネジ エスエスエーサービスカラーインチネジエスエスエーサービス
399税込439
1個
5日以内出荷
十字穴付き六角インチネジで、一般的なパソコンのインチネジにはもちろん様々な用途に利用できます。 強度があるのでマザーボード固定や電源、ケース背面I/Oブラケットの固定に最適です。 ネジ部の長さも約6.0mmありグラフィックカード固定、PC電源の固定などでも安定します。 プラスドライバーはもちろん、六角ソケットレンチでも締め付けが可能なモデルです。 その他汎用インチネジとしてもご利用いただけます。
厚さ(mm)ねじ頭部:約2.6材料ねじ(mm)#6-32×6入数(個)10入ねじ部長さ(mm)約6.0
ミドルタワーケース SHARKOONミドルタワーケースSHARKOON
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
通気性の高いフロントパネルと高い機能性を備えた、クラシックなミニマルデザインのPCケースです。 外部からの空気の流入を容易にすることで、ケース内の空気の流れを最適にサポートするように設計されています。 格子状のデザインからフロントのARGBファンのライティングも見ることが出来るので、イルミネーション効果も楽しむことが可能です。 コンパクトなmicro-ATXフォームファクターにもかかわらず、大型のハードウェアにも対応できる十分なスペースと最大11台のファンを設置できるスペースを備えているため、拡張性が高いのが特徴です。 フロントに120mm ARGBファンを3基、リアに120mm ARGBファンを1基の合計4基を標準搭載しており、さらにトップパネル・サイドパネル・ボトムパネルを利用すれば、合計11基の120mmファンを設置できます。 冷却性能を求める場合は、ファンに代えて長さ360 mmまでのラジエーター2基を取り付けることも可能です。 デュアルラジエーター構成にも対応しており、より冷却にこだわりたいユーザーに最適なケースとなっています。 I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートだけでなく、 USB 3.2 Gen.2 Type-Cポートも装備しています。 RGBモデルにはグラフィックスカードを支えるためのグラフィックスカードホルダーが付属しています。 mini-ITXおよびmicro-ATXメインボードに加え、市場に出回っているほぼすべてのバックコネクトフォーマットにも対応しています。 バックコネクトマザーボードを使用することで、ケーブル類が表に出ることなく、背面でまとまることでケース内をより奇麗にまとめることが可能です。
仕様ファンサポート(フロント):120mm ARGBファン×3(標準搭載)、ファンサポート(リア):120mm ARGBファン(標準搭載)寸法(mm)ファンサポート(サイド):120×2、又は140×2、又はラジエーター、ファンサポート(トップ):120×3、又は140×2、又はラジエーター、ファンサポート(電源シュラウド上):120×2、ファン搭載ラジエーター厚さ制限:フロント/トップ 60質量(kg)6機能RGB:アドレッサブル対応 4ポートサイズ(mm)L460×W225×H445素材サイドパネル:スチール対応マザーボードMicro-ATX(バックコネクト対応)/Mini-ITXドライブベイ3.5インチHDD×2、又は2.5インチSSD×3
ミドルタワーケース SHARKOONミドルタワーケースSHARKOON
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
エレガンスとパフォーマンスを追求したミドルタワーケースです。 シックなウッドデザインを施したフロントのメッシュパネル裏に3基、ケース後部に1基の120mmARGBファンが標準搭載されています。 トップパネル下、サイドパネル、M/Bトレイ裏を利用すれば、合計11基の120mmファンが設置可能です。 さらなる冷却性能を求める場合は、ファンに代えて長さ360mmまでのラジエーター2基を取り付けることも可能です。 別売りでグラフィックスカードを縦置き設置するための「Revel C Series VGCK 4.0」(オプション)も用意されています。 ボトムパネルに取り外し可能なダストフィルターを装備しており、内部コンポーネントをホコリから保護します。
寸法(mm)ファンサポート(M/Bトレイ裏):120×1、ファンサポート(サイド):120×3、又はラジエーター、ファンサポート(トップ):120×2、又は140×2、ファンサポート(フロント):120mm×3、又は140mm×2(120mmARGBファン×3 標準搭載)、ファンサポート(リア):120mm×1(120mmARGBファン×1 標準搭載)、ファン搭載ラジエーター制限:高さ60まで、ラジエーターサポート(トップ):240質量(kg)9.3サイズ(mm)W230×H495×D479サイドパネル強化ガラス対応マザーボードATX/Micro-ATX/Mini-ITXドライブベイ3.5インチHDD×3、又は2.5インチSSD×3
M.2 NVMe SSD対応モバイルラック/PCIe 4.0  x4/ホットスワップ対応/工具不要/鍵付き/PCI Express 高速データ転送 StarTech.comM.2 NVMe SSD対応モバイルラック/PCIe 4.0 x4/ホットスワップ対応/工具不要/鍵付き/PCI Express 高速データ転送StarTech.com
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
取り外し可能M.2ドライブベイ:PCIe 4.0 x4拡張スロットを使用して、PCIe M.2 SSD(NVMeまたはAHCI)の取り付け、取り外し、交換が可能。2230、2242、2260、2280サイズのM-Key M.2 NVMe SSDに対応。最大64Gbpsの高性能読み書き速度に対応工具不要の取り付け:M.2 ドライブをドライブトレイにセット、またはトレイをドライブベイに挿入。電源/アクティブLEDインジケーター搭載。ドライブトレイはラッチ機構があり、ロック機能で安全に設置可能(キー2本付属)優れたパフォーマンス:通気口付きステンレス製フレーム、ブラケット、サーマルパッド付きトレイ、アルミ製カバーで効率的に放熱。ドライブトレイの防振スプリングが衝撃や振動を低減。オプションのねじでさらに強化。ロープロファイルブラケット付属互換性:ドライバーやソフトウェア不要で、Windows、Windows Server、Linuxなどのすべてのオペレーティングシステムに対応。x4、x8、またはx16スロットを備えたPCI Express 4.0および3.0対応のマザーボードに対応。注意:M.2 SATAドライブには対応していません。ホットスワップ:別売りの追加ドライブトレイ(製品ID:TR-M2-REMOVABLE-PCIE)は、複数のドライブを使用する際に柔軟性と利便性を提供
用途動画、画像、プロジェクトファイルなどの大容量ファイルを素早く転送・バックアップできる高速外部ストレージソリューションを追加仕様●ホストコネクタ:PCI Express x4●ドライブコネクタ:M.2(NVMe、M-Key、PCIe x4)●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●キーロック:あり●ファン:なし●ドライブ側インターフェース:M.2 PCIe(x4 PCIe)●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:PCI Express 4.0●ドライブ数:1●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)●対応ドライブ高さ:2230、2242、2260、2280●最大データ転送速度:64Gbps●インターフェースと転送速度:PCI Express 4.0 (レーンあたり16Gbps)●動作温度:0℃~65℃●保存温度:-35℃~70℃●湿度:0%~90% RH●TRIM:対応●4Knサポート:対応●S.M.A.R.T.サポート:対応あり●衝撃保護機能:あり●RAID:非対応●ホットスワップ:対応●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック & シルバー●製品高さ:19mm●製品幅:120mm●製品長さ:167mm●製品質量:65g●パッケージ内容:本製品、ロープロファイルブラケット、M.2 ドライブトレイ、鍵、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
M.2 NVMe SSDドライブトレイ/M.2 NVMe SSD対応/ホットスワップ追加ドライブ用/鍵付きトレイ StarTech.comM.2 NVMe SSDドライブトレイ/M.2 NVMe SSD対応/ホットスワップ追加ドライブ用/鍵付きトレイStarTech.com
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
追加ドライブトレイ:製品ID:M2-REMOVABLE-PCIE-N1 または2M2-REMOVABLE-PCIE と併用し、ホットスワップ対応ドライブの追加が可能。2230、2242、2260、および2280サイズのM-Key M.2 NVMe SSDに対応。最大64Gbpsの高速読取り/書込みが可能工具不要の取り付け:M.2ドライブをドライブトレイにセット、またはトレイをドライブベイに挿入する際、工具は不要。電源/アクティブLEDインジケーター搭載。ドライブトレイはラッチ機構があり、安全に設置できるロック機能搭載(キー2本付属)プレミアム構造:トレイには放熱を促進するサーマルパッドとアルミカバーを装備。ドライブトレイの防振スプリングが衝撃や振動を抑制。安定性を高めるオプションのドライブ取り付けねじ付属互換性:ドライバーやソフトウェア不要で、Windows、Windows Server、Linuxを含むすべてのオペレーティングシステムに対応。注意:本製品は、ベース製品(製品ID:M2-REMOVABLE-PCIE-N1または2M2-REMOVABLE-PCIE)との併用が必要です。M.2 SATAドライブには対応していません。ホットスワップ:複数のドライブを使用する際に柔軟性と利便性を提供する追加用ドライブトレイ
用途ホストパソコンを終了することなくドライブを交換することで、バックアップおよびアーカイブ作業を効率化データ復旧、メンテナンス、ストレージ拡張に最適仕様●ドライブコネクタ:M.2(NVMe、M-Key、PCIe x4)●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●キーロック:あり●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:PCI Express 4.0●ドライブ数:1●ドライブサイズ:22 mm - M.2 NVMe●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)●対応ドライブ高さ:2230、2242、2260、2280●最大データ転送速度:64Gbps●TRIM:対応●4Knサポート:対応●S.M.A.R.T.:対応●衝撃保護機能:あり●インターフェースと転送速度:PCI Express 4.0 (レーンあたり16Gbps)●RAID:非対応●ホットスワップ:対応●動作温度:0℃~65℃●保存温度:-35℃~70℃●湿度:0%~90% RH●色:ブラック & シルバー●製品高さ:12mm●製品幅:34mm●製品長さ:124mm●製品質量:36g●システム要件:ご使用には、ベースとなる製品が必要です(製品ID:M2-REMOVABLE-PCIE-N1、または 2M2-REMOVABLE-PCIE)●付属品:粘着式ヒートシンクパッド、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
Deepcool LQ WH 水冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool LQ WH 水冷CPUクーラーDEEPCOOL
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
・「LQ」シリーズ 簡易水冷クーラー・ホワイトカラーモデル・ウォーターブロック部に4つのセグメント(CPUの消費電力・温度・使用率・周波数)を表示可能なディスプレイ搭載・専用ソフト「DeepCreative」により制御可能・ポンプカバーはマグネット固定式で、向きも自由に変更可能・最新の第5世代ポンプ搭載・最適なエアフローと冷却効率の「FL12 WH」ファン搭載・特許取得済みの液漏れ防止技術・シンプルで安全な取り付け・IntelとAMD両方のプラットフォームに対応・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・5年保証
適合ポンプスピード:3400RPM±10%材質ラジエーター :アルミニウム長さ(mm)チューブ:410規格LED:アドレス指定可能な RGB LED消費電力(W)LED:2.4(ポンプ)/ 2.75(FAN×2)、ファン:1.8静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.82定格電圧(V)ファン:12DC、ポンプ :12DCベアリングファン:流体動圧軸受定格電流(A)ファン:0.15、ポンプ:0.35騒音値(dB)ファン:≦32(A)速度ファン:500~2150 RPM±10%風量ファン:55CFMディスプレイタイプ:LED Digital Display定格電圧:5VDC定格電流:0.08 A±10%消費電力:0.4Wサイズ:53.9×49.15mmポンプ消費電力4.2WコネクタLED:3-pin(+5V-D-G)、ファン:4-pin PWM、ポンプ :3-pinソケット(対応CPU)Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4RoHS指令(10物質対応)対応LED定格電圧(V)5DC
COOLER MASTER Kaze M.2 SSD Heatsink COOLER MASTERCOOLER MASTER Kaze M.2 SSD HeatsinkCOOLER MASTER
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
・M.2 SSDヒートシンク「Kaze」・村田製作所と共同開発した、超薄型ベイパーチャンバー採用・デュアルベイパーチャンバー設計により、SSDの上下両面から効果的に放熱し、最適な冷却性能を提供・特殊なウィック設計を採用し、熱伝導性を向上・ヒートシンクのフィンに設けられた特殊な溝が、表面積を増やし、効率的な熱放散を実現・超薄型設計により、PS5などスペースの限られた環境にも簡単に設置可能・対応SSD:M.2 2280, single-sided and double-sided
付属品Screwdriver厚さ(mm)サーマルパッド:0.5寸法(mm)24.3×74.0×18.024.3×74.0×11.2 (without cover)備考We recommend ensuring proper airflow during high-load operations to optimize the cooling performance of the KAZE SSD on your PS5. For regular use, please follow the official guidelines and keep the protective cover closed.製品質量(g)38素材ヒートシンク:アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応SSDM.2 2280, single-sided and double-sided
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition NVIDIA(エヌビディア)NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation EditionNVIDIA(エヌビディア)
1,898,000税込2,087,800
1個
予約販売
プロフェッショナルグラフィックボード。NVIDIA Blackwell アーキテクチャを搭載。
ThinkStation PCIe Gen 4 Quad M.2 SSD レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkStation PCIe Gen 4 Quad M.2 SSDレノボ・ジャパン(Lenovo)
61,980税込68,178
1台
8日以内出荷
ThinkStation 15.3TB PCIe G4 NVMe U.3 SSD レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkStation 15.3TB PCIe G4 NVMe U.3 SSDレノボ・ジャパン(Lenovo)
919,800税込1,011,780
1台
8日以内出荷
ATEN DSPパワーアンプ APシリーズ用 Dante入力拡張カード ATENATEN DSPパワーアンプ APシリーズ用 Dante入力拡張カードATEN
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
AP901はATENのDSPパワーアンプ APシリーズ用に設計されたDante入力インターフェース拡張カードです。AP901とAPアンプの連携により、デジタルミキサーやDSPなどのさまざまなDante対応機器との統合が可能になります。ATENのDSPパワーアンプ APシリーズ対応高品質で低遅延のDante Audio over IP 2系統の入力サポートATEN APシリーズをDante対応のデジタルミキサー、プロセッサー、メディアプレーヤーと接続24ビット/サンプリングレート44.1/48 kHzDante コントローラーソフトウェア互換拡張スロットに簡単接続Dante LANネットワーク経由でFWアップグレード
その他【オーディオサンプリングレート】24ビット/サンプリングレート44.1/48 kHz付属品クイックスタートガイド ×1質量(kg)0.122寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】115×11×22材質(ケース)メタルパネル準拠規格認証 FCC、CE、UKCA、※AP2xxに実装下で取得使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)プロトコル【ネットワーク】1000/10000 Mbps Dante Ultimo、コネクター RJ-45×1RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
ATEN DSPパワーアンプ APシリーズ用 Mic/Line プリアンプ拡張カード ATENATEN DSPパワーアンプ APシリーズ用 Mic/Line プリアンプ拡張カードATEN
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
AP902はATENのDSPパワーアンプ APシリーズ用に設計されたMic/Line入力インターフェース拡張カードです。プリアンプを内蔵したこの拡張カードはマイクおよびLineのバランス/アンバランスオーディオ信号を処理し、APシリーズを中心とするオーディオシステムを強化します。ATENのDSPパワーアンプ APシリーズ対応マイク/Lineレベルでのバランス/アンバランスオーディオ信号をATEN APシリーズに入力調整可能なゲインレベル-入力ソースの様々な強度レベルに対応ノイズフロアを下げ、ダイナミックレンジを改善して高品質なサウンドパフォーマンスを実現するように設計されたプリアンプ拡張スロットに簡単接続
仕様システム:【歪み率】THD+N: Line In <0.01 % / +4dBu / @1kHz / 0dB Gain、Mic In <0.1 % / -20dBu / @1kHz / 0dB Gain【周波数特性】50~20kHz / +/-0.5dB、ライン入力~ATEN APシリーズライン出力間付属品クイックスタートガイド ×1質量(kg)0.12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】115×11×22材質(ケース)メタルパネル入力【マイクロフォン】ゲインレンジ -6~+36dB / インピーダンス 3kΩ / <ライン>【ゲインレンジ】-6~+36dB【最大出力レベル】+24dBu / (規定入力レベル: +4dBu)【インピーダンス】バランス:20kΩ/アンバランス:10kΩ準拠規格認証:FCC、CE、UKCA、※AP2xxに実装下で取得使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
Lok-U-Plug 取り付けツール ATENLok-U-Plug 取り付けツールATEN
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ATEN 2X-EA08 Lok-U-Plug インストレーション・ツールは、2X-EA07 Lok-U-Plug ケーブル・ホルダーをATEN製PDU本体に取り付ける時に使用するツールとなります。ATEN独自の電源ケーブル固定工具(特許取得済み)UL防火仕様
付属品1 x 使用説明書RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
ラックマウントキット ATENラックマウントキットATEN
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
2X-044Gは、プレゼンテーションマトリックススイッチまたはラックKVMスイッチをテーブルの下に取り付けできるマウントキットです。
付属品六角頭ネジ×6、セルフタッピングネジ×6互換性オーディオ | 業務用A/V:AP106 60WモノラルHi-Zパワーアンプ、コントロールシステム:VK1200 コントロールボックス Gen.2(コンパクトタイプ)、プレゼンテーションスイッチ:VP1420 4入力2出力プレゼンマトリックススイッチャー(4K60p対応)、VP1421 4入力2出力プレゼンマトリックススイッチャー(4K60p、スケーリング、DSP、HDBaseT-Lite対応)、VP2120 プレゼンマトリックスシームレススイッチャー(クワッドビュー、マルチストリーミング対応)、VP1920 9入力2出力プレゼンマトリックススイッチャー(4K対応)、VP2730 7入力3出力プレゼンマトリックスシームレススイッチャー(スケーラー/オーディオミキサー内蔵、ストリーミング/HDBaseT対応)RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
KE6900 シングル ラックマウントキット 2X-031G ATENKE6900 シングル ラックマウントキット 2X-031GATEN
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
シングル ラックマウントキットは、対応製品をサーバラック内に1Uサイズで収納するための便利なキットです。
付属品ブラケット(右)×1、ブラケット(左)×1、皿ネジ×4RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
KE6900 デュアル ラックマウントキット 2X-021G ATENKE6900 デュアル ラックマウントキット 2X-021GATEN
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
KE6900 デュアル ラックマウントキットは、KE6900/KE6940のユニットを2つ並べてサーバラック内に1Uサイズで収納するための便利なキットです。
付属品リンク ブラケット×1、ブラケット(右)×1、ブラケット(左)×1、六角頭ネジ×4、皿ネジ×4RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
Lok-U-Plug ケーブルホルダー  2X-EA07 ATENLok-U-Plug ケーブルホルダー 2X-EA07ATEN
1,998税込2,198
1個
予約販売
ATEN 2X-EA07 Lok-U-Plug ケーブルホルダーは接続された機器の電源コードが PDUコンセントから脱落することを防ぎ、確実な電力供給を実現します。ケーブル接続を確実にすることで電源の信頼性を確保取り付けと取り外しが簡単な再利用可能なデザイン
RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
ラックマウントキット(ショート) ATENラックマウントキット(ショート)ATEN
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
2X-026Gは、ビデオマトリックススイッチャー用のショートレール・マウントアングル奥行:42~70cmのラックマウントキットです。
その他【イージーラックマウントキット】2X-026G(ショート)RoHS指令(10物質対応)対応奥行き(cm)【ラック取付支柱間の距離】42~70グリーンマーク認定
ラックマウントキット(ロング) ATENラックマウントキット(ロング)ATEN
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
2X-027Gは、ビデオマトリックススイッチャー用のロングレール・マウントアングル奥行:68~105cmのラックマウントキットです。
その他【イージーラックマウントキット】2X-027G(ロング)RoHS指令(10物質対応)対応奥行き(cm)【ラック取付支柱間の距離】68~105グリーンマーク認定
2/4ポートシングルディスプレイセキュアKVMラックマウントキット ATEN2/4ポートシングルディスプレイセキュアKVMラックマウントキットATEN
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
KVMスイッチをラックに設置することができます。
付属品取付ブラケット×2、フィリップヘックスヘッドキャップスクリュー×6RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
FSP 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニット FSPFSP 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニットFSP
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
・「VITA GD」750W電源ユニット・ケーブル直付け式・ATX 3.1規格に準拠・PCIe 12V-2x6コネクタ搭載・80PLUS GOLD認証取得・変換効率 ≧ 90% @ 通常負荷時・105℃日本メーカー製コンデンサを採用・静音、長寿命の120mm HYBファン搭載・柔らかく曲げやすい改良されたプレミアムブラックフラットケーブルを採用・奥行140mmのコンパクト設計・各種保護機能搭載・製品寸法:140×150×86mm
その他【証明】80PLUS GOLD【PFC】Active ≧ 0.9寸法(mm)【本体】140×150×86【ファン】120品名VITA GD 750W電源AT×12V V3.1最大出力(W)750ベアリング【ファン】HYB Bearing型番VITA-750GD入力電圧(V)100-240変換効率(%)≧90% at typical load保証期間5年保護回路OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP, SIP, NLO入力周波数(Hz)50-60コネクタMB 24 PIN:1CPU 8 PIN:1CPU 4+4 PIN:1PCIe 6+2 PIN:4PCIe 12V-2x6:1SATA:6MOLEX:2入力電流(A)9.5-4動作温度(℃)40RoHS指令(10物質対応)対応
FSP 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニット FSPFSP 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニットFSP
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
・「VITA GD」650W電源ユニット・ケーブル直付け式・ATX 3.1規格に準拠・80PLUS GOLD認証取得・変換効率 ≧ 90% @ 通常負荷時・105℃日本メーカー製コンデンサを採用・静音、長寿命の120mm HYBファン搭載・柔らかく曲げやすい改良されたプレミアムブラックフラットケーブルを採用・奥行140mmのコンパクト設計・各種保護機能搭載・製品寸法:140×150×86mm
その他【証明】80PLUS GOLD【PFC】Active ≧ 0.9寸法(mm)【本体】140×150×86【ファン】120品名VITA GD 650W電源AT×12V V3.1最大出力(W)650ベアリング【ファン】HYB Bearing型番VITA-650GD入力電圧(V)100-240変換効率(%)≧90% at typical load保証期間5年保護回路OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP, SIP, NLO入力周波数(Hz)50-60コネクタMB 24 PIN:1CPU 8 PIN:1CPU 4+4 PIN:1PCIe 6+2 PIN:2SATA:6MOLEX:2入力電流(A)8-4動作温度(℃)40RoHS指令(10物質対応)対応
920MHz 無線LAN接続型デジタルIOユニット リレー接点3出力/ドライ接点3入力 ラインアイ920MHz 無線LAN接続型デジタルIOユニット リレー接点3出力/ドライ接点3入力ラインアイ
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
920MHz 帯小電力無線経由で、リレー出力(1a)3点、ドライ接点入力3点を監視制御できるIOユニットです。
920MHz 無線LAN接続型デジタルIOユニット リレー接点3出力/ドライ接点3入力 ラインアイ920MHz 無線LAN接続型デジタルIOユニット リレー接点3出力/ドライ接点3入力ラインアイ
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
920MHz 帯小電力無線経由で、リレー出力(1a)5点を監視制御できるIOユニットです。
920MHz 無線LAN接続型デジタルIOユニット ドライ接点5入力 ラインアイ920MHz 無線LAN接続型デジタルIOユニット ドライ接点5入力ラインアイ
40,980税込45,078
1個
5日以内出荷
920MHz 帯小電力無線経由で、ドライ接点入力5点を監視制御できるIOユニットです。
920MHz 無線LAN接続型デジタルIOユニット オープンコレクタ5出力/フォトカプラ絶縁2入力 ラインアイ920MHz 無線LAN接続型デジタルIOユニット オープンコレクタ5出力/フォトカプラ絶縁2入力ラインアイ
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
920MHz 帯小電力無線経由で、OC出力5点、有電圧DC接点入力2点を監視制御できるIOユニットです。
920MHz 無線LAN接続型アナログIOユニット アナログ入力3点/リレー出力2点 ラインアイ920MHz 無線LAN接続型アナログIOユニット アナログ入力3点/リレー出力2点ラインアイ
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
920MHz 帯小電力無線経由で、アナログ入力3点、リレー出力(1a)2点を監視制御できるIOユニットです。
AMD Ryzen 9 9900X3D without cooler AM5 120W 100-100001368WOF AMDAMD Ryzen 9 9900X3D without cooler AM5 120W 100-100001368WOFAMD
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
BOX(NoFAN)Ryzen 9 9900X3D without cooler AM5 120W
キャッシュメモリ(MB)L1 960 KB/L2 12 MB/L3 128 MBプロセッサーAMD Ryzen 5動作周波数(GHz)基本:4.4/最大ブースト:5.5コア数CPU:12/GPU:2スレッド数24
AMD Ryzen 5 9600 with Wraith Stealth Cooler AM5 65W 100-100000718BOX AMDAMD Ryzen 5 9600 with Wraith Stealth Cooler AM5 65W 100-100000718BOXAMD
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
BOX Ryzen 5 9600 with Wraith Stealth Cooler AM5 65W
SilverStone IntelおよびAMDサーバークラスソケット対象、TDP 450W の4Uフォームファクター産業クラスCPUクーラー SST-XED120S-WS SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone IntelおよびAMDサーバークラスソケット対象、TDP 450W の4Uフォームファクター産業クラスCPUクーラー SST-XED120S-WSSILVER STONE(シルバーストーン)
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
・デュアルCPUソケット装備のサーバークラスマザーボードへの最適な冷却を対象とした設計・効率的なCPUおよびVRMの冷却を実現する、フロントから後部へのエアフローエアダクトによって強化された熱拡散製能・高さ145mmで、4Uラックマウントケース規格準拠・8本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウム製フィン装備で優れた冷却性能・120mm x 30mm PWMデュアルボールベアリングファン付属・金属製ファンマウントブラケットにより、安定かつ静音動作を実現・Intel LGA4677/4710およびAMD Socket SP5/SP6/sTR5/SP3/TR4/sWRX8/sWRX9ソケットと互換
仕様CPU TDP:450W適合Intel LGA4677/4710(CPU Carrier not included)、AMD Socket SP5/SP6/sTR5/SP3/TR4/sWRX8/sWRX9材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ寸法(mm)120 (W) x 145 (H) x 120 (D)質量(kg)1.15定格電圧(V)ファン:12ベアリングファン:デュアルボールベアリング定格電流(A)ファン:0.35コネクタファン:4 pin PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×30×120ノイズレベルファン:44.9 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:102 CFM最大風圧(mmH2O)ファン:8.24ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~3000MTTF(時間)ファン:70000 時間
COUGAR GLEシリーズ 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニット COUGARCOUGAR GLEシリーズ 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニットCOUGAR
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
・「GLE」1000W電源ユニット・ATX 3.1&PCIe 5.1対応、12V-2x6コネクタ搭載・80PLUS GOLD認証、最大91%の電力変換効率・Cybenetics Platinum & Cybenetics A+評価・100%日本メーカー製コンデンサ採用・高い静音性のHDBファン搭載・取り回し容易なモジュラー式エンボス加工ケーブル・現行および次世代マルチコアCPUプラットフォームに対応・各種保護機能搭載・製品寸法:150×150×86mm
仕様●80PLUS 証明:80 PLUS Gold●Cybenetics:Cybenetics Platinum、Cybenetics A-●ファンベアリング:Hydro Dynamic Bearing (HDB)寸法(mm)150×150×86質量(kg)2.65品名GLE 1000最大出力(W)合計:1000入力電圧(V)AC100-240保護回路UVP,OCP,SCP,OVP,OTP,OPP入力周波数(Hz)50-60コネクタMain 24 (20+4) PIN:1、CPU 8 (4+4) PIN:2、Peripherals:4、SATA:12、PCIe 12V-2x6 (12+4):1、PCIe 8 (6+2) PIN:4入力電流(A)15-7.5RoHS指令(10物質対応)対応
COUGAR GEX PROシリーズ 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニット COUGARCOUGAR GEX PROシリーズ 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニットCOUGAR
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
「GEX PRO」シリーズの電源ユニットは、奥行140mmのコンパクト設計です。ATX 3.1&PCIe 5.1に対応し、12V-2x6コネクタを搭載。80PLUS GOLD認証により最大91%の電力変換効率を実現し、Cybenetics Gold & Cybenetics A+評価も取得しています。高品質な日本メーカー製コンデンサと台湾製コンデンサを採用し、溝付きブレード設計のHDBファンを搭載することで高い静音性を実現。フルモジュラーケーブル設計で、現行および次世代マルチコアCPUプラットフォームに対応し、各種保護機能も搭載しています。製品寸法は140×150×86mmです。
仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●Cybenetics:Cybenetics Gold、Cybenetics A+●ファンベアリング:Hydro Dynamic Bearing (HDB)寸法(mm)140×150×86入力電圧(V)AC100-240保護回路UVP,OCP,SCP,OVP,OTP,OPP入力周波数(Hz)50-60コネクタMain 24 (20+4) PIN:1、CPU 8 (4+4) PIN:2、Peripherals:3、SATA:8、PCIe 12V-2x6 (12+4):1、PCIe 8 (6+2) PIN :3RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone ミニタワーケース Lucid 04 印象的な270°視野角を有するパノラマ効果のMicro-ATXケース SST-LD04-B-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ミニタワーケース Lucid 04 印象的な270°視野角を有するパノラマ効果のMicro-ATXケース SST-LD04-B-ARGBSILVER STONE(シルバーストーン)
10,980税込12,078
1台
7日以内出荷
・270° パノラマ式強化ガラス展示・5 PCIスロット装備で最大350mmのハイエンドグラフィックスカード対応・280mmラジエターとの互換性・上部 I/O には、USB Type-C x 1、USB 3.0 x 2、オーディオ x 1、マイク x 1 が含まれます
仕様●CPUクーラーの限度:177mm●PSUの限度:150mm●グラフィックス カード:・長さ:350mm・幅:185mm●マザーボード:Micro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7)材質スチール、プラスチック、強化ガラス質量(kg)5.6備考※1 インストール互換性のため、マザーボードのサイズは9.6×8.9を超えないものとします。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×456×364.7RoHS指令(10物質対応)対応拡張スロット数5冷却システム内部:マザーボードトレイ: 120mm x 2 、PSU シュラウド: 120mm x 2、背面:120mm x 1 / 140mm x 1 (120mmファンx 1 ARGB扇出荷時付属)、トップ:120mm x 2 / 140mm x 2 (120mmファンx 2 ARGB扇出荷時付属)ドライブベイ内部:3.5/2.5×1、3.5×1
ラックマウントレールキット(TVS-471U) QNAPラックマウントレールキット(TVS-471U)QNAP
22,980税込25,278
1個
22日以内出荷
ラックマウントレールキット(TVS-471U)。
増設用メモリ RAM-DDR4-LD-2133 QNAP増設用メモリ RAM-DDR4-LD-2133QNAP
26,980税込29,678
1個
22日以内出荷
PCパーツ.増設用メモリ。
Deepcool ATX電源ユニット DEEPCOOLDeepcool ATX電源ユニットDEEPCOOL
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
直付け式「PL-D」シリーズ電源ユニットです。ATX 3.1・PCIe 5.1規格に準拠し、80PLUS Bronze認証を取得しています。高品質電解コンデンサを採用し、アクティブPFC、DC-DCコンバータを搭載。適切に設計されたデュアルトランジスタフォワードトポロジーにより安定した電力供給を実現します。12V-2x6コネクタケーブルを搭載し、120mm HYBファンを装備。各種保護機能も搭載しており、5年保証付きです。製品寸法は150×140×86mmです。
寸法(mm)150×140×86規格電源:ATX12V V3.1電源Active PFC+DC to DC機能POWER GOOD シグナル:100-150ミリ秒、ホールドアップ時間:≧16ミリ秒変換効率(%)≧85% 標準負荷時(50% 使用時)保証期間5年動作温度(℃)0 - 40保護OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP/SIP/NLOファンHYB(流体ベアリング)、口径120mmRoHS指令(10物質対応)対応各種認証80Plus Bronze/Cybenetics Silver/ErP 2014、安全認証:CE/FCC/CCC/RCM/EAC/ CAN ICES-003(B)/NMB-003(B) /TUV-RH、WEEE/中国 RoHS/Triman/P65MTBF(時間)100000
Deepcool ミニタワーPCケース DEEPCOOLDeepcool ミニタワーPCケースDEEPCOOL
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
・設置面積が小さい縦型MicroATXケース・CPU・GPUおよび電源ユニットの動作状況をモニタリング可能なデジタルパネル搭載・背面コネクタマザーボード対応・左サイドに強化ガラスパネル搭載・複数のメッシュパネルにより高エアフローを実現・最大6基の120mmケースファン搭載可能・高さ174mmまでの空冷CPUクーラーをサポート・360mmラジエーターをサポート・最大388mmのグラフィックカードに対応(ケーストップ部にファン非搭載時は最大413mm)・ATX電源ユニット対応・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Gen2 Type-Cポートを装備・アクセサリー「PIXEL」(別売)によるドレスアップに対応・カラー:ホワイト・寸法:296×225×486mm
材質ABS+SPCC+強化ガラス厚さ(mm)スチールパネル厚: 0.6/0.8/1.0、Tempered Glass サイドパネル厚: 3寸法(mm)296×225×486質量(kg)5.8ホワイトサイズMicroATX対応CPUクーラー:174mm、グラフィックカード:388mm/413mm(ケーストップ部にファン非搭載時)、ケースファン:トップ 120mm×2、サイド 120mm×3/140mm×2、ボトム 120mm×1、マザーボード:MicroATX (背面コネクタ) /MicroATX/Mini-ITX、ラジエーター:フロント サイド 120/140/240/280/360mm、ボトム 120mm、電源ユニット:ATX PS2(最長150mm)RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio/Mic×1拡張スロット数4ドライブベイ3.5:1/2.5:1
Deepcool ミニタワーPCケース DEEPCOOLDeepcool ミニタワーPCケースDEEPCOOL
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
・設置面積が小さい縦型MicroATXケース・CPU・GPUおよび電源ユニットの動作状況をモニタリング可能なデジタルパネル搭載・背面コネクタマザーボード対応・左サイドに強化ガラスパネル搭載・複数のメッシュパネルにより高エアフローを実現・最大6基の120mmケースファン搭載可能・高さ174mmまでの空冷CPUクーラーをサポート・360mmラジエーターをサポート・最大388mmのグラフィックカードに対応(ケーストップ部にファン非搭載時は最大413mm)・ATX電源ユニット対応・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Gen2 Type-Cポートを装備・アクセサリー「PIXEL」(別売)によるドレスアップに対応・カラー:ブラック・寸法:296×225×486mm
材質ABS+SPCC+強化ガラス厚さ(mm)スチールパネル厚: 0.6/0.8/1.0、Tempered Glass サイドパネル厚: 3寸法(mm)296×225×486質量(kg)5.8ブラックサイズMicroATX対応CPUクーラー:174mm、グラフィックカード:388mm/413mm(ケーストップ部にファン非搭載時)、ケースファン:トップ 120mm×2、サイド 120mm×3/140mm×2、ボトム 120mm×1、マザーボード:MicroATX (背面コネクタ) /MicroATX/Mini-ITX、ラジエーター:フロント サイド 120/140/240/280/360mm、ボトム 120mm、電源ユニット:ATX PS2(最長150mm)RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio/Mic×1拡張スロット数4ドライブベイ3.5:1/2.5:1
PCパーツ