PCパーツ :「ブルーレイ」の検索結果

PCパーツは、コンピュータを補助するための部品です。適切なPCパーツによって、コンピュータに高性能や高耐久性などを付与することが可能。ビジネスを中心に、コンピュータを使用している場所なら、どこでも用いることができます。PCパーツの多くは、小型のユニットです。具体例として、内蔵型のハードディスクドライブやマザーボード、グラフィックボードなどがあり、目的に応じてコンピュータの機能を向上させることができます。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
個人情報を取り扱う企業・病院・地方自治体のネットワークプリンタをセキュアに共有。USBデバイスサーバは、このUSBケーブルをネットワークに変換します。そのためUSBケーブルの最長5mの制限がなくなり、PCから離れた自由な場所にUSB機器を設置することができます。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

恵安(KEIAN)HLDS BDドライブ
エコ商品
本製品はBD-R16倍速高速記録対応超高性能ドライブです。 安心の次世代光ディスクの読み込みDVD、CDなどの書込&読込に対応 SuperMultiの記録型CD/DVD 9種類の記録を継承 Serial ATA接続 RoHS指令準拠 BD-XL対応
付属品CyberLink Media Suite 10 For Blu-ray(PowerDVD / Power2Go / PowerProducer) 対応メディアBD-R、BD-RE、BD-ROM、CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RWに対応します。(BD:Blu-ray Disk) インターフェイスSATA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

TOUGHBOOK FZ-40A オプション(Blu-rayドライブ)。
1個
41,980 税込46,178
9日以内出荷

受注生産。JIS Z 6017 で定められるバーストエラーとRSERを分離した測定が可能。高価なディスク検査装置同等の高精度測定により、確実なアーカイブディスク管理ができます。ディスク記録には対応しておりません。付属アプリにより、JISZ6017に準拠したディスク品質検査(初期/定期)を容易に行うことができます。測定データや検査結果の保存機能も備え、ディスク品質の解析や、アーカイブディスク納品時の提出資料の作成にもご活用頂けます。ダストシールド構造によりドライブ内部への塵埃の流入を防ぎ、従来品に比べて3倍の高い塵埃耐久性を実現。また、トレイ機構部品の設計及び摺動部の潤滑を見直すことで、ローディング耐久性を大幅に向上しています。
アズワン品番65-3408-20
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷

恵安(KEIAN)HLDS BDドライブ
エコ商品
本製品はBD-R14倍速高速記録対応超高性能ドライブです。 安心の次世代光ディスクの読み込み両対応 BD-R 14倍速記録に対応 DVD、CDなどの書込&読込に対応 SuperMultiの記録型CD/DVD 9種類の記録を継承 Serial ATA接続 RoHS指令準拠 BD-XL対応
付属品CyberLink Media Suite 10 For Blu-ray(PowerDVD / Power2Go / PowerProducer) 対応メディアBD-R、BD-RE、BD-ROM、CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RWに対応します。(BD:Blu-ray Disk) インターフェイスSATA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷

パソコンに内蔵するタイプの各種ブルーレイ、DVD、CDドライブや3.5インチ型ハードディスクを高速なUSB3.0やeSATA接続でパソコンに接続できるケースです。(※USB/eSATAの同時接続は不可) 消費電力の大きな書き込み対応ブルーレイドライブなども安定した動作が可能な2A出力のAC電源アダプタが付属しております。 さらにドライブの熱を冷却するためのファンを筐体背面に搭載し高性能ドライブの動作安定性を向上しております。
付属品SBケーブル、PCケース、面eSATAブラケット、eSATAケーブル、ACアダプタ、電源ケーブル、ネジ 適合ドライブ:5.25インチ光学式ドライブ(SATA接続)※全てのドライブ動作保証は致しかねます。 質量(g)710(本体のみ) 本体寸法(mm)250×48×162 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

高速なUSB3.0接続に対応 高速回転のHDDやBlu-ray書き込みドライブなどの能力を最大限に活用できます。 もちろん従来のUSB2.0でも接続できるのでパソコンを選ばずご使用頂けます。 ケーブルを挿すだけの簡単取付 取り付けたいHDDやドライブの接続方法に合ったコネクタを挿し込み、電源スイッチをON。最後に接続したいマシンのUSBポートに差し込むだけです。 様々なドライブをつなぐことができます デスクトップ用PCハードディスク(3.5インチ)や、ノートPC用ハードディスク(2.5インチ)、SSD、Blu-ray(ブルーレイ)/ DVD-RW等の光学ドライブ等をつなぐことができます。内蔵用ドライブの接続規格として最新のシリアルATA(S-ATA)に対応しています。 データ移動や複製も簡単操作 Windows搭載PCなら「マイコンピュータ」に新しいドライブとして認識されるのでマウスでドラッグ&ドロップ作業でデータの移動、コピーができます。PS3ならXMBの写真、音楽、ビデオにUSB接続機器として認識されるので、つないだHDDとの間でデータの移動が出来ます。 データ移動/引っ越しに関して お繋げ頂く機器やHDD等が故障又は中身のデータ破損されている場合はこちらの商品をご使用頂いても引越しまたは移動出来ません。ご使用の機器やHDD等の状況をご確認下さい。
付属品UD-3000SA本体、AC-DC電源アダプタ(電源ケーブルセット)、USB3.0ケーブル、説明書(保証書含む) 適合ドライブ:シリアルATA接続(データ端子7ピン、電源端子15ピン)の各種ドライブ、3.5インチ内蔵型ハードディスク / 2.5インチ内蔵型ハードデイスク、SSD、Blu-ray ROM / R / REドライブ、DVD-ROM / RAM / ±R / +RWドライブ 端子形状ドライブ側:SATA、SATA2、SATA37ピン端子 対応OSUSB3.0接続時対応OS:Windows10/8.1/8/7/VISTA/XPUSB2.0接続時対応OS:Windows10/8.1/8/7/VISTA/XP、MacOS10.26以上※USB3.0接続スピードはご使用の環境に依存します。 外部端子USB3.0接続時(A平型端子×1)、USB2.0接続時(A平型端子×1) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷