PCパーツ :「ペンケース」の検索結果

PCパーツは、コンピュータを補助するための部品です。適切なPCパーツによって、コンピュータに高性能や高耐久性などを付与することが可能。ビジネスを中心に、コンピュータを使用している場所なら、どこでも用いることができます。PCパーツの多くは、小型のユニットです。具体例として、内蔵型のハードディスクドライブやマザーボード、グラフィックボードなどがあり、目的に応じてコンピュータの機能を向上させることができます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「DK210 Graffiti」は、強化ガラス製フロントパネルに文字やイラストを自由に描けるユニークなATXケースです。付属のマーカーを使って、お好みの文字やイラストを、文字どおり「Graffiti(落書き)」感覚で描き込むことが可能です。さらにフロントパネルに装備されたARGB LEDによるイルミネーションにより、描き込まれたイメージを鮮やかに浮き立たせることができます。
ブラック 拡張スロット数7 ケース形状タワー 対応マザーボードATX, M-ATX, ITX 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×480×410 質量(kg)6.95 材質0.6mm SECC(電気亜鉛メッキ鋼板)/ 強化ガラス ドライブベイ3.5インチHDD ×2 / 2.5インチSSD ×2 ファン前面 120mm ×3 / 140mm ×3、上面 120mm ×2 / 140mm ×2、背面 120mm ×1 対応ラジエター前面 240mm / 280mm / 360mm、上面 240mm I/OポートUSB 2.0 ×2 / USB 3.0 ×1 / HD Audio ×1 / Power / Reset / LED 電源ATX(200mm) 長さ(mm)グラフィックスカード制限:360 高さ(mm)CPUクーラー制限:160
1個
9,979 税込10,977
6日以内出荷