PCパーツ :「SSD」の検索結果
PCパーツは、コンピュータを補助するための部品です。適切なPCパーツによって、コンピュータに高性能や高耐久性などを付与することが可能。ビジネスを中心に、コンピュータを使用している場所なら、どこでも用いることができます。PCパーツの多くは、小型のユニットです。具体例として、内蔵型のハードディスクドライブやマザーボード、グラフィックボードなどがあり、目的に応じてコンピュータの機能を向上させることができます。
関連キーワード
本製品にSATA接続のSSDを接続、本体とパソコンを付属のUSB Type-Cケーブルで接続することにより、外付けドライブとして使用することができます。データのお引っ越しやバックアップなどが手軽に行えます。また付属の保護パッドをドライブの下に設置して、ドライブの保護や段差を埋めるスペーサーとしてお使いいただけます。タイプC タイプCケーブルが付属します。最大10Gbpsの高速データ転送に対応。
付属品USB Type-C to Type-Cケーブル (約50cm)、保護パッド×1枚、取扱説明書兼保証書
本体質量(g)約20
対応OSWindows 10、Windows 8.1 (OS標準ドライバーにて動作)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×26.5×15(突起物除く)
インターフェースSATA Ⅲ/USB3.2 Gen2 10Gbps
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレージ2.5インチSSD/SATA Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ ※SATA Slimline.Micro SATA.ZIFや特殊形状(EeePC内蔵SSDなど)のSSDには対応しておりません。
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
■SATA接続のHDD/SSDに対応したUSBアダプタです。USB3.1Gen2対応の超高速モデルです。
パソコン内蔵型SSDやHDDを簡単に高速なUSB3.1【Gen2】接続にできるケーブル【SATA対応】
■短期間でドライブ内データの引っ越しに便利なUSB3.1 Gen2変換アダプタ
内蔵用のHDDやSSDを、パソコンのUSBポートに接続させる変換アダプタです。
パソコンの故障や新調時などでデータを引っ越しするときに利用できます。
■USB3.1 Gen2(最大10Gbps)高速転送
最大10Gbps転送に対応したUSB3.1Gen2接続により、SSDの性能を生かした高速データの移動やコピーが実現します。
■外部電源による安定動作
付属の電源アダプタによる電力供給で、3.5インチHDD使用時はもちろん 2.5インチSSD/HDD使用時にもより安定して動作します。
質量(g)約22
保証期間1年間
インターフェースUSB3.1
搭載ドライブSATA接続ドライブ(SSD/HDD)
適合機器USB A(オス)搭載PC、TV、ゲーム機(PS4)
対応OSWindows10/8.1(各64/32bit)、MacOS X 10.9以降
外部接続USB 3.2Gen1(理論最大値10Gbps転送)対応Aコネクタ
本体寸法(mm)幅62×縦34×高14(突起物含まず)
ケーブル長(mm)約800
電源入力100V/出力12V/3A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
●SATA&IDE接続の全ドライブに対応したUSBアダプタです。USB3.1Gen1対応の高速モデルです。
パソコン内蔵型SSDやHDDを簡単に高速なUSB3.1【Gen1】接続にできるケーブル 【SATA&IDE対応】
●短時間でドライブ内データの引っ越しに便利なUSB3.1 Gen1変換アダプタ
内蔵用のHDDやSSDを、パソコンのUSBポートに接続させる変換アダプタです。
パソコンの故障や新調時などでデータを引っ越しするときに利用できます
●IDE&SATA両対応ですべてのドライブに対応
セルフパワーですので2.5インチHDD/SSDだけではなく3.5インチHDDや5.25インチ光学ドライブも利用できますので、一般的な内蔵用ドライブに対して本製品1台で対応できます。
●マルチ供給電源とマルチ接続コネクタによりHDD2台同時接続が可能
SATA HDDからIDE HDDへ、反対にIDE HDDからSATA HDDへ、互いにデータをコピー・移動ができます。
※IDE同士/SATA同士の同時接続はできません。
質量(g)約25
保証期間1年間
インターフェースUSB3.1
搭載ドライブSATA接続ドライブ(SSD/HDD/光学式ドライブ)、IDE接続ドライブ(HDD/光学式ドライブ)
適合機器USB A(オス)搭載PC、TV、ゲーム機(PS4)
対応OSWindows11/10/8.1(各64/32bit)、MacOS X 10.9以降
外部接続USB 3.1Gen1(理論最大値5Gbps転送)対応Aコネクタ
本体寸法(mm)W72×D32×H13(突起物含まず)
ケーブル長(mm)約800
電源入力100V/出力12V/2A、5V/2A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高性能:デスクトップPCに1口のUSB-C SuperSpeed 20Gbpsポートを増設するUSB 3.2 Gen 2x2 PCIeカード。最大15W (5V @ 3A) をデバイスに給電。USB 3.2 Gen 2x2フルスピード対応:ASMedia ASM3242ホストコントローラーを搭載。PCIe 3.0 x4スロット対応。最大20Gbpsの転送速度に対応し、NVMeドライブやSSDなどの高性能デバイスへの高速アクセスが可能なPCI Express USB-C拡張カード。優れたUSB性能:Multiple INに対応し、速度が異なる複数のデバイスをハブに接続した際に生じる帯域幅の損失を低減するPCIeインターフェースカード(ハブ側もこの機能に対応している必要があります)。UASP対応により、ストレージデバイスのパフォーマンスが向上。互換性:PCIe 3.0 x4スロットに装着できるアドオンカード(標準プロファイルとロープロファイルの両方に対応)/ブラケット付属、 PCIe 2.0との下位互換性あり/Windows Linux macOS対応、Window 8以上ではドライバの自動インストールに対応/USB 3.1/3.0/2.0デバイス対応、USB-Cでのビデオ伝送(DP-Altモード)には非対応。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途NVMeドライブやSSDなど高性能デバイスを接続。モバイル機器の充電と同期
仕様外部ポート:1x USB Type-C(Gen 2x2、20 Gbps)
長さ(mm)51
幅(mm)80
高さ(mm)22
質量(g)37
対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.13 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 3.5.x (LTSバージョンのみ)
インターフェースUSB-C 3.2 Gen 2×2
保証期間2年
データ転送速度最大20Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプ1x PCI Express x4
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品



申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。