絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

ラジエターリーク&キャップテスター 国産車用
(14件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷ラジエターに適合するアダプターを装着し、ラジエターを通して冷却水路に加圧することで、破損や冷却系統の漏れを検査できます。アタッチメントを交換することで、国産車全般に対応可能。また付属のキャップテスト用アダプターを使用すればラジエターキャップの開弁圧の点検も可能です。水温計も付いています。用途破損や冷却系統の漏れの検査に適合キャップサイズ:内径31mm/深さ9.5mm、内径31mm/深さ15.7mm、内径41mm/深さ19.5mmセット内容圧力ポンプ×1、リークテスト用アダプター×3種類、キャップテスト用アダプター×2種類、水温計×1種類販売区分業務用
ラジエーターキャップテスター
NPA(東洋テック)(4件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781セット当日出荷手動式ポンプにより加圧してラジエータキャップの加圧バルブの良否判定、および冷却系統の漏れの有無判定が簡単に行えます。 また、目視点検による漏れ箇所の発見にも役立ちます。付属品ホースアダプター、筒型アダプター質量(g)約1350径(Φmm)(メーター)50ネック形状(フィラー)ロック式(ツメ式)内径41mm、深さ19.5mm、24.5mm最大目盛200kPa適合車種(参考)国産中小型トラック、外国車、旧国産小型車最小目盛(kPa)10能力(kPa)(加圧)200
ラジエターリークテスター 国産車 外車 対応
(8件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷ラジエターを通して冷却水路にハンドポンプを使用して加圧することで、破損や冷却水の漏れを点検できます。 アタッチメントを切り替えることで、国産車全般と多くの外国車に対応できるので大変便利です。※車種によっては使用できない場合もございます。用途破損や冷却水の漏れの点検にセット内容ハンドポンプ×1、アダプター×10、国産車用アタッチメント×4、トヨタ・ニッサン・スズキ用クリップ×1販売区分業務用
ラジエーターキャップテスター用アダプター
NPA(東洋テック)(2件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1セット当日出荷用途RC-3BLは大型車用アダプター、RC-3BS・RC-4BSはロック式(ツメ式)アダプター
ヘッドガスケットリークテスター
JTC(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1セット当日出荷ヘッドガスケットの損傷により冷却システムに燃料ガスが混入していると液の色が変わり燃料室と冷却システム間のリークをチェックできます適合ガソリンエンジン用RoHS指令(10物質対応)対応
ラジエーター&キャップテスター
JTC¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷ラジエーターキャップの加圧バルブと冷却系統の漏れとキャップの診断に使用します。 ラジエターシステムとキャップのテストが出来ます。JTC1528-19が入ったセットになります。適合車種トヨタ車 カローラルミオン、プリウス30/35/40系、ハイエース200系、アルファード、RAV4等レクサス車 LS、GS、HS、CT、IS、RX等 ・日産・マツダ・スバル・ホンダ・三菱RoHS指令(10物質対応)対応
エアー式シリンダーリークテスター
JTC¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷エンジンのプラグホールよりエアーを注入して圧縮漏れを点検出来ます。プラグ(mm)(対応)10、12、14、18ホース長さ(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
クーラントチャージャー
WOLF'S HEAD¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷汎用タイプ。ラジエターのエアー抜き及びクーラントの補水が同時にできます。用途車両ラジエーターキャップの接続部に接続し、冷却水の充てん(エアー抜き)に使用する工具です。寸法(mm)(アタッチメント)31、35、40、42、45容量(L)1開口部(mm)(ファンネル径)160
ラジエータードレンコックレンチ
KOTO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ラジエーターの修理・不凍液の交換時に回しづらいドレンプラグを壊すことなく外せます。 ラジエーター以外でも、蝶ボルトを簡単に回すことができる工具です。質量(kg)0.03寸法L1(mm)23寸法L2(mm)13ケース寸法(mm)80×20×80寸法B2(mm)3.6寸法B1(mm)5差込角(sq.)9.5
9529 C SB ラジエター用5段レンチ12.7mm
Wera¥3,998税込¥4,3981本5日以内出荷ラジエター用5段レンチはラジエター、自動温度調節及び排水パーツなどのねじ回し作業に適します。5段(3/8。 7/16。 1/2。 16 と 21 mm)。用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-8414セット内容9529 C SB ラジエター用5段レンチ12.7mm、 88 mm材質特殊工具鋼グリーンマーク認定
35PCS ラジエタープレッシャーテスターフルセット
JTC¥77,980税込¥85,7781個5日以内出荷ラジエーターキャップの加圧バルブと冷却系統の漏れ、キャップの診断に使用します。 計量法対応用途35PCS 冷却系統の漏れを検査できます。 。キャップテスト 。ラジエターに適合するアダプターを装着し、ポンプで加圧することにラジエターの漏れテストが簡単に行えます。ラジエター内のエアーを真空引きし冷却水の注入をします。フィラーネック形状:スクリュー式、ロック式
ラジエーターエアーブリーダー
KOTO¥16,980税込¥18,6781個当日出荷誰でも簡単にラジエーター内のエアー抜きと保水作業を行えます。 取付は3つのアダプターを選びワンタッチで簡単。 離れた場所からエアー抜きと保水が確認できます。セット内容耐熱タンクASSY、ホース、Φ42ラジエーターキャップASSY、Φ44ラジエーターキャップASSY、Φ44NラジエーターキャップASSY質量(kg)0.31タンク容量(L)1ケース寸法(mm)240×95×95
ラジエターリークテスターアダプター
JTC¥9,798税込¥10,7781個5日以内出荷ボルボ(VOLVO)FM、FHトラック用ラジエターキャップアダプター用途JTC-1005、JTC-1414、JTC-1528、JTC-4150、JTC-4842A、JTC-6377と併用します。ラジエター圧力テスト用キャップアダプター
ハンディーレーベル ラジエタープレッシャーテスター
日平機器¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷ハンドポンプでラジエターを加圧し、圧力計で冷却水の漏れが点検できます。ユニバーサルアダプターを使用し、専用アダプターが合わない車種にも対応可能です。付属のアタッチメントにより国産車や一部輸入車に対応可能です。用途ラジエターの水漏れテスト用。トラスコ品番102-0437セット内容圧力計付ハンドポンプ×1、ツメS型アダプターx1、ツメN型アダプターx1、ツメ輸入車アダプターx1、ユニバーサルアダプターΦ30.3mm~37.2mmxH29mmx1l、ユニバーサルアダプター用ブッシュSΦ35mm~Φ40.7mmxH20mm、MΦ39.5mm~Φ40.7mmxH20mm、LΦ44mm~Φ47.9mmxH20各x1、、水温計x1材質スチール、合成ゴム、アルミ寸法(Φ×高さH)(mm)ユニバーサルアダプタ用ブッシュ:S 35~40.7×20、M 39.5~40.7×20、L 44~47.9×20、ユニバーサルアダプタ:30.3~37.2×29ホース長さ(mm)540
ラジエターアダプター
JTC¥9,398税込¥10,3381個5日以内出荷JTC1414J、JTC4842AJオプション用途適合車種:ポルシェ PORSCHE 718(982)、911(991、992)形状フィラーネック:スクリュー式(ネジ式)
ラジエタークーリングパネル
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C材質ステンレスタイプラジエタークーリングパネル加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
クーラントアダプター
JTC¥6,825税込¥7,5081個5日以内出荷TESLA用 。JTC1414Jが必要となります。用途純正適合品番:1130942-00-B。テスラ モデル3・Y 。バッテリーの冷却回路の水漏れを点検する為のアダプターです。
『エンジン関連』には他にこんなカテゴリがあります
エンジン関連 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら