カセットコンロ スリムタイプアイリスオーヤマ3日以内出荷
【5カラー】高さを抑えたスリムタイプ。スタイリッシュなカセットコンロです。POINT・3.5kWの高火力。・本体重量1.2kg・高さを抑え、お鍋の中が見やすく。・ヒートパネル方式採用(最後まで強い火力を維持し、カセットボンベのガスを無駄なく消費。)・圧力感知安全装置付き(ボンベ内部の圧力が異常上昇した際、自動的にガスを遮断。)・キャンプでの調理にも活躍。災害時の防災商品としても。・マグネット方式でボンベの着脱が簡単。・五徳はしる受けと一体型でズレにくく安全。お手入れも簡単。・一社日本ガス石油機器工業会登録商品です。※カセットボンベは別売りです。
適合使用容器ボンベ:IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBE質量(kg)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×274×86安全装置圧力感知ガス通路遮断方式適合サイズ鍋底が直径15以上26未満目安として土鍋9号まで(使用できる鍋)使用ガスブタンガス点火方式圧電点火方式発熱量(kcal/h)3.53000保証期間お買い上げ日より1年間燃焼時間(分)【IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBEを使用時】約60(連続)※未使用の容器ボンベを最大火力で全て使用したときの実測値/気温20~25℃ガス消費量(g/h)約254/時周囲温度20℃関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)