2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
繊維質の多い野菜や硬い穀類も新設計の刃で撹拌、あらゆる素材をすばやく仕上げます。混ぜる・刻む・挽く、捏ねる・砕くなど、多彩なメニューに対応します。 本体は大・小2通りの容器が共通に使えて便利です。 粉砕力の高い特殊形状の刃で効率的に作業ができます。 繊維質の多い食品や硬い食品も短時間でスピーディに処理できます。 お粥など熱い食品加工にも安心な容器構造になっています。 ダンシング攪拌の特殊対流により少量の液体でムラなく攪拌できます。 全ての部品は単品ごとの購入が可能です。 食品衛生法に適合していますので安心です。 電気用品安全法のPSE準拠試験に合格しています。 本体モーターのパネルがマイナーチェンジしました。 高温消毒が可能で衛生的 容器は、カッター部と胴体が簡単に分割できるので洗浄が容易です。また、蓋、パッキンなど全てのパーツに耐熱素材を採用、熱風・熱湯消毒を可能にしました。 共通で使える容器 本体共通で大小の容器が使用でき、少量から大量までを一台でこなすことが可能です。また、食品の移し替えに便利な注ぎ口と調味料の調合に役立つ目盛が付いています。 強靭な刃で粉砕効率アップ 強靭なカッター刃は、ギザギザの刻み目を施し、フードカッタータイプの平行刃にすることで、硬いものやワカメやひじきなど繊維質の多い食材もムラなくすばやい処理が可能です。
仕様●本体、容器:3L/1.5L●材質:コポリエステル製 アズワン品番68-0550-22
1袋(1個)
219,800 税込241,780
10日以内出荷

繊維質の多い野菜や硬い穀類も新設計の刃で撹拌、あらゆる素材をすばやく仕上げます。混ぜる・刻む・挽く、捏ねる・砕くなど、多彩なメニューに対応します。 本体は大・小2通りの容器が共通に使えて便利です。 粉砕力の高い特殊形状の刃で効率的に作業ができます。 繊維質の多い食品や硬い食品も短時間でスピーディに処理できます。 お粥など熱い食品加工にも安心な容器構造になっています。 ダンシング攪拌の特殊対流により少量の液体でムラなく攪拌できます。 全ての部品は単品ごとの購入が可能です。 食品衛生法に適合していますので安心です。 電気用品安全法のPSE準拠試験に合格しています。 本体モーターのパネルがマイナーチェンジしました。 高温消毒が可能で衛生的 容器は、カッター部と胴体が簡単に分割できるので洗浄が容易です。また、蓋、パッキンなど全てのパーツに耐熱素材を採用、熱風・熱湯消毒を可能にしました。 共通で使える容器 本体共通で大小の容器が使用でき、少量から大量までを一台でこなすことが可能です。また、食品の移し替えに便利な注ぎ口と調味料の調合に役立つ目盛が付いています。 シンプルな構造で軽量 本体は防滴構造で耐衝撃性に優れた軽量化素材を採用、清掃や移動時の負担を軽減。また、モーターの負担を軽減する保護装置に加え、火災防止のサーミスターを装備しています。 容器ロック機構で安心 安全装置が装備されていますので、本体を固定、ロックしないと作動しない構造なので、安全面への配慮と、作動中容器を手で押さえる必要がなく作業効率を高めています。 強靭な刃で粉砕効率アップ 強靭なカッター刃は、ギザギザの刻み目を施し、フードカッタータイプの平行刃にすることで、硬いものやワカメやひじきなど繊維質の多い食材もムラなくすばやい処理が可能です。
仕様●サイズ(mm):W200×D225×H500(3L容器)/W215×D260×H392(1.5L容器)●電源:AC100V50/60Hz●消費電力:750W●定格時間:15分運転5分停止の連続●回転数:高速24,000r.p.m・低速19,000Rr.p.m●容器容量(満水):3L・1.5L●処理容量:最大1.5L/最少0.3L・最大0.8L/最少0.1L アズワン品番68-0550-21
1袋(1個)
159,800 税込175,780
10日以内出荷

『卓上消耗品』には他にこんなカテゴリがあります