絞り込み
ブランド
  • エスコ(11)
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](10)
  • 日本パワーファスニング(4)
  • 丸エム製作所(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • 西精工(1)
  • 大阪魂(1)
ねじの呼び
  • M4
  • 1/4(86)
  • 5/16(70)
  • 3/8(72)
  • 7/16(31)
  • 1/2(57)
  • 5/8(38)
  • 3/4(26)
  • M5(27)
  • M6(41)
  • M8(31)
  • M10(25)
  • No.2(42)
  • No.3(29)
  • No.4(66)
  • No.5(39)
  • No.6(72)
  • No.8(68)
  • No.10(72)
  • No.12(27)
頭部形状
頭部形状
丸皿(11)
頭部形状
六角(1)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(13)
  • SUS303(1)
  • SUS304(3)
  • SUS316L(1)
  • SUS430(3)
  • SUSXM7(2)
  • (5)
  • 黄銅(真鍮)(2)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.7(36山)(1)
  • 2.54(10山)(1)
  • 08(1)
  • 10(1)
  • 14(1)
0.7(36山)・2.54(10山)・08・10・14
表面処理
  • 3価クロメート(11)
  • 3価ホワイト(1)
  • ユニクロ(2)
  • 生地/未処理(1)
3価クロメート・3価ホワイト・ユニクロ・生地/未処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(20)
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ねじ・ボルト・釘 :「NC」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
  • 六角レンチ
  • ペンチ
  • パンチ
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NCナット(鉄/3価ホワイト)(小箱) 西精工NCナット(鉄/3価ホワイト)(小箱)西精工
31,980税込35,178
1箱(2000個)
翌々日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理3価ホワイト
SNCPS カバーキャップ用ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SNCPS カバーキャップ用ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
359税込395
1個
翌日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質SUSXM7
M4 x20mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/20本) エスコM4 x20mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/20本)エスコ
250税込275
1パック(20本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)20頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-420
M4 x45mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/9本) エスコM4 x45mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/9本)エスコ
250税込275
1パック(9本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-445長さ(mm)45ねじ径M4表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M4 x30mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/15本) エスコM4 x30mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/15本)エスコ
250税込275
1パック(15本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)30頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-430
M4 x25mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/17本) エスコM4 x25mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/17本)エスコ
250税込275
1パック(17本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-425長さ(mm)25ねじ径M4表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M4 x12mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/30本) エスコM4 x12mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/30本)エスコ
250税込275
1パック(30本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)12頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-412
M4 x15mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/25本) エスコM4 x15mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/25本)エスコ
250税込275
1パック(25本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-415長さ(mm)15ねじ径M4表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M4 x50mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/8本) エスコM4 x50mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/8本)エスコ
250税込275
1パック(8本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)50頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-450
M4 x40mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/10本) エスコM4 x40mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/10本)エスコ
250税込275
1パック(10本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)40頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-440
M4 x35mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/12本) エスコM4 x35mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/12本)エスコ
250税込275
1パック(12本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)35頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-435
M4 x10mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/32本) エスコM4 x10mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/32本)エスコ
250税込275
1パック(32本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-410長さ(mm)10ねじ径M4表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M4 x 8mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/32本) エスコM4 x 8mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/32本)エスコ
250税込275
1パック(32本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-408長さ(mm)8ねじ径M4表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
アリンコ サラ 日本パワーファスニングアリンコ サラ日本パワーファスニング
6,698税込7,368
1セット(100本×5パック)
当日出荷から9日以内出荷
優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
用途ALC用ねじ固定式アンカー適合材ALC材質ステンレス(SUS430)仕様パック入
ステンレスアリンコ トラス 日本パワーファスニングステンレスアリンコ トラス日本パワーファスニング(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(85本)ほか
当日出荷
優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
用途ALC用ねじ固定式アンカー適合材ALC材質ステンレス(SUS430)
ステンレスアリンコ サラ 日本パワーファスニングステンレスアリンコ サラ日本パワーファスニング
1,398税込1,538
1セット(85本)ほか
当日出荷
優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
用途ALC用ねじ固定式アンカー適合材ALC材質ステンレス(SUS430)
ステンレスアリンコ 日本パワーファスニングステンレスアリンコ日本パワーファスニング
4,798税込5,278
1箱(400本)
当日出荷
優れたねじ込みと高強度ALCアンカーです。
材質ステンレス
寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
279税込307
1本
当日出荷から翌々日出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ
寸切ボルト ステンレス 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト ステンレス 定尺SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
299税込329
1本
当日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
379税込417
1本
当日出荷から翌々日出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。導電性に優れています。
用途電気部品などに。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
メーター寸切 アルミ(AL) 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]メーター寸切 アルミ(AL) 生地(または標準)SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
1,198税込1,318
1本
当日出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。重量が軽いため、軽量化に最適です。
用途モータースポーツ、化学備品、医療機器などに。材質アルミ(AL)長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
寸切ボルト SUS316L SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト SUS316LSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
2,398税込2,638
1本
当日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。SUS304より優れた耐食性・耐酸化性があります。
長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄(または標準)表面処理ユニクロメッキ
アリンコ【ALNC】トラス頭 ブリスター(ステンレス) 丸エム製作所アリンコ【ALNC】トラス頭 ブリスター(ステンレス)丸エム製作所
2,040税込2,244
1パック(70本)ほか
翌々日出荷
ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス十字穴番号#2頭部トラスRoHS指令(10物質対応)対応
アリンコ【ALNC】皿頭 ブリスター(ステンレス) 丸エム製作所アリンコ【ALNC】皿頭 ブリスター(ステンレス)丸エム製作所
2,040税込2,244
1パック(65本)ほか
翌々日出荷
ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス十字穴番号#2頭部RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(UNC(ステンレス/生地) 大阪魂六角ボルト(UNC(ステンレス/生地)大阪魂
999税込1,099
1パック(1個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理生地(または標準)
アリンコ【ALNC】皿頭 小箱(ステンレス) 丸エム製作所アリンコ【ALNC】皿頭 小箱(ステンレス)丸エム製作所
13,100税込14,410
1箱(800本)ほか
翌々日出荷
ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス頭部皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
アリンコ【ALNC】トラス頭 小箱(ステンレス) 丸エム製作所アリンコ【ALNC】トラス頭 小箱(ステンレス)丸エム製作所
13,320税込14,652
1箱(800本)ほか
翌々日出荷
ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス頭部トラスRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス・脱落防止ビス) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]六角穴付ボルト(ステンレス・脱落防止ビス)SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
76,980税込84,678
1箱(500本)
翌々日出荷
胴部がねじ部より細く、ねじ穴に引っかかるため、ねじが脱落しません。カバー取り外しなどの時にねじの脱落防止を防止できます。
用途機器・装置などの保護カバーや点検カバーの固定に。カバー取り外し時のねじの脱落防止に。トラスコ品番241-2905材質ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等)高さ(mm)(六角部)4ねじピッチ(mm)0.7寸法L(mm)25ねじ径M4寸法d(mm)M4胴径(Φmm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)5
寸切(荒先) 鉄(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切(荒先) 鉄(または標準)SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
109,800税込120,780
1箱(375本)ほか
3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄(または標準)表面処理ユニクロメッキ
寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準)SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
28,980税込31,878
1箱(500本)ほか
3日以内出荷から14日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質黄銅
寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準)SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
499税込549
1本ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄(または標準)

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

nc39特集
おすすめ人気ランキング
ねじ・ボルト・釘