ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
NCナット(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂¥18,980税込¥20,878
1箱(1000個)
翌々日出荷
ねじの呼びM5ねじピッチ0.8寸法H(mm)2材質鉄寸法S(mm)0.76寸法D(mm)6.38表面処理3価ホワイト寸法B(mm)8.8
アリンコ サラ日本パワーファスニング¥7,498税込¥8,248
1セット(70本×5パック)ほか
当日出荷から9日以内出荷
優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
用途ALC用ねじ固定式アンカー適合材ALC材質ステンレス(SUS430)仕様パック入
アリンコ トラス日本パワーファスニング¥7,498税込¥8,248
1セット(70本×5パック)ほか
当日出荷
優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
用途ALC用ねじ固定式アンカーねじの呼びM5呼径d(mm)M5適合材ALC材質ステンレス(SUS430)仕様パック入頭部径(Φmm)11
ステンレスアリンコ日本パワーファスニング¥1,998~税込¥2,198~
1箱(100本)ほか
当日出荷
優れたねじ込みと高強度ALCアンカーです。
寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]当日出荷から翌々日出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。導電性に優れています。
用途電気部品などに。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
メーター寸切 アルミ(AL) 生地(または標準)SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]当日出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。重量が軽いため、軽量化に最適です。
用途モータースポーツ、化学備品、医療機器などに。材質アルミ(AL)長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
寸切ボルト SUS316LSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]当日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。SUS304より優れた耐食性・耐酸化性があります。
長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
アリンコ【ALNC】トラス頭 ブリスター(ステンレス)丸エム製作所¥2,260税込¥2,486
1パック(40本)ほか
翌々日出荷
ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス十字穴番号#2頭部トラスRoHS指令(10物質対応)対応
アリンコ【ALNC】皿頭 ブリスター(ステンレス)丸エム製作所¥2,260税込¥2,486
1パック(40本)ほか
翌々日出荷
ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス十字穴番号#2頭部皿RoHS指令(10物質対応)対応
アリンコ【ALNC】皿頭 小箱(ステンレス)丸エム製作所¥15,380~税込¥16,918~
1箱(600本)ほか
翌々日出荷
ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス頭部皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
アリンコ【ALNC】トラス頭 小箱(ステンレス)丸エム製作所¥12,920~税込¥14,212~
1箱(300本)ほか
翌々日出荷
ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス頭部トラスRoHS指令(10物質対応)対応
寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準)SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥44,980税込¥49,478
1箱(200本)ほか
3日以内出荷から14日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準)SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]3日以内出荷から5日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります