ねじ・ボルト・釘 :「締め付け」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ハンマー不要で安全施工!。内部コーンをインパクトドライバーで締付ることにより引張強度を確保します。コーン挿入量を検尺することで設置完了を管理可能です。施工時間の短縮、熟練度によらない安定した施工、使用後のアンカー撤去を実現。引張強度 25.8KN。再使用可能(付属のコーションシートに記載の通り、再使用前にはアンカーのチェックが必要です)。日本製
用途仮設足場取り付け、設備取り付けなど。
その他【設置工具】インパクトドライバ AC100V/充電式14.4V以上を推奨、六角ビット (対辺6mm)、トルクレンチ等
ねじ径W1/2
ねじ長さ(mm)20
ドリル径(Φmm)18
外径(Φmm)16.8
埋め込み深さ(mm)52
関連資料メーカーカタログ(1.55MB) 再利用コーションシート(1MB)
取扱説明書(1.55MB)
1箱(25個)
¥24,480
税込¥26,928
翌々日出荷
軽い。小さい。使いやすい!。重さ1.1kg&ほぼペットボトルサイズで使いやすい!。10.8Vスライド電池。白色LEDライト付
付属品急速充電器、予備電池、No.2プラスドライバビット、ケース、電池カバー
セット内容2.0Ahリチウムイオン電池(BSL1220M)×2個、急速充電器(UC12SL)、ケース付
寸法(mm)全長150×全高217×センタハイト29(BSL1220M装着時)
質量(kg)1.1(BSL1220M装着時)
打撃数(min-1[回/分])0~3200
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700
モーター直流
先端形状六角軸二面幅:6.35
ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8
使用電池蓄電池:スライド式リチウムイオン電池 BSL12xxシリーズ
作業量(目安)なげしビス締め:呼び径4.5mm×長さ90mm(ラワン材・下穴なし)/約30本
蓄電池電圧(V)10.8
蓄電池形名BSL1220M
充電器形名UC12SL
能力(mm) 普通ボルトM5~M12
能力(mm) 高力ボルトM5~M10
充電時間(分)約22
蓄電池容量(Ah)2
締付トルク(N・m[kgf・cm])最大:110[1120]、M12高力ボルト(強度区分12.9)、ヘグザゴンソケット使用
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。