ねじ・ボルト・釘 :「四角ネジ」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「吊る」・「継ぐ」・「取り付ける」おねじを簡単に設置できます。カムアウトしにくい四角穴を採用しています。
用途溶接困難な現場でのおねじ設置。 材質スチール、表面処理:三価クロメート トラスコ品番856-1567 質量(g)71 2018年トラスコ掲載ページ2 0472
1セット(5本)
899 税込989
当日出荷

「吊る」・「継ぐ」・「取り付ける」おねじを簡単に設置できます。カムアウトしにくい四角穴を採用しています。
用途木材に対してのおねじ設置。 材質スチール、表面処理:三価クロメート トラスコ品番856-1569 質量(g)71.6 表面処理三価クロメート 2018年トラスコ掲載ページ2 0472
1セット(4本)
899 税込989
当日出荷

「吊る」・「継ぐ」・「取り付ける」おねじを簡単に設置できます。カムアウトしにくい四角穴を採用しています。
用途木材に対してのおねじ設置。 材質スチール、表面処理:三価クロメート トラスコ品番856-1570 質量(g)103.5 表面処理三価クロメート 2018年トラスコ掲載ページ2 0472
1セット(3本)
899 税込989
当日出荷

ねじがビットに喰い付いて欲しい時にしっかりと喰い付き、打ち込み後、ねじとビットをはずしたい時に簡単にはずせる不思議な四角穴、ミヤガワオリジナルリセス「マジカルスクエア」を採用し作業効率アップを実現しました。 錆に強いオーステナイト系ステンレス(SUS304相当)です。 強度区分A2-100相当です。 オーステナイト系ステンレスねじでありながら、高い強度で打ち込み時のねじ切れを抑制します。
用途木工用。各種ウッドデッキ施工や各種木材締結に。 材質オーステナイト系ステンレス(SUS304相当)、表面処理:パシベイト 寸法d(mm)5.5 適合ドライバー四角No.3 頭径(mm)9.5
1袋(50本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 なべ底形頭部で最も一般的な使いやすいドリルねじです。
用途板金工事・金属外壁取付に 材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト 頭部形状なべ 頭部径(Φmm)8.3 頭部高さ(mm)3.6 適合ドライバー四角No.2 最大適合板厚(mm)3.2
1袋(33本)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 なべ底形頭部で最も一般的な使いやすいドリルねじです。
用途板金工事・角波等金属外壁取付に 材質鉄、表面処理:三価ユニクロ 頭部形状なべ 頭部厚(mm)3.6 頭部径(Φmm)8.3 頭部高さ(mm)3.6 適合ドライバー四角No.2 最大適合板厚(mm)3.2
1袋(85本)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります