ねじ・ボルト・釘 :「石膏ボード用 ネジ」の検索結果
本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。
用途金具・器具、手摺り等の取付け。
材質鉄
表面処理三価ホワイト
下穴なしでも位置決めが簡単に行なえます。全ての石こうボードに対応します。2枚張り施工でも下穴は不要です。先端が壁の中で2つに割れてしっかりと固定されます。GL工法に使用可能です。一般に使用されるねじサイズ3~4mmの2サイズに対応します。
用途石こうボード、硬質石こうボード、合板。
材質亜鉛ダイカスト
トラスコ品番855-2832
質量(g)291
2018年トラスコ掲載ページ2 0545
1セット(60本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
下穴なしでも位置決めが簡単に行なえます。全ての石こうボードに対応します。2枚張り施工でも下穴は不要です。先端が壁の中で2つに割れてしっかりと固定されます。GL工法に使用可能です。一般に使用されるねじサイズ3~4mmの2サイズに対応します。
用途石こうボード、硬質石こうボード、合板。
材質亜鉛ダイカスト
トラスコ品番855-2831
質量(g)111
2018年トラスコ掲載ページ2 0545
1セット(25本)
¥889
税込¥978
当日出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。
ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等
ねじ径M12
材質ステンレス
全長(mm)120
下穴径(Φmm)12
ねじ長さ(mm)69
埋め込み深さ(mm)(最小)61
トラスコ品番749-1263
厚さ(mm)(最大使用)42
質量(g)109
締付トルク(N・m)45
下穴深さ(mm)68以上
1セット(25個)
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
下穴なしでも位置決めが簡単に行なえます。全ての石こうボードに対応します。2枚張り施工でも下穴は不要です。先端が壁の中で2つに割れてしっかりと固定されます。GL工法に使用可能です。一般に使用されるねじサイズ3~4mmの2サイズに対応します。
用途石こうボード、硬質石こうボード、合板。
材質亜鉛ダイカスト
トラスコ品番855-2833
質量(kg)1
2018年トラスコ掲載ページ2 0545
1セット(200本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。
施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等
ねじ径W3/4
材質ステンレス
全長(mm)80
ねじ長さ(mm)30
埋め込み深さ(mm)80
外径(Φmm)25.5
トラスコ品番749-0224
質量(g)228
1セット(15個)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。
施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等
ねじ径W7/8
材質ステンレス
全長(mm)90
ねじ長さ(mm)35
埋め込み深さ(mm)90
外径(Φmm)28.5
トラスコ品番749-0259
質量(g)325
1セット(10個)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。
ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。
バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。
小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等
ねじ径M8
材質スチール
全長(mm)60
下穴径(Φmm)8
ねじ長さ(mm)25
埋め込み深さ(mm)(最小)43
トラスコ品番749-1191
厚さ(mm)(最大使用)5
質量(g)24
締付トルク(N・m)15
下穴深さ(mm)52以上
1セット(50個)
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。
ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。
バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。
小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等
ねじ径M12
材質スチール
全長(mm)100
下穴径(Φmm)12
ねじ長さ(mm)49
埋め込み深さ(mm)(最小)61
トラスコ品番749-1131
厚さ(mm)(最大使用)22
質量(g)92
締付トルク(N・m)45
下穴深さ(mm)68以上
1セット(20個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。
ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。
バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。
小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等
ねじ径M12
材質ステンレス
全長(mm)90
下穴径(Φmm)12
ねじ長さ(mm)39
埋め込み深さ(mm)(最小)61
トラスコ品番749-1280
厚さ(mm)(最大使用)12
質量(g)87
締付トルク(N・m)45
下穴深さ(mm)68以上
1セット(20個)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。
ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。
バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。
小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等
ねじ径M12
材質スチール
全長(mm)90
下穴径(Φmm)12
ねじ長さ(mm)39
埋め込み深さ(mm)(最小)61
トラスコ品番749-1174
厚さ(mm)(最大使用)12
質量(g)85
締付トルク(N・m)45
下穴深さ(mm)68以上
1セット(20個)
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。
ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。
バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。
小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等
ねじ径M10
材質スチール
全長(mm)80
下穴径(Φmm)10
ねじ長さ(mm)36.5
埋め込み深さ(mm)(最小)52
トラスコ品番749-1115
厚さ(mm)(最大使用)13
質量(g)53
締付トルク(N・m)30
下穴深さ(mm)60以上
1セット(30個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
壁を内側・外側の両面から押さえるので、中空構造壁にもしっかり固定します。
中空構造壁の裏側で、押さえのプレート部が2段階に曲がることで、従来品以上の安定した強度を発揮します。
用途照明器具取付け、棚受け取付け、エアコン室内機取付け、カーテンレール取付け、金具や器具等の取付け
ねじの呼びM4
材質スチール、表面処理:ユニクロ処理
下穴径(Φmm)9
外径(mm)6.8
セット内容共回り防止レンチ
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。
ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。
バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。
小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等
ねじ径M12
材質ステンレス
全長(mm)100
下穴径(Φmm)12
ねじ長さ(mm)49
埋め込み深さ(mm)(最小)61
トラスコ品番749-1255
厚さ(mm)(最大使用)22
質量(g)94
締付トルク(N・m)45
下穴深さ(mm)68以上
1セット(20個)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。
ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。
バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。
小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等
ねじ径M10
材質スチール
全長(mm)90
下穴径(Φmm)10
ねじ長さ(mm)46.5
埋め込み深さ(mm)(最小)52
トラスコ品番749-1123
厚さ(mm)(最大使用)22
質量(g)58
締付トルク(N・m)30
下穴深さ(mm)60以上
1セット(30個)
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
石膏ボードやベニヤ板等の中空構造壁への配電盤等の固定に最適です。取付物の厚さに合わせてボルトの長さを選定できるので、安定した強度を発揮します。
用途石膏ボードなどの中空壁に配電盤などの固定に。
トラスコ品番250-2887
材質鉄、表面処理:三価クロメート
長さ(mm)75
寸法(mm)必要中空部:80以上
径(Φmm)フック部:20.5
下穴径(Φmm)21.0
プレート長さ(mm)75
最大取付物厚さ(mm)ボード厚+60以上
最大引張荷重(kN)1.20
ねじの呼びW3/8
外径(mm)20.5
必要中空幅(mm)80以上
1箱(10本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。
ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。
バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。
小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等
ねじ径M10
材質ステンレス
全長(mm)80
下穴径(Φmm)10
ねじ長さ(mm)36.5
埋め込み深さ(mm)(最小)52
トラスコ品番749-1221
厚さ(mm)(最大使用)13
質量(g)54
締付トルク(N・m)30
下穴深さ(mm)60以上
1セット(30個)
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
ねじの呼びM12
全長L(mm)100
ねじ長さl(mm)49
下穴径(Φmm)12
埋め込み深さ(mm)(最小)50
最大取付物厚さ(mm)22
材質ステンレス
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ねじ径M12
外径D(Φmm)M12
下穴径(Φmm)12
穴深さ(mm)(下穴)68以上
深さ(mm)(最小)50
材質鉄
表面処理ドブ
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視確認可能です。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付けなど。
ねじ径M10
材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ウェッジ部:ステンレス)
トラスコ品番855-2830
質量(g)68
2018年トラスコ掲載ページ2 0504
1セット(30本)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。
穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視可能です。
荷重に対して追従拡張するの特性があるで、安定した強度を発揮します。
バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。
小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等
ねじ径M10、【高ナット】W3/8
材質スチール
全長(mm)70
下穴径(Φmm)10
埋め込み深さ(mm)(最小)51
トラスコ品番749-1212
質量(g)68
締付トルク(N・m)30
下穴深さ(mm)66以上
1セット(30個)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
壁を内側・外側の両面から押さえるので、中空構造壁にもしっかり固定します。中空構造壁の裏側で、押さえのプレート部が2段階に曲がることで、従来品以上の安定した強度を発揮します。
用途照明器具取付け、棚受け取付け、エアコン室内機取付け、カーテンレール取付け、金具や器具等の取付け。
ねじの呼びM4
材質スチール、表面処理:ユニクロ処理
長さ(mm)36.5
ねじ長さ(mm)43.5
下穴径(Φmm)9.0
外径(mm)6.8
トラスコ品番835-6917
セット内容共回り防止レンチ
質量(g)337
適合板厚(mm)9~13
2018年トラスコ掲載ページ2 0548
1セット(40本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
打ち込み後にインパクトドライバーで締付けられたカラーナットが破断することでトルク管理を行なうので、従来のウェッジ式アンカーよりも高い作業性を実現しています。
カラーナットの位置で、ボルトがねじ込み安全深さに達しているかを目視確認することが可能です。
用途電設・配管・冷暖房ダクト工事などの各種懸垂物の取付けに。
トラスコ品番195-1597
材質/仕上スチール
質量(g)75
下穴径(Φmm)10.0
ねじ長さ(mm)26.5
二面幅(mm)21.0
埋め込み深さ(mm)52以上
最大引張荷重(kN)19.5
ナット二面幅(mm)21
ナット全長(mm)35
本体長さ(mm)43.5
ねじの呼び(六角高ナット)W3/8
穿孔深さ(mm)60以上
1箱(20本)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。