ねじ・ボルト・釘 :「長 棒」の検索結果

関連キーワード
41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカー。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差金、吊ボルトなどの施工が可能。
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビッグワン(BG)タイプ専用の打込み棒です。 施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。
用途ビッグワン(BG)アンカーの打ち込み(SDS機械打) 材質合金鋼 全長(mm)160
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
翌々日出荷

接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ユニコンアンカー用の打ち込み棒です。軽量ハンマードリルに取り付け 、はつりモードで使用します。
用途ユニコンアンカーの打ち込み。(SDS機械打) トラスコ品番749-9680 材質合金鋼 全長(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応 適合アンカーUC-3040/UC-1040
1本
2,798 税込3,078
翌日出荷

ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等 トラスコ品番752-7071 材質ステンレス 厚さ(mm)5 寸法(mm)【ホース】125 全長(mm)40 下穴径(Φmm)8.5 ねじ長さ(mm)15 埋め込み深さ(mm)25 最大引張荷重(kN)7.5 ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)3 バンド径(mm)135~119
1箱(50本)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

ユニコンアンカー用の打ち込み棒です。 軽量ハンマードリルに取り付け、はつりモードで使用します。
用途ユニコンアンカー用の打ち込み棒(機械打ち) トラスコ品番749-9671 質量(g)878 適合電動機軽量ハンマードリル(SDS-plus) 適合アンカーUC-3040/UC-1040
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ビッグワン(BGL)高ナットタイプ専用の打込み棒です。 上向き施工に最適です。 施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。
用途ビッグワン(BGL)アンカーの打ち込み(SDS機械打) 材質合金鋼
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニコンアンカー用の打込み棒です。 軽量ハンマードリルに取り付け、はつりモードで使用します。
用途ユニコンアンカーの打込み 材質合金鋼 全長(mm)1000 仕様プラスチック筒入 トラスコ品番749-9655 質量(g)878 シャンクSDSタイプ 適合アンカーUC-3030B、UCS-3030B
1個
5,898 税込6,488
翌日出荷

ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20本)ほか
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニコンアンカー用の打込み棒です。 軽量ハンマードリルに取り付け、はつりモードで使用します。
用途ユニコンアンカーの打込み 材質合金鋼 全長(mm)500 仕様プラスチック筒入 トラスコ品番749-9663 質量(g)445 シャンクSDSタイプ 適合アンカーUC-3030B、UCS-3030B
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ビッグワンRナットタイプ専用の打込み棒です。上向き施工に最適です。施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。
トラスコ品番552-0456 材質合金鋼 全長(mm)320 RoHS指令(10物質対応)対応 適合アンカーBGRタイプ(W1/2)
1本
6,898 税込7,588
翌日出荷

ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工ができます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。 材質スチール(芯棒:ステンレス) 表面処理溶融亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビッグワンBGRタイプ専用の打込み棒です。 施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。 上向き施工に最適です。
用途あと施工アンカー『BGR-3070M』の打設に。 トラスコ品番195-1598 全長(mm)170 材質/仕上合金鋼 質量(g)360 アズワン品番64-8617-02 適合アンカーBGR-3070M
1本
6,498 税込7,148
翌日出荷

ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。 仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。 その他芯棒打込み式 被削材コンクリート、石材 表面処理パシペート処理
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。
用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。 仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。 その他芯棒打込み式 被削材コンクリート、石材
1箱(50本)ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。 その他芯棒打込み式 被削材コンクリート、石材 表面処理パシペート処理
1箱(50本)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。 材質スチール
1箱(50本)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。
用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事など。適合材:コンクリート。 材質スチール タイプスリーブ打込み式 表面処理クロメート処理
1箱(20本)ほか
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1箱(100個)
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。 施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等 ねじ径M12 材質ステンレス 全長(mm)50 ねじ長さ(mm)22 埋め込み深さ(mm)50 外径(Φmm)17.5 トラスコ品番748-9633 質量(g)71
1セット(30個)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。 ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等 トラスコ品番749-1867 厚さ(mm)(最大使用)5 質量(g)39
1セット(35個)
3,398 税込3,738
翌々日出荷

ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。 ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等 ねじ径M12 材質スチール 全長(mm)100 下穴径(Φmm)12.7 ねじ長さ(mm)30 埋め込み深さ(mm)45 トラスコ品番749-1794 厚さ(mm)(最大使用)38 質量(g)101
1セット(20個)
3,298 税込3,628
翌々日出荷

ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。 ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等 ねじ径M10 材質スチール 全長(mm)90 下穴径(Φmm)10.5 ねじ長さ(mm)30 埋め込み深さ(mm)40 トラスコ品番749-1786 厚さ(mm)(最大使用)35 質量(g)58
1セット(35個)
4,398 税込4,838
翌々日出荷

ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工ができます。 ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など ねじの呼びM8 材質ステンレス 全長(mm)60 ねじ長さ(mm)20 埋め込み深さ(mm)35 下穴径(Φmm)8.5 トラスコ品番491-2489 質量(g)25 最大取付物厚さ(mm)15 最大引張荷重(kN)9.6 取付け物厚(mm)15
1セット(50本)
9,898 税込10,888
翌日出荷

ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工ができます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。 材質スチール(芯棒:ステンレス) 表面処理溶融亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30本)ほか
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。 ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等 トラスコ品番749-1778 厚さ(mm)(最大使用)45 質量(g)64
1セット(35個)
5,598 税込6,158
翌々日出荷

ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。
用途建設工事、電気工事、器具の取付など 最大取付物厚さ(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。 施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等 トラスコ品番748-9625 質量(g)37 外径(Φmm)14
1セット(50個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。 ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等 トラスコ品番749-1816 厚さ(mm)(最大使用)38 質量(g)223
1セット(10個)
3,298 税込3,628
翌日出荷

ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。 ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等 ねじ径M12 材質スチール 全長(mm)120 下穴径(Φmm)12.7 ねじ長さ(mm)50 埋め込み深さ(mm)45 トラスコ品番749-1808 厚さ(mm)(最大使用)58 質量(g)114
1セット(20個)
4,898 税込5,388
翌々日出荷

最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。 施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等 ねじ径M8 材質ステンレス 全長(mm)35 ねじ長さ(mm)15 埋め込み深さ(mm)35 外径(Φmm)12 トラスコ品番749-0267 質量(g)25
1セット(75個)
22,980 税込25,278
翌々日出荷

最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。 施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等 ねじ径W1/4 材質スチール 全長(mm)30 ねじ長さ(mm)10 埋め込み深さ(mm)30 外径(Φmm)10.5 トラスコ品番748-9706 質量(g)18
1セット(200個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。 カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。 内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。 材質スチール 表面処理ユニクロ
1箱(50本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強い引抜力、保持力を誇る3段階突起採用、ALC板専用めねじアンカー。優れた耐候性、耐熱性。しかもサビに強い特殊ナイロン製。
用途ALC板に対する金具・器具の取付けのに。 ねじ径W3/8(外径) 外径(mm)14 全長(mm)60 ねじ長さ(mm)20 下穴径(Φmm)14 仕様施工方法規定下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒でピンを打込む。アンカーが開脚密着し施工完了。 その他打込み式 トラスコ品番301-6226 質量(g)10.2 被削材ALC板 適合材ALC板 最大引抜強度KN(kgf)2.7(280)
1箱(30本)
2,398 税込2,638
当日出荷

接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。 仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒で打込む。スパナ等でボルトを締めつけ施工完了。 その他内部コーン打込み式 規格JCAA認証製品 被削材コンクリート、石材 ねじ長さ(mm)13 表面処理クロメート 埋め込み深さ(mm)30
1箱(100本)
2,798 税込3,078
当日出荷

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります