31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(100本)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィッシャーフィッシャープラグ SX Plus
エコ商品
2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。 材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質樹脂 適合ミキシングノズル61223 トラスコ品番442-8633 質量(g)198
1箱
5,598 税込6,158
翌々日出荷

フィッシャーフィッシャープラグ
エコ商品
2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。 トラスコ品番603-5116 材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6) 長さ(mm)25 呼び径(mm)5 規格ALC(KN):0.03 下穴径(Φmm)ALC:5、コンクリート:5 適合ねじ(mm)3~4 穿孔深さ(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)
769 税込846
当日出荷

打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。
用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。 材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。
用途コンクリート、石材用。 材質スチール
1箱(25本)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合【カートリッジ】558749、78664、45302、523225 トラスコ品番137-2353 材質樹脂
1箱(10本)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ステンレス製コンクリートスクリューアンカーです。打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。アンカーを緩めることは最大2回転、不陸調整などで撤去や改修時に簡単に取り外せます。緩み防止機能により、施工後も緩みにくい構造です。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。
用途コンクリート、緻密な石材向けに。各種架台取付けに。設備工事に。手摺り外構工事などに。手すりなどの固定に。アングル材などの固定に。型枠用の支柱の取付に。工場や倉庫などの機械や棚の固定に。建築現場やイベントなどでの仮固定に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20本)ほか
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フィッシャーナイロンプラグS プラグ
エコ商品
-40~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性があります。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガへの施工。 トラスコ品番442-8641 材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6) 長さ(mm)20 呼び径(mm)4 下穴径(Φmm)ALC:4、コンクリート:4 適合ねじ(mm)2~3 最大引張荷重(kN)ALC:0.35、コンクリート:0.86 穿孔深さ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200本)
939 税込1,033
翌々日出荷

フィッシャーナイロンプラグUXプラグ
エコ商品
フィッシャープラグアンカーSタイプの最新バージョンです。アンチローテーションにより多種の建材に対し最適に機能します。
用途コンクリート、ALC用。 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)
1,298 税込1,428
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィッシャーナイロンプラグデュオパワー
エコ商品
母材等に合わせトップの荷重及びインテリジェントな機能(拡張、折り、結び目)に2つの構成部品です。プラグの最良の締込みです。(締込み感、ネジの種類による)。深い穿孔無しで迅速な施工が可能な適切なプラグ全長です。薄いプラグのリムは孔への沈み込みを軽減します。ギザギザに切り込まれた形状はねじ締込み時の共回りを軽減します。
用途コンクリート・レンガ・ALC・石こうボード・自然石・合板・コンクリートブロック・押出成形セメント板に。 トラスコ品番191-2620 材質灰色部分:ポリアミドPA6(ナイロン6)、赤色部分:ポリプロピレンPP 長さ(mm)50 呼び径(mm)10 下穴径(Φmm)コンクリート:10、ALC:10 適合ねじ(mm)6~8 最大引張荷重(kN)コンクリート:7.68、ALC:2.12 使用ビス径(mm)6 穿孔径(mm)適合10 穿孔深さ(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)
3,398 税込3,738
当日出荷

フィッシャーSXプラグ SX(25本入)
4方向拡張固定による強固なグリップです。給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。 適合ねじ木ねじ、タッピングねじ 長さ(mm)60 材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6) 適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ・中空母材・石こうボード 下穴径(Φmm)コンクリート:12 呼び径(mm)12 適合ねじ(mm)8~10 最大引張荷重(kN)7.02 穿孔深さ(mm)80
1箱(25本)
1,298 税込1,428
翌日出荷

ETA(欧州技術評価)ひび割れあり・なしコンクリート対応です。 スチレンフリー(スチレン臭がない)です。 VOC14化学物質(ホルムアルデヒド等)は未含有です。 水中施工が可能です。 早い硬化(コンクリート温度21℃において硬化時間5分)
用途耐震補強工事増築改修用差筋・トンネル工事・設備、機器類の設置、普通コンクリート・緻密な自然石 外径(Φmm)16.5 全長(mm)123 材質ビニルエステル樹脂 ドリル径(Φmm)18 仕様回転・打撃式、欧州技術認定証ETA取得、耐火性欧州耐火クラスR120 トラスコ品番137-2763 容量(mL)22 質量(g)507 使用ボルトM16 長期許容引張荷重(kN[kgf])13.7 短期許容引張荷重(kN[kgf])27.4 最大引張荷重(kN)148 穿孔深さ(mm)130
1箱(10本)
4,398 税込4,838
翌々日出荷

全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
用途コンクリート、ALC用 呼径d(mm)12 長さ(mm)80 下穴径(Φmm)16 穿孔深さ(mm)100 トラスコ品番494-1748 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g)91 適合ねじメートルねじ 適合材コンクリート、ALC 最大引張荷重(kN)7.7
1箱(10本)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。4方向拡張固定による強固なグリップです。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。 トラスコ品番693-5238 材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6) 長さ(mm)25 下穴径(Φmm)【ALC】5【コンクリート】5 最大引張荷重(kN)0.03 / 【コンクリート】0.3 使用ビス径(mm)3~4 穿孔深さ(mm)35
1箱(90本)
1,198 税込1,318
翌日出荷

フィッシャーSプラグのロングタイプです。現物合わせ施工で迅速な作業を実現します。
用途コンクリート、ALC用。 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)ほか
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石こうボード用アンカーGK用の専用工具です。 インパクトドライバでの使用が可能です。
用途石こうボード用 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) トラスコ品番494-1977 適合本体52389 質量(g)87.5
1箱(10本)
7,798 税込8,578
翌々日出荷

フィッシャーSプラグ
材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6) 適合ねじ木ねじ・タッピングねじ
1箱(10本)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スクリュービスや他のアンカーと併用する事で確実に固定する事が可能です。
用途断熱材の固定などに。外断熱材用ファスニング 材質プラスチック、ポリプロピレン(PP) 外径36mm 仕様箱入 トラスコ品番828-5492 高さ(mm)3 質量(g)178 内径(Φmm)5 2018年トラスコ掲載ページ2 0568
1セット(100枚)
6,598 税込7,258
当日出荷

フィッシャーEA IM 3/8 N
内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。建築、設備に幅広く使用されている汎用性が高く、コストパフォーマンスに優れております。
用途コンクリート、石材用。 仕様箱入、内部コーン打込み式金属アンカー トラスコ品番828-5546 質量(kg)1 下穴径(Φmm)12 ねじ長さ(mm)3.3 最大引張荷重(kN)3.3 穿孔深さ(mm)40 2018年トラスコ掲載ページ2 0501
1セット(50本)
1,598 税込1,758
翌日出荷

用途が広い、内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。ハンマーと専用打設工具(EHS プラスセッティングツール)の組み合わせにより、アンカー打設・拡張後、本体襟部に刻印され施工完了が容易に確認可能です。
用途コンクリート、石材用。 2018年トラスコ掲載ページ2 0501
1セット(20本)ほか
4,498 税込4,948
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フィッシャーSXプラグ グリーン
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。 4方向拡張固定による強固なグリップです。 給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工 適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボード 材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6) 仕様箱入 適合ねじ木ねじ・タッピングねじ 最大引張荷重(kN)2
1セット(20本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フィッシャーボルトアンカー FAZ2
フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
1セット(20本)ほか
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ターモズ PN 8、CN 8、ターモフィックス 6H-NT、B に装着可能です。
材質ポリプロピレン(PP) 仕様箱入 トラスコ品番828-5545 質量(g)782 ディスク径(Φmm)90 2018年トラスコ掲載ページ2 0568
1セット(100個)
6,998 税込7,698
翌々日出荷

ターモズ PN 8、CN 8、ターモフィックス 6H-NT、B に装着可能です。
仕様箱入、ディスク径 110mm トラスコ品番828-5668 質量(kg)1 ディスク径(Φmm)110 2018年トラスコ掲載ページ2 0568
1セット(100個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

フィッシャーDHM カバーキャップ
材質ポリプロピレン(PP) 外径37mm 仕様箱入 2018年トラスコ掲載ページ2 0568
1セット(250個)
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線類の結束を簡単に短時間で施工する留め具です。壁、床、天井への取り付けが可能です。安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。SF plus SD MSと合わせてご使用ください。SHA KPを使用し連結も可能です。樹脂クリップ安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。SF plus SD、 MSと合わせてご使用ください。SHA KPを使用し連結も可能です。
用途電線、フレキシブルパイプ、硬質プラスチックパイプの取り付け。 材質ポリアミド6(PA6) 2018年トラスコ掲載ページ2 0570
1セット(50個)ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スクリュービスや他のアンカーと併用する事で確実に固定する事が可能です。
用途断熱材の固定などに。外断熱材用ファスニング 仕様箱入 トラスコ品番828-5494 高さ(mm)3 質量(g)421 2018年トラスコ掲載ページ2 0568
1セット(100枚)
4,198 税込4,618
当日出荷

必要部品数が少なく連結が可能なため、簡単迅速な施工で作業時間短縮化が図れます。(アンカー別売:品番58179、58178)安心・安全(ハロゲンフリー、シリコンフリー)なナイロンを採用しています。
用途断熱材付樹脂製管材(断熱パイプ)、電線の取り付けに。 材質ポリアミド6(PA6) 2018年トラスコ掲載ページ2 0570
1セット(50個)ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スクリュービスや他のアンカーと併用する事で確実に固定する事が可能です。
用途断熱材の固定などに。外断熱材用ファスニング 材質ステンレスA4 外径36mm 仕様箱入 トラスコ品番828-5493 高さ(mm)3 質量(g)407.5 内径(Φmm)5 2018年トラスコ掲載ページ2 0568
1セット(100枚)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

フィッシャーEA IM 1/2 N
内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。建築、設備に幅広く使用されている汎用性が高く、コストパフォーマンスに優れております。
用途コンクリート、石材用。 仕様箱入、内部コーン打込み式金属アンカー トラスコ品番828-5547 質量(kg)3 下穴径(Φmm)16 ねじ長さ(mm)4.8 最大引張荷重(kN)4.8 穿孔深さ(mm)50 2018年トラスコ掲載ページ2 0501
1セット(50本)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります