CK Tools 特許取得済みメガネレンチ / ソケット用プーラインサートは、あらゆる角度の固定具に安全に固定し、最大 85 % の損傷又は摩耗したコーナーを持つ留め具で機能します。すべてのラウンドをしっかりとグリップし、最大 85 % の損傷又は摩耗したコーナーを留め具で使用します 6 点、12 点、六角、スプラインなど、さまざまな留め具に対応しています ソケットレンチ / リングスパナ 2 本のみに対応し、10 種類の留め具(サイズ 8 → 17 mm )に適合 8-12 mm インサートは 14 mm レンチに適合します 12-17 mm インサートスーツ 19 mm レンチ 落下を防止する独自のフランジ設計 固定具サイズ 8、9、10、11、12 用アダプタ 13、14、15、16、17 mm
仕様●個数:10●ねじ/ボルトタイプ:六角ボルト●頭部形状:六角ソケットセット●ドライブタイプ:スパナのくぼみ●ボルト/ねじ長さ:8 → 17mm●材質:金属●コード番号:228-1479
アズワン品番65-7937-07
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。