穴の形状十字穴
下穴なしでH鋼を貫く、鉄骨下地用セルフドリルビスです。
六角頭で高トルクを発揮します。
ねじの呼びM5.5
適合板厚(mm)6~12
頭部厚(mm)0.9
頭部径(Φmm)10
用途薄鋼板+鉄骨
適合板厚(mm)1.2~3.2
用途薄鋼板+鉄骨
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
頭部形状六角
高意匠
パッキンを包み込む特殊頭部形状
パッキンがはみ出しにくい
防水性
高耐久ポリオレフィン系パッキン
木割れ軽減
特殊先端形状
用途棟包み、ケラバ包み、角波
板金役物+木下地
パッキン付きでしっかり防水
呼び径(mm)4.3
1パック(100本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
高級ポリオレフィン系パッキンで高耐久、防水性抜群!
ネジ頭部はパッキンを包み込む特殊形状。
ビス本体への特殊形状採用により、下地材の木割れを軽減します。
ねじ径(mm)4.3
12mmまでの厚物鋼板を貫通。
打ち込みスピードは従来品の約1.7倍。
ねじの呼びM5.5
適合板厚(mm)6~12
表面処理三価ユニクロ
マルチにグッと効く。
高い防錆力。環境に優しい六価クロムフリー。
用途ALC・コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・木材へ各種金具・木材。薄鉄板等取り付けに
ねじの呼びM5
材質鉄、特殊ハードコーティング
呼び径(mm)5
頭径(Φmm)10.5
高級ポリオフィレンレン系パッキンで高耐久でしっかり防水。ねじ頭部はパッキンを包み込む特殊形状。カラー品も充実、しっかり化粧。先端特殊形状により、下地材の木割れを軽減します。
ねじの呼びM4.3
ねじ径(mm)4.3
長さ(mm)27
材質ステンレス
頭部径(Φmm)10
用途薄鋼板+鉄骨
材質SUS410
用途薄鋼板+鉄骨
材質亜鉛めっき鋼板+EPDM(パッキン付き座金)
表面処理三価ユニクロ
材質(ねじ部)鉄
頭部形状六角
板金役物+木下地
パッキン付きでしっかり防水
ねじの呼びM4.3
長さ(mm)27
材質鉄
呼び径(mm)4.3
用途薄鋼板+鉄骨
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
呼び径(Φmm)5
頭径(Φmm)12
楽に鋼板を貫通できるセルフドリルネジです。ステンレス板に下穴なしで貫くことができます。ステンレス鋼板 3.0mmまで貫くことができます。
材質ステンレス(SUS410)
寸法d(mm)4
頭部径(Φmm)8.2
適合ドライバープラスNo2
最大適合板厚(mm)ステンレス板3
楽に鋼板を貫通できるセルフドリルネジです。ステンレス板に下穴なしで貫くことができます。ステンレス鋼板 3.0mmまで貫くことができます。
材質ステンレス(SUS410)
寸法d(mm)4
頭部径(Φmm)10.6
適合ドライバープラスNo2
最大適合板厚(mm)ステンレス板3
ねじ打ち込み時、切り粉がでにくい。
薄鋼板同士接合に最適。
折版の水切面戸に最適。
勘合式縦平葺き棟及びケラバ部分仕舞に最適。
化粧エプロンに最適。
たて平葺きの桟鼻止めに最適。
用途薄鋼板(厚さ0.6mmまでの2枚重ね計1.2mm内)
ねじの呼びM4
寸法・サイズ(mm)4.0×16
仕様パッキン付
材質ステンレスSUS410
適合板厚(mm)0.5
表面処理パシペート
頭径(mm)10
1箱(500本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途薄鋼板+鉄骨
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
呼び径(Φmm)4
頭径(Φmm)10.6
適合板厚(mm)1.2~3.2
雨樋・薄鋼板止め等 板金施工全般に
呼び径(mm)4.2
ねじの呼び5
材質ステンレスSUS410
表面処理パシペート
頭部径(Φmm)10
用途薄鋼板+鉄骨
適合板厚(mm)1.2~3.2
頭径(Φmm)8.2
呼び径(Φmm)4
雨樋・薄鋼板止め等 板金施工全般に
ねじの呼びM4.2
呼び径(mm)4.2
用途薄鋼板+鉄骨
材質SUS410
表面処理パシペート
頭部形状六角
用途薄鋼板+鉄骨
材質SUS410
呼び径(Φmm)4
頭径(Φmm)8.2
適合板厚(mm)1.2~3.2
頭部形状ナベ
用途薄鋼板/桟鼻キャップ+薄鋼板/鋼板
全長(mm)10
材質鉄
呼び径(Φmm)3.5
頭径(Φmm)6.7
頭部形状ナベ
頭部と座金が一体形状のため、水の浸入を防止する新形状のステンキャップ
用途薄鋼板・角波留め・ケラバ・水切り留め+鉄骨
材質鉄+SUS304(ねじ部/キャップ)、EPDM(パッキン)
野地板用
用途平板スレート瓦の改修に
長さ(mm)45
ねじの呼び4.5
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
仕様三価ユニクロ
全長(mm)43(ネジ部:33)
呼び径(mm)4.5
ねじ長さ(mm)40
寸法・サイズ(mm)4.5×45
頭部厚(mm)1.2
頭部径(Φmm)10
頭径(mm)10
1箱(300本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。