商品豆知識
先端部分は薄く鋭いナイフエッジとなっているのでALCを壊さずに確実に固定できる。
厚いねじ山で締付け時のトルクに強く、空回りを軽減します。
用途配線替えなど取り外しをともなう工事に最適、ALC用
先端4カットのネジ先。
ビス打ちが超ラク。木割れ防止機能UP。バッテリー長持ち。
低トルクでバッテリー消費の軽減。堅木でも楽々、木割れしにくい!
抜群の保持力を誇る万能タイプ。
鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いねじ山と低いねじ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きを防止します。
石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けまで、用途で選べる豊富なサイズをご用意しております。
用途内装、外装
材質鉄
表面処理クロメート
配線替えなどの取り外しもらくにできます。
締め付け時の力に強く空転しにくい特殊なネジ山です。
材質ステンレス(SUS ×M7)
頭径(mm)10
配線替えなどの取り外しもらくにできます。
締め付け時の力に強く空転しにくい特殊なネジ山です。
ねじ径M4
材質SUS410
頭径(mm)8
用途設備、内装、外装
使用方法1.ドリルで下穴を開けます。非中空部分ではネジ長+10mmの深さにあけてください。2.取付物をあてがい偏芯プラグを樹脂の部分が埋まるまで差し込みます。3.ドライバーなどでビスを締め取付け完了。取付け、取外しも数回は可能です。※中空建材への穴あけにはダンバドリルが最適です。
形状(ネジ頭部)トラス頭
深さ(mm)40(下穴)
材質(プラグ)ナイロン
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。