ねじ・ボルト・釘 :「引きねじ」の検索結果
より強力に、より多用途に、進化したノープラグ。
パッディング工法が安心の取付を。
パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。
又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。
用途外装、設備
使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)
形状サラ頭
表面処理ラスパート
変則ねじピッチで・・・。ググッ!と引寄せ。ガッチリ!締結。空回り減少!。反った木材のねじ留めにW引寄せビスが効果を発揮!
用途木材
仕様クロメート
材質鉄
変則ねじピッチで・・・。ググッ!と引寄せ。ガッチリ!締結。空回り減少!。反った木材のねじ留めにW引寄せビスが効果を発揮!
用途木材
仕様イエロークロメート
材質鉄
全長(mm)42
呼び径(mm)4.2
ねじ(mm)15
1箱(100本×5パック)
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
より強力に、より多用途に、進化したノープラグパッディング工法が安心の取付を。
パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。
又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。
用途内装、外装、設備
使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)
形状サラ頭
十字穴番号No.2
より強力に、より多用途に、進化したノープラグ。パッディング工法が安心の取付を。パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。
用途内装、外装、設備
ねじ径M4
寸法d(mm)4
頭径(mm)7
下穴ドリル径(mm)3.5
その他パッドのおまけ付。もろく、壊れやすい建材をパッドが優しく保護。「安心の取付」ができます。
使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)
材質ステンレス製(SUS410)
形状サラ頭
表面処理パシペート
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。