14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
材質SCM435 表面処理黒色酸化被膜 ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13 穴の形状六角穴
1パック(4本)ほか
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
種別半ネジ 材質SCM435 長さ(mm)50 表面処理黒色酸化被膜 頭部形状低頭六角穴付 頭部径(Φmm)13 六角穴対辺(mm)5 性質【機械的】ISO 898/1-13 頭部高さ(mm)5 ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13 穴の形状六角穴 首下長さL(mm)50 ねじの呼びM8 強度区分CLASS12.9 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径d1M8
1パック(2本)
599 税込659
5日以内出荷

フッ素系樹脂をしっかり塗布することにより、締め付け時に発生する「カジリ/焼付き」の発生を抑制することを実現。
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品説明書(1.52MB)
1パック(10個)ほか
334 税込367
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

由良産商座付きUナット ステン
エコ商品
ゆるみ止め機能+皿バネ+作業効率UPのゆるみ止めナット。NAS3350振動衝撃試験適合品
用途・アンカーボルトのゆるみ止め対策。・各種ケーブルの支持金具固定。・トンネル照明の取付け工事。・配管金具の取付け工事 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)ほか
579 税込637
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

硬さ区分300HV の平座金 被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。
材質S45C~S55C 表面処理ユニクロメッキ 種類平座金(ワッシャー) 規格JIS B1256:2008 部品等級A 硬さ(Hv)300~370 熱処理光輝焼入焼戻し(黒化処理)
1パック(2個)ほか
589 税込648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

由良産商KYOJINボルト
エコ商品
M10ボルトの引張破断荷重、12200N超え(参考値)。軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】
用途ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他 種別半ねじ 材質PA66+ガラス繊維60% 黒色 高さH(mm)8 頭部形状六角 ねじ径M10 胴径D(Φmm)10 平径(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1パック(1本)ほか
1,369 税込1,506
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

由良産商KYOJINボルト
エコ商品
M12ボルトの引張破断荷重、17000N超え(参考値) 軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】
用途ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他 材質PA66+ガラス繊維60% 高さH(mm)10 ねじ径MM12 胴径D(Φmm)12 平径(mm)B:19 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1本)ほか
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

由良産商KYOJINボルト
エコ商品
M10ボルトの引張破断荷重、12200N超え(参考値)。軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】
用途ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他 材質PA66+ガラス繊維60% 黒色 高さH(mm)8 ねじ径M10 胴径D(Φmm)10 平径(mm)B:17 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1本)ほか
1,642 税込1,806
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

由良産商KYOJINナット
エコ商品
M12ボルトの引張破断荷重、17000N超え(参考値) 軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】
用途ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他 材質PA66+ガラス繊維60% 高さH(mm)16 ねじ径MM12 平径(mm)B:19 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1個)ほか
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

由良産商KYOJINナット
エコ商品
M10ボルトの引張破断荷重、12200N超え(参考値)。軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】
用途ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他 材質PA66+ガラス繊維60% 黒色 高さH(mm)14 ねじ径M10 平径(mm)B:17 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1本)ほか
786 税込865
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

由良産商KYOJINナット
エコ商品
M10ボルトの引張破断荷重、12200N超え(参考値)。軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】
用途ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他 材質PA66+ガラス繊維60% 黒色 高さH(mm)14 ねじ径M10 平径(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1本)ほか
655 税込721
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。
種別半ねじ 材質SCM435 全長(mm)500 ねじピッチ並目 規格(寸法)JIS B 1180 付属書 呼びM30 表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 頭部形状六角 二面幅(mm)46 胴径(Φmm)12 許容差(胴径)0~0.25,(頭部)±0.3,(二面幅)0~0.8 硬度HRC23~34 引張強力(N/mm2)800 頭部高さ(mm)19 耐力(N/mm2)640 ピッチP(mm)3.5 ねじ精度(JIS)6g 強度区分8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 対角(mm)約53.1 伸び0.12
1本ほか
2,600 税込2,860
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用。 締付部の形状が星型(ヘクサロビュラ穴)になっています。 耐薬品性にも優れ、軽量化・省スペース化にも最適です。
材質ポリエーテルエーテルケトン 頭部形状極低頭 穴の形状ヘクサロビュラ
1パック(2本)ほか
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

硬さ区分300HV の平座金 被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。
材質S45C~S55C 種類平座金(ワッシャー) 規格JIS B1256:2008 部品等級A 表面処理ユニクロメッキ 硬さ(Hv)300~370 熱処理光輝焼入焼戻し(黒化処理)
1箱
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります