ボルト (14) ナット (8) ねじ (5) カテゴリ: ねじ・ボルト・釘ブランド: 由良産商すべて解除
ノルトロックコンビナット 由良産商 3日以内出荷
ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚7組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途 コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。 材質 S45C相当 外径(Φmm) 15.9 高さH(mm) 10.7 表面処理 ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき 寸法C(mm) 32 二面幅(mm) W:13 ナット M8×1.25 強度区分 ナット:10 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 リーフレット(0.25MB) 耐食性 ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い606時間 潤滑剤 ドライフィルム潤滑剤
ノルトロックコンビナット 由良産商 4日以内出荷
ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚2組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途 コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。 材質 S45C相当 外径(Φmm) 15.9 高さH(mm) 10.7 表面処理 ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき 寸法C(mm) 9 二面幅(mm) W:13 ナット M8×1.25 強度区分 ナット:10 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 リーフレット(0.25MB) 耐食性 ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い601時間 潤滑剤 ドライフィルム潤滑剤
高強度アルミ六角ナットAL6 over 600 由良産商 3日以内出荷 から 5日以内出荷
ついに登場!鋼の"強度区分6"に匹敵する600N/mm2 ・minを実現したナットとなります。超々ジュラルミン「A705」にT6熱処理を施しています。
材質 A7075 規格 JIS B1181 表面処理 白アルマイト 熱処理 T6処理 表面硬度 HV149以上 ねじ公差 クラス:6H 強度区分 AL6(最小510N/mm2 ) RoHS指令(10物質対応) 対応
ステンレスナット 1種 NFコート付 由良産商 3日以内出荷
フッ素系樹脂をしっかり塗布することにより、締め付け時に発生する「カジリ/焼付き」の発生を抑制することを実現。
材質 ステンレス RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 商品説明書(1.52MB)
チタン寸切ボルト 由良産商 (1件のレビュー) 3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
チタンホーローセット 由良産商 3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
チタン六角ボルト全ねじ 由良産商 翌々日出荷 から 4日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
チタン六角穴付ボルト 由良産商 翌々日出荷 から 3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
高強度アルミ(A6056) フニロンナット 由良産商 当日出荷 から 4日以内出荷
緩み止め効果が大きく、従来品の約1/3の軽量化ながら、ネジ破断荷重の70%の数値で強度区分「4T」(荷重試験(JISB1052 4.2.1)(但し、保証荷重ではなく、ネジ破断まで荷重をかける)を実現。
ARK600 超強度六角ボルト 由良産商 (1件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2 ・耐力500N/mm2 」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
仕様 時効処理:ARK用特殊熱処理 表面処理 白色アルマイト ねじ規格 JIS B0205 ねじ精度(JIS) 6g 強度 JIS B1057 AL6
10.9 六角トリーマ組込 I-3(SW+丸W組込み) 三価クロメート品 由良産商 翌々日出荷 から 4日以内出荷
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品に、三価クロメート処理を施しました。
SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質 構造用合金鋼(SCM) 種別 全ねじ 表面処理 三価クロメート 頭部形状 六角 強度区分 10.9 ねじ精度(JIS) 6g(ボルト)
10.9 六角トリーマ組込 P-2(SW組込み) 三価クロメート品 由良産商 翌々日出荷 から 4日以内出荷
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金を組み込んだ製品に、三価クロメート処理を施しました。
SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金を組み込んでありばね座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質 構造用合金鋼(SCM) 種別 全ねじ 表面処理 三価クロメート 頭部形状 六角 強度区分 10.9 ねじ精度(JIS) 6g(ボルト)
10.9 六角トリーマセムス I-3(SW+丸W組込み) 由良産商 (1件のレビュー) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品。
SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質(ボルト) 構造用合金鋼(SCM) ねじの種類 全ねじ
10.9 六角トリーマセムス P-2(SW組込み) 由良産商 (1件のレビュー) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金を組み込んだ製品。
SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金を組み込んであり、ばね座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質(ボルト) 構造用合金鋼(SCM) 表面処理 黒色酸化被膜 ねじの種類 全ねじ
ステンレスフランジボタン 由良産商 (1件のレビュー) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。
座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。
十字穴に比べ強い締付けが可能、めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
材質 SUS304相当 強度 A2-50相当 引張強度(N/mm2 ) 500以上 耐力(N/mm2 ) 210以上 ねじ精度(JIS) 6g 表面処理 パシペート ねじの種類 全ねじ
ステンレスフランジソケット 由良産商 (2件のレビュー) 3日以内出荷
座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。
座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。
材質 SUS304相当 表面処理 パシペート 耐力(N/mm2 ) 450以上 ねじ精度(JIS) 6g 引張強度(N/mm2 ) 700以上 強度 A2-70
やきつかナット 由良産商 翌々日出荷 から 3日以内出荷
高い焼き付き・かじり防止効果。ドライな仕上がりで液漏れなし。
繰返し使用してもメッキが剥がれにくい(多層メッキ「YKコート」を採用)。
材質 SUS304(相当材) 表面処理 YKコート(ドライ仕上げ)
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 ハイテンションナット 由良産商 当日出荷 から 4日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。
高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化)
材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。
材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質 SUS304CUN 強度 A2-100 表面処理 パシペート 公差 6H
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト 由良産商 (3件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。
高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化)
材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。
材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質 SUS304CUN 表面処理 パシペート 穴の形状 六角穴 強度 A2-100
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト 由良産商 翌々日出荷 から 4日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。
高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化)
材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。
材質は JIS B 1054 A2 に適合。
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト 由良産商 (1件のレビュー) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。
高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化)
材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。
材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質 SUS304CUN 強度 A2-90 表面処理 パシペート
14.9 超強度六角穴付ボルト 由良産商 ¥ 11,980~税込 ¥ 13,178~
1箱(100本)ほか
翌々日出荷 から 3日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。
引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。
航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。
「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商 ¥ 5,398~税込 ¥ 5,938~
1箱(50本)ほか
当日出荷 から 7日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。
引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。
航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。
「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状 六角穴付き 材質 KNDS4(高強度ボルト用鋼) 表面処理 黒色酸化被膜 穴の形状 六角穴 強度区分 14.9
14.9 超強度六角穴付ボルト 由良産商 当日出荷 から 5日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。
引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。
航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。
「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商 (10件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。
引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。
航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。
「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質 KNDS4(高強度ボルト用鋼) 表面処理 黒色酸化被膜 穴の形状 六角穴 強度区分 14.9
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります