先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
ねじ径M4
材質鉄(三価クロメート)
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ頭
先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
ねじの呼びM4
材質鉄(三価クロメート)
表面処理ユニクローム
頭部形状皿頭
材質はステンレス。下穴不要。
ねじ長さ(mm)45以上
板厚(mm)固定:13~26
入数10
適合ねじ径(Φmm)3.5~5
ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M3●下穴径(mm):3.2●外径(mm):6.0●全長:93mm●先端:90°●シャンク径(mm):6.0●サイズ(mm):d1=3.2、d2=6.0、L1=93、L2=9、L3=57●対応被削材:スチール(<800N/mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック
アズワン品番65-9297-53
1本
¥4,050
税込¥4,455
翌日出荷
ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M4●下穴径(mm):4.3●外径(mm):8.0●全長:117mm●先端:90°●シャンク径(mm):8.0
アズワン品番65-9297-54
1本
¥4,630
税込¥5,093
翌日出荷
。下穴不要で取付け時に粉やゴミが出ません。
仕様●固定板厚(mm):3~13●適合ねじ径(mm):3.5~5●下穴:不要●適合ねじ長:25mm以上●入数:10●材質:耐火XC68スチール、耐腐食 10mm電気亜鉛 黄色クロムメッキ●特長:フラッシュヘッドで美しい仕上がり スクリューガイドや打込みギザ付で確実な作業 安定した2本脚で耐荷重UP●ビス無
適合材石膏ボード
アズワン品番65-9316-89
1箱(10個)
¥445
税込¥490
翌日出荷
下穴不要で取付け時に粉やゴミが出ません。
仕様●固定板厚(mm):3~13●適合ねじ径(mm):3.5~5●下穴:不要●適合ねじ長:25mm以上●入数:10●材質:耐火XC68スチール、耐腐食 10mm電気亜鉛 黄色クロムメッキ●特長:フラッシュヘッドで美しい仕上がり スクリューガイドや打込みギザ付で確実な作業 安定した2本脚で耐荷重UP●付属品:皿ビス(4.5×30mm)●ビス有
適合材石膏ボード
アズワン品番65-9316-90
1箱(10個)
¥500
税込¥550
翌日出荷
(+)ナベ頭。先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
材質鉄(三価クロメート)
寸法(mm)5×19
入数(本)70
1パック(70本)
¥680
税込¥748
翌日出荷
(+)皿頭。先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
材質鉄(三価クロメート)
(+)ナベ頭。先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
材質鉄(三価クロメート)
(+)ナベ頭。先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
材質鉄(三価クロメート)
寸法(mm)5×35
入数(本)45
1パック(45本)
¥680
税込¥748
翌日出荷
(+)皿頭。先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
材質鉄(三価クロメート)
寸法(mm)5×25
入数(本)50
1パック(50本)
¥680
税込¥748
翌日出荷
(+)皿頭。先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
材質鉄(三価クロメート)
寸法(mm)6×25
入数(本)30
1パック(30本)
¥680
税込¥748
翌日出荷
(+)皿頭。先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
材質鉄(三価クロメート)
寸法(mm)5×19
入数(本)70
1パック(70本)
¥680
税込¥748
翌日出荷
(+)ナベ頭。先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
材質鉄(三価クロメート)
寸法(mm)6×35
入数(本)25
1パック(25本)
¥680
税込¥748
翌日出荷
(+)ナベ頭。先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
材質鉄(三価クロメート)
寸法(mm)5×25
入数(本)50
1パック(50本)
¥680
税込¥748
翌日出荷
(+)皿頭。先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
材質鉄(三価クロメート)
寸法(mm)5×16
入数(本)80
1パック(80本)
¥680
税込¥748
翌日出荷
(+)ナベ頭。先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
材質鉄(三価クロメート)
寸法(mm)5×16
入数(本)80
1パック(80本)
¥680
税込¥748
翌日出荷
(+)皿頭。先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
材質鉄(三価クロメート)
寸法(mm)5×35
入数(本)45
1パック(45本)
¥680
税込¥748
翌日出荷
フレームとコーナーを取付け後に電動ドリル等で下穴をあけ、ゴムハンマー等で打ち込んで固定してください。(プラスチック対応ドリル推奨)。固定の際は凹打込みピンにプラダンを挟み凸打込みピンをはめ込みます。
材質PP
入数(個)20
1本で下穴加工とタップ立てが同時に出来るため、毎時ドリルとタップを着け替える必要がなくなり、効率よく作業する事が出来ます。ドリル部先端は、X型シンニング加工により、食い付きがよく切れ味が抜群です。
仕様●タップサイズ:M3×0.5●全長:66mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:13mm●推奨下穴径:3mm以下●重量:18g●用途:ネジ山の形成●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●インパクトドライバー対応●貫通穴用●X型シンニング
アズワン品番65-9299-92
1本
¥3,540
税込¥3,894
翌日出荷
手が届かない中空材、箱物へ表側からナットが入ります。
用途サッシ・ドア、ベランダ・カーポート、スチール家具、OAデスクなど
材質ナット/亜鉛ダイカスト防錆メッキ、フランジ/ステンレス(SUS304)
材質アルミ
下穴径(Φmm)5.1
適合板厚(mm)0.5~1.5
アズワン品番64-2218-66
入数21
ナット径M3×0.5
1パック(21個)
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷
仕様適合ねじ長:取付長+20mm以上
材質亜鉛ダイキャスト
全長(mm)26
下穴径(Φmm)下穴錐一体型:12.5
適合ねじ(mm)3.0~4.0
頭部径(Φmm)12.5
入数25本入り
1箱
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
材質アルミ
下穴径(Φmm)9.1
適合板厚(mm)1.0~2.5
アズワン品番64-2218-74
入数32
ナット径M6×1.0
1パック(32個)
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
エスコ品番EA945BA-81
材質スチール製
全長(mm)50
下穴径(Φmm)8.5
ねじ長さ(mm)20
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)30
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)2.72
剪断最大荷重(kN)8.01
胴外径(Φmm)8
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
材質アルミ
下穴径(Φmm)6.1
適合板厚(mm)0.5~1.5
アズワン品番64-2218-68
入数53
ナット径M4×0.7
1パック(53個)
¥1,540
税込¥1,694
当日出荷
材質アルミ
下穴径(Φmm)6.1
適合板厚(mm)2.5~3.5
アズワン品番64-2218-70
入数50
ナット径M4×0.7
1パック(50個)
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
材質アルミ
全長(mm)13.1
下穴径(Φmm)7.1
適合板厚(mm)2.5~3.5
アズワン品番64-2218-73
入数43
ナット径M5×0.8
1パック(43個)
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
材質アルミ
下穴径(Φmm)11.1
適合板厚(mm)2.5~4.0
アズワン品番64-2218-91
頭部平頭
入数25
ナット径M8×1.25
1パック(25個)
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
材質アルミ
下穴径(Φmm)11.1
適合板厚(mm)1.0~2.5
アズワン品番64-2218-90
頭部平頭
入数25
ナット径M8×1.25
1パック(25個)
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
材質アルミ
下穴径(Φmm)5.1
適合板厚(mm)0.5~1.5
アズワン品番64-2218-80
頭部平頭
入数21
ナット径M3×0.5
1パック(21個)
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
材質アルミ
下穴径(Φmm)6.1
適合板厚(mm)1.5~2.5
アズワン品番64-2218-69
入数53
ナット径M4×0.7
1パック(53個)
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
手摺・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取付け等に。座金付きナット仕様。本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる。壁面・床面に施工可能。中空壁用。はさみ固定式
材質アルミ
下穴径(Φmm)13.1
適合板厚(mm)2.5~4.0
アズワン品番64-2218-93
頭部平頭
入数15
ナット径M10×1.5
1パック(15個)
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
材質アルミ
下穴径(Φmm)13.1
適合板厚(mm)1.0~2.5
アズワン品番64-2218-92
頭部平頭
入数16
ナット径M10×1.5
1パック(16個)
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
材質アルミ
下穴径(Φmm)9.1
適合板厚(mm)1.0~2.5
アズワン品番64-2218-88
頭部平頭
入数31
ナット径M6×1.0
1パック(31個)
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
材質アルミ
下穴径(Φmm)9.1
適合板厚(mm)2.5~4.0
アズワン品番64-2218-89
頭部平頭
入数32
ナット径M6×1.0
1パック(32個)
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
材質アルミ
下穴径(Φmm)5.1
適合板厚(mm)1.5~2.5
アズワン品番64-2218-81
頭部平頭
入数20
ナット径M3×0.5
1パック(20個)
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷
エスコ品番EA945BA-101
材質スチール製
全長(mm)60
下穴径(Φmm)10.5
ねじ長さ(mm)25
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)35
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)3.61
剪断最大荷重(kN)12.72
胴外径(Φmm)10
1個
¥435
税込¥479
翌日出荷
1
2
3
次へ
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。