M12 ナットパックエスコ翌日出荷
呼び径M12材質鉄(クロメート)ピッチ(mm)1.75(並目)エスコ品番EA949GC-12表面処理クロメートねじの呼びM12
M12 [フラット型]フランジナットエスコ翌日出荷
ねじM12×1.75エスコ品番EA948DT-14材質S45C寸法A(mm)18寸法D(mm)19表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)26
M12 [球面型]フランジナットエスコ翌日出荷
ねじM12×1.75エスコ品番EA948DT-24材質S45C寸法A(mm)18寸法D(mm)19寸法E(mm)R30表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)26
M12x115mm [焼入]クランプボルトエスコ翌日出荷
材質スチール(SCM435)エスコ品番EA948E-32硬度HRC33~39寸法A(mm)115寸法D(mm)19寸法C(mm)95寸法GM12×1.75
M12x20mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.75表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)18引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM12×20
M12x50mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ予約販売
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.75表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)18引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM12×50
M12x30mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.75表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)18引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM12×30
M12x40mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.75表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)18引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM12×40
M12x140mm [焼入]クランプボルトエスコ翌日出荷
材質スチール(SCM435)エスコ品番EA948E-33硬度HRC33~39寸法A(mm)140寸法D(mm)19寸法C(mm)120寸法GM12×1.75
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
ジンクハットエイ.アンド.エス.システム税込¥8,358~¥7,598~
アイサートアドバネクス税込¥3,300~¥3,000~