22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
520 税込572
翌日出荷

1本
1,510 税込1,661
翌日出荷

1本
1,000 税込1,100
翌日出荷

1本
780 税込858
翌日出荷

1本
1,260 税込1,386
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)285 ピッチ(mm)1.25 アズワン品番64-7962-04
1本
385 税込424
当日出荷

材質鉄(ユニクロメッキ) 全長(mm)285 ピッチ(mm)1.25 アズワン品番64-7961-73
1本
205 税込226
当日出荷

エスコ品番EA945BA-81 材質スチール製 全長(mm)50 下穴径(Φmm)8.5 ねじ長さ(mm)20 表面処理電気亜鉛メッキ 埋め込み深さ(mm)30 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)2.72 剪断最大荷重(kN)8.01 胴外径(Φmm)8
1個
320 税込352
翌日出荷

ねじの呼びM8 エスコ品番EA945BA-82 材質スチール製 全長(mm)70 下穴径(Φmm)8.5 ねじ長さ(mm)25 表面処理電気亜鉛メッキ 埋め込み深さ(mm)30 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)2.72 剪断最大荷重(kN)8.01 胴外径(Φmm)8
1個
510 税込561
翌日出荷

材質ナイロン ピッチ(mm)1.25 寸法A(mm)M8×1.25 頭径D(Φmm)12.8 頭部高さ(mm)5.4 アズワン品番64-7957-29 入数20個 有効ねじ長さB(mm)30
1袋(20本)
505 税込556
翌日出荷

材質ナイロン ピッチ(mm)1.25 寸法A(mm)M8×1.25 頭径D(Φmm)12.8 頭部高さ(mm)5.4 アズワン品番64-7957-30 入数20個 有効ねじ長さB(mm)40
1袋(20本)
505 税込556
翌日出荷

材質ナイロン ピッチ(mm)1.25 寸法A(mm)M8×1.25 頭径D(Φmm)12.8 頭部高さ(mm)5.4 アズワン品番64-7957-28 入数20個 有効ねじ長さB(mm)20
1袋(20本)
465 税込512
翌日出荷

1本
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ポリカーボネート 寸法(mm)C:2.6、D:7.5 透明 ピッチ(mm)0.7 寸法A(mm)M4×0.7 アズワン品番64-7956-83 入数20個 有効ねじ長さB(mm)8
1袋(20袋)
240 税込264
翌日出荷

材質ポリカーボネート 寸法(mm)C:2.5、D:5.25 透明 ピッチ(mm)0.5 寸法A(mm)M3×0.5 アズワン品番64-7956-80 入数20個 有効ねじ長さB(mm)8
1袋(20袋)
220 税込242
当日出荷

1本
特価
570 税込627
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質ナイロン ピッチ(mm)0.5 寸法A(mm)M3×0.5 頭径D(Φmm)5.25 頭部高さ(mm)2.5 アズワン品番64-7957-13 入数20個 有効ねじ長さB(mm)8
1袋(20本)
260 税込286
翌日出荷

材質ナイロン ピッチ(mm)0.7 寸法A(mm)M4×0.7 頭径D(Φmm)7.5 頭部高さ(mm)2.6 アズワン品番64-7957-16 入数20個 有効ねじ長さB(mm)8
1袋(20本)
270 税込297
翌日出荷

1本
330 税込363
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)。環境にやさしいメッキを採用
適合材コンクリート
1パック(2本)
650 税込715
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エスコ六角支柱
盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。 1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。 スパナーやモンキーで締付けができます。
1個
220 税込242
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)
1パック(2本)
725 税込798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります