ねじ・ボルト・釘 :「m8 長ねじ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。
芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に
適合材コンクリート
材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ
仕様箱入
あと施工アンカーにおける『めねじタイプ』の代表的な商品です。
用途コンクリート用建築、軽天、仮設足場、土木、電気、空調、機械、看板など取付に
適合材コンクリート
材質スチール、電気亜鉛メッキ
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。
タイプおねじ
表面処理六価クロメート
適合材コンクリート
従来のALC用にはない完全めねじのプラグではなく、ねじ部が固着機能と関係なく独立していますので、ボルトのねじ込みは容易です。打込棒で軽く打ち込むだけで、8つの爪が確実に突き出し、固着する機能を持っていますので、固着確認は明確で、プラグは完全に固着します。材質はナイロン66に、ガラス繊維15%強化のものを使用しておりますので、機械的性質に優れ、安心してご使用頂けます。
ドリル径(Φmm)15
材質鉄
表面処理生地
コーンを本体に内蔵することで、コンパクトに設計された『めねじタイプ』のアンカーです。
打設時に専用打込み棒の凸部が本体に完全に挿入されることで打設完了の目安となり、施工管理が容易です。
用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に
適合材コンクリート
材質スチール、電気亜鉛メッキ
仕様箱入
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。
芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に
仕様箱入
適合材コンクリート
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。
タイプおねじ
表面処理溶融亜鉛めっき
適合材コンクリート
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。
タイプおねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
あと施工アンカーにおける『めねじタイプ』の代表的な商品です。
用途コンクリート用建築、軽天、仮設足場、土木、電気、空調、機械、看板など取付に
適合材コンクリート
材質ステンレス(SUS304相当)
コーンを本体に内蔵することで、コンパクトに設計された『めねじタイプ』のアンカーです。
打設時に専用打込み棒の凸部が本体に完全に挿入されることで打設完了の目安となり、施工管理が容易です。
用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に
仕様箱入
適合材コンクリート
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用。建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に。
材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
強度にバラツキが少なく、広く一般的に使用されております。打設後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。建築、土木、電気、照明、機械、看板など取り付けに。
材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
ナットの『ゆるみ防止対策』と『ナットの落下防止機能』の二重安全対策を備えたアンカーシステムで。万一のゆるみ発生時にアンカーねじ部に施した段落とし部でナットが止まる落下防止機能付です。
用途コンクリート用。建築、電気、配管、看板、手摺、椅子など取付に。
材質ステンレス
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。