コーススレッド フレキ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
SUS410マルテンサイト系ステンレスで高強度です。
頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
用途木工用、サビにくく屋外や水廻りの施工に仕様フレキ頭トラスコ品番195-3801材質ステンレス(SUS410)全長(mm)25質量(kg)1.4寸法d(mm)3.8ねじ長さ(mm)19ねじの種類全ネジ表面処理パシペート頭部径(Φmm)7.1適合ドライバープラスNo.2アズワン品番64-8318-40胴部スクリュー
コーススレッド フレキ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,998~税込¥3,298~
1箱(300本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
SUS410マルテンサイト系ステンレスで高強度です。
頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
用途木工用、サビにくく屋外や水廻りの施工に頭部径(Φmm)7.1材質ステンレス(SUS410)寸法d(mm)3.8ねじの種類全ネジ適合ドライバープラスNo.2仕様フレキ頭表面処理パシペート胴部スクリュー
軸細コーススレッドBK(スチール)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)当日出荷
軸部が細く、パーカー処理により木材への負担を軽減し打ち込みスピードが20%UPします。
フレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減し木割れがしにくいです。
用途木工用適合ドライバープラスNo.2仕様フレキ頭表面処理パーカー処理胴部スクリュー
コーススレッド フレキ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,298~税込¥3,628~
1箱(200本)ほか
当日出荷
錆びに強いステンレス製コーススレッドです。
野外・水廻りでのご使用に適しています。
用途木工用胴部スクリュー材質ステンレス(SUS410)適合ドライバー2表面処理パシペート仕様フレキ頭
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります