ねじ・ボルト・釘 :「鋼板用 ビス」の検索結果
環境にやさしいノンクロム塗装。
エアー工具の充填回数が少なくなる125巻。
パテがのりやすい梨地頭。
高低ねじ形状で木材、薄鋼板兼用。
材質SWCH22A
頭部径(Φmm)8.2
呼び径(mm)3.9
表面処理ノンクロム塗装
低頭シンワッシャーで薄鋼板同士をとめつける!
シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくい。
用途リベット締結からビス締結への切替等に
質量(g)150
適合板厚(mm)1.6~2.3
寸法D(mm)頭部径:8
頭部高さ(mm)1.6
穴の形状十字穴
働き長さL1(mm)7.5
呼び径d(mm)4.2
横葺金属屋根等、薄鋼板と耐火野地板の締結に最適です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
寸法d(mm)4.2
頭部径(Φmm)10.5
横葺金属屋根などの薄鋼板と耐火野地板の留め付けに使う専用ビスです。
材質SUS410(パシペート)
寸法d(mm)4.2
頭部径(Φmm)10.5
下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。ワッシャーが一体型のタッピングビス。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)メッキ
寸法d(mm)4
下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。ワッシャーが一体型のタッピングビス。購入しやすい少量パックです。
材質スチール
表面処理ユニクロ
入数(本)4
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。