ねじ・ボルト・釘 :「化粧箱 黒」の検索結果
材質ステンレス
寸法H(mm)5.5
寸法D(mm)14
寸法B(mm)0.7
寸法C(mm)11
寸法D1(mm)13
寸法H1(mm)1
材質鉄
寸法H(mm)8.5
ねじの種類ナット
寸法D(mm)20
表面処理生地
寸法B(mm)2
寸法C(mm)16
寸法D1(mm)19
寸法H1(mm)1.5
材質鉄
表面処理生地
寸法H(mm)10.5
ねじの種類ナット
寸法D(mm)25
寸法B(mm)2.5
寸法C(mm)20
寸法D1(mm)24
寸法H1(mm)2
材質鉄
寸法H(mm)7
寸法D(mm)17
表面処理3価ホワイト
寸法C(mm)12
寸法b(mm)1
寸法d1(mm)16
寸法H1(mm)1
材質鉄
寸法H(mm)5.5
寸法D(mm)14
表面処理3価ホワイト
寸法C(mm)11
寸法b(mm)0.7
寸法d1(mm)13
寸法H1(mm)1
材質鉄
ねじピッチ1
寸法H(mm)8.5
寸法D(mm)20
表面処理3価ホワイト
寸法C(mm)16
寸法H1(mm)1.5
ねじの呼びM6
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。