ねじ・ボルト・釘 :「木ねじ 全ネジ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ねじの呼びM3.1
長さ(mm)22
材質ステンレス
頭部形状皿
寸法K(mm)1.8
寸法m(mm)(最大)3.8
寸法dk(mm)6.2
1箱(2000個)
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
ねじの呼びM4.2
材質鉄
寸法H(mm)2.6
寸法D(mm)7.5
表面処理ユニクロ
一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。
コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。
建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。
住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。
材質SUSXM7
ねじの呼びM3.5
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
頭部形状皿
ねじの呼びM3.8
寸法d(mm)3.8
長さ(mm)45
材質SUS410
寸法S(mm)全ねじ
寸法D(mm)8
表面処理茶ブロンズ
1箱(500個)
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
ねじの呼びM5.5
寸法d(mm)5.5
長さ(mm)38
材質鉄
寸法H(mm)5
寸法S(mm)全ねじ
寸法D(mm)8
表面処理クロメート
1箱(500個)
¥7,498
税込¥8,248
翌日出荷
軽天ビスまたの名をドライウォールと言います。
内装工事で天井用の石膏ボードと薄鉄板を締結させます。
薄鉄板といっても0.8mm~1.0mmの厚みに下穴無しで使用する為に、ねじが摩滅しない目的で焼入処理を施しています。
表面硬さ・芯部硬さを厳しく管理する必要があり、木と木の締結目的のコーススレッドの焼入よりきっちり処理します。
ねじ部は、二条ねじでコーススレッドの2倍の16山です。
ピッチは半分です。頭部ラッパ形状が基本です。
材質SUS410
寸法S(mm)全ネジ
ねじの呼びM4.8
ねじ長さS(mm)全ねじ
材質鉄
頭径D(Φmm)10.5
頭高さH(mm)3
ねじの呼びM4.8
ねじ長さS(mm)全ねじ
材質鉄
表面処理Rブラック
頭径D(Φmm)10.5
頭高さH(mm)3
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。