従来品と比較して強度、耐久性アップしています。絶縁性に優れています。配電盤、分電盤、制御盤等の機器取付絶縁台として。ブスバー接続や絶縁支持用。
低圧用(AC600V以下)の絶縁支持物です。
高さ、ネジ径の各種サイズが揃っておりブスバー等絶縁を必要とする物の支持に大変便利です。
耐衝撃性、絶縁性に優れたポリプロピレン製です。
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧用(AC600V以下)の絶縁支持物です。
高さ、ネジ径の各種サイズが揃っておりブスバー等絶縁を必要とする物の支持に大変便利です。
耐衝撃性、絶縁性に優れたポリプロピレン製です。
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
表面処理3C 三価クロメート
仕様RoHS対応品(3C)
種別標準
材質鉄SUM-23
基板や保護カバー、部品取付に便利なジュラコン(R)製サポーターです。
ねじ径M3
仕様RoHS対応品
材質(本体)ジュラコン(R)
ピッチ(mm)0.5
色(本体)乳白色
RoHS指令(10物質対応)対応
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
頭部のスリ割り溝により、マイナスドライバーで締付けできます。
仕様RoHS対応品(3C)
種別プラスネジ
材質鉄SS400
表面処理3C 3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
基板や保護カバー、部品取付に便利な黄銅製サポーターです。
仕様RoHS対応品
材質黄銅
表面処理ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。