33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポップリベット・ファスナー高圧着HRリベット(スチール)
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。座屈径が広くなり薄板母材でも高い引張力を得られます。
用途自動車板金、電機板金等。 材質(フランジ)(リベット本体)スチール(SWCH) 材質(シャフト)(マンドレル)スチール
1箱(1000本)
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。
用途自動車板金、電機板金等。 材質(フランジ)アルミ 材質(シャフト)
1箱(1000本)
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポップリベット・ファスナーオープンタイプリベット(皿頭スチール製)
リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。
用途自動車板金、電機板金などに
1箱(1000本)
9,698 税込10,668
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポップリベット・ファスナーPOPリベット
リベット、マンドレル材質共にアルミニウム合金を用いており耐食性に優れています。
用途自動車板金、電機板金等。 材質アルミ
1箱(1000本)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1サイズで広範囲な板厚が締結できます。特殊なリベットボディー形状により締結後マンドレルヘッドが強く固着されます。締結力が強く座屈径が大きいため、強い圧着力と引抜力が得られます。
用途自動車板金、電機板金等。 トラスコ品番820-7750 材質フランジ:アルミ(JISA5052)、シャフト:鉄(硬鋼線) 寸法(mm)【L×H×P】21.0×9.6×1.4 リベット径(Φmm)4.8 下穴径(Φmm)5 リベット長さ(mm)22 板厚(mm)【かしめ】6.4~12.8 引張荷重(N)2360 加工物穴径(mm)5 剪断荷重(N)1600 フランジ径(Φmm)9.6
1箱(500本)
19,980 税込21,978
9日以内出荷

ポップリベット・ファスナーPOPリベット
リベット、マンドレル材質共にスチールを用いており、高強度を必要とする個所に適しています。
用途自動車板金、電機板金等。 材質
1箱(1000本)
8,598 税込9,458
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。
用途自動車板金、電機板金などに トラスコ品番159-7539 リベット径(Φmm)6.4 下穴径(Φmm)6.5 リベット長さ(mm)23.9 カシメ板厚(mm)9.6~12.8 引張強度(N)7670 フランジ外径(Φmm)12.8 せん断強度(N)5510
1箱(1000本)
119,800 税込131,780
3日以内出荷

リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。
用途自動車板金、電機板金などに トラスコ品番157-3822 リベット径(Φmm)6.4 下穴径(Φmm)6.5 リベット長さ(mm)20.7 カシメ板厚(mm)6.4~9.6 引張強度(N)7670 フランジ外径(Φmm)12.8 せん断強度(N)5510
1箱(1000本)
119,800 税込131,780
3日以内出荷

リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。
用途自動車板金、電機板金などに トラスコ品番159-7562 リベット径(Φmm)4.0 下穴径(Φmm)4.1 リベット長さ(mm)16.2 カシメ板厚(mm)6.4~8.0 引張強度(N)2760 フランジ外径(Φmm)8.0 せん断強度(N)2060
1箱(1000本)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途自動車板金、電機板金などに トラスコ品番157-3821 材質アルミ・スチール リベット径(Φmm)3.2 下穴径(Φmm)3.3 リベット長さ(mm)14.2 カシメ板厚(mm)3.2~6.4 引張強度(N)1400 フランジ外径(Φmm)9.5 せん断強度(N)910
1箱(1000本)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途自動車板金、電機板金などに トラスコ品番157-3810 材質アルミ・スチール リベット径(Φmm)3.2 下穴径(Φmm)3.3 リベット長さ(mm)10.7 カシメ板厚(mm)1.0~3.2 引張強度(N)1400 フランジ外径(Φmm)9.5 せん断強度(N)910
1箱(1000本)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途自動車板金、電機板金などに トラスコ品番157-3760 リベット径(Φmm)3.2 下穴径(Φmm)3.3 リベット長さ(mm)13.9 カシメ板厚(mm)3.2~6.4 引張強度(N)980 フランジ外径(Φmm)9.5 せん断強度(N)660
1箱(1000本)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。 フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途自動車板金、電機板金などに
1箱(1000本)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。
用途自動車板金、電機板金などに トラスコ品番157-3796 材質アルミ・スチール リベット径(Φmm)4.0 下穴径(Φmm)4.1 リベット長さ(mm)8.6 カシメ板厚(mm)3.2~4.8 引張強度(N)2110 フランジ外径(Φmm)8.0 せん断強度(N)1390
1箱(1000本)
7,998 税込8,798
欠品中

標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。
用途自動車板金、電機板金などに
1箱(1000本)
14,980 税込16,478
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リベット、マンドレル材質共にスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。
用途自動車板金、電機板金など。 トラスコ品番217-0655 材質リベット本体(フランジ):スチール(SWCH)、マンドレル(シャフト):スチール(硬鋼線) リベット径(Φmm)3 下穴径(Φmm)3.1 リベット長さ(mm)9.5 カシメ板厚(mm)4.8~6.4 引張荷重(N)1540 RoHS指令(10物質対応)対応 せん断荷重(N[kgf])1160 フランジ径(Φmm)6
1箱(1000本)
8,198 税込9,018
当日出荷

母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。 フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途自動車板金、電機板金などに トラスコ品番157-3766 リベット径(Φmm)6.4 下穴径(Φmm)6.6 リベット長さ(mm)19.2 カシメ板厚(mm)4.8~8.0 引張強度(N)5350 フランジ外径(Φmm)16.0 せん断強度(N)3900
1箱(1000本)
44,980 税込49,478
3日以内出荷

母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。 フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途自動車板金、電機板金などに トラスコ品番157-3814 リベット径(Φmm)6.4 下穴径(Φmm)6.6 リベット長さ(mm)16.0 カシメ板厚(mm)1.2~4.8 引張強度(N)5350 フランジ外径(Φmm)16.0 せん断強度(N)3900
1箱(1000本)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途自動車板金、電機板金などに トラスコ品番157-3826 リベット径(Φmm)3.2 下穴径(Φmm)3.3 リベット長さ(mm)10.8 カシメ板厚(mm)1.0~3.2 引張強度(N)980 フランジ外径(Φmm)9.5 せん断強度(N)660
1箱(1000本)
25,980 税込28,578
当日出荷

母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
用途自動車板金、電機板金などに トラスコ品番157-3819 リベット径(Φmm)4.8 下穴径(Φmm)5.0 リベット長さ(mm)13.5 カシメ板厚(mm)1.6~3.2 引張強度(N)1650 フランジ外径(Φmm)9.6 せん断強度(N)1150
1箱(1000本)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

標準的な締結機能のポップリベットです。
用途自動車板金、電機板金などに
1箱(1000本)
特価
7,898 税込8,688
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
用途自動車板金、電機板金などに
1箱(1000本)
8,998 税込9,898
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポップリベット・ファスナーPOPリベット
1サイズで広範囲な板厚が締結できます。 特殊なリベットボディー形状により締結後マンドレルヘッドが強く固着されます。 締結力が強く座屈径が大きいため、強い圧着力と引抜力が得られます。
用途自動車板金、電機板金等。 トラスコ品番217-0531 質量(kg)1.968 リベット径(Φmm)4.0 下穴径(Φmm)4.2 リベット長さ(mm)17.8 カシメ板厚(mm)4.8~9.6 材質(フランジ)アルミ 引張荷重(N)1680 フランジ外径(Φmm)8.0 材質(シャフト) 剪断荷重(N)1150
1箱(1000本)
9,798 税込10,778
翌々日出荷

リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。
用途自動車板金、電機板金などに トラスコ品番159-7533 リベット径(Φmm)6.4 下穴径(Φmm)6.5 リベット長さ(mm)17.6 カシメ板厚(mm)3.2~6.4 引張強度(N)7670 フランジ外径(Φmm)12.8 せん断強度(N)5510
1箱(1000本)
99,980 税込109,978
3日以内出荷

フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途自動車板金、電機板金などに トラスコ品番157-3770 リベット径(Φmm)4.0 下穴径(Φmm)4.1 リベット長さ(mm)14.6 カシメ板厚(mm)3.2~6.4 引張強度(N)2760 フランジ外径(Φmm)11.9 せん断強度(N)2060
1箱(1000本)
33,980 税込37,378
3日以内出荷

母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
用途自動車板金、電機板金などに トラスコ品番159-7569 リベット径(Φmm)4.8 下穴径(Φmm)5.0 リベット長さ(mm)16.7 カシメ板厚(mm)4.8~6.4 引張強度(N)1650 フランジ外径(Φmm)9.6 せん断強度(N)1150
1箱(1000本)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
用途自動車板金、電機板金などに トラスコ品番159-7588 リベット径(Φmm)4.0 下穴径(Φmm)4.2 リベット長さ(mm)13.7 カシメ板厚(mm)3.2~4.8 引張強度(N)1120 フランジ外径(Φmm)8.0 せん断強度(N)850
1箱(1000本)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
用途自動車板金、電機板金などに トラスコ品番159-7578 リベット径(Φmm)4.0 下穴径(Φmm)4.2 リベット長さ(mm)12.1 カシメ板厚(mm)1.6~3.2 引張強度(N)1120 フランジ外径(Φmm)8.0 せん断強度(N)850
1箱(1000本)
18,980 税込20,878
75日以内出荷

母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
用途自動車板金、電機板金などに
1箱(1000本)
13,980 税込15,378
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
用途自動車板金、電機板金などに
1箱(1000本)
9,998 税込10,998
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。
用途自動車板金、電機板金などに
1箱(1000本)
7,798 税込8,578
当日出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

リベット部がキャップ形状に形成されており貫通穴がないためシールド効果が高いです。 締結後マンドレルヘッドがリベット内で保持され脱落しません。
用途電機板金、屋根、トラックの架装等の水密性を要する個所に。 材質(フランジ)アルミ 材質(シャフト)
1箱(1000本)
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水密機能を持ったシールドタイプのリベットです。
用途電機板金、屋根、トラックの架装などの水密性を要する箇所に トラスコ品番159-7559 リベット径(Φmm)4.0 下穴径(Φmm)4.1 リベット長さ(mm)8.0 カシメ板厚(mm)1.2~3.2 引張強度(N)2320 フランジ外径(Φmm)8.0 せん断強度(N)1550
1箱(1000本)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります