ねじ・ボルト・釘 :「保護メガネ 大きいサイズ」の検索結果
ナメたボルトナットの角が85% に丸くなっても回せます。
12角のメガネレンチに取り付けて使用します(リングより2mm大きいサイズのメガネレンチを使用します)。
精密鍛造のアロイスチールです。
右回転、左回転の両方に対応します。
ハンドツール用。
高さにスペースがない場所での作業にも最適。
リング:8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
※保護手袋、保護メガネを着用してください。
※ハンマー等で衝撃を加えないでください。
パテント取得:US 8,707,830 B2
仕様●貫通部内径/リングサイズ(mm):6.5/8・7.4/9・8/10・9/11・10/12・10/13・10.5/14・11/15・11/16・12/17・13/18・14/19●材質:アロイスチール
アズワン品番68-0848-98
1丁
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。