絞り込み
ねじの呼び
- 1/4(4)
- 5/16(3)
- M2(6)
- M2.5(4)
- M2.6(8)
- M3(67)
- M3.5(15)
- M4(94)
- M4.2(14)
- M4.6(3)
- M4.8(13)
- M5(65)
- M5.5(4)
- M6(47)
- M8(24)
- M10(10)
- M12(12)
- No.6(5)
- No.8(4)
- No.10(6)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状
なべ(46)
トラス(10)
バインド(1)
ボタン(12)
丸(2)
低頭(9)
六角穴付き(1)
平(1)
皿(37)
材質
- ステンレスすべて(94)
- SUS304(56)
- SUS305(1)
- SUS410(9)
- SUS430(8)
- 樹脂すべて(1)
- ナイロン(1)
- 鉄すべて(132)
- 亜鉛めっき鋼板(1)
- 炭素鋼(9)
取付穴形状
LH(7)
ツーホール(7)
トライウイング(7)
ピン3ロブ(4)
ピン6ロブ(14)
ピン六角穴(7)
ピン十字穴(1)
ヘクサロビュラ(22)
ワンサイド(4)
六角穴(5)
十字穴(12)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.45(56山)(4)
- 0.5(37)
- 0.7(36山)(36)
- 0.79(32山)(7)
- 0.8(19)
- 1(1)
- 1.05(24山)(5)
- 1.27(20山)(5)
- 1.41(18山)(7)
- 1.58(16山)(8)
- その他(1)
表面処理
- 3価ステンコート(4)
- 3価ブラック(11)
- 3価ホワイト(26)
- 3価ユニクロ(7)
- カラー(3)
- クロニッケル(3)
- クロメート(11)
- クローム(5)
- サテン仕上(11)
- ダクロタイズド(3)
- ニッケル(9)
- ノンクローム(2)
- ユニクロ(9)
- ラスパート(3)
- 生地/未処理(5)
- 茶ブロンズ(4)
- 黒ニッケル(3)
- 黒亜鉛(10)
- 黒染め(21)
- その他(3)
- 表面処理をもっと見る
3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・カラー・クロニッケル・クロメート・クローム・サテン仕上・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒ニッケル・黒亜鉛・黒染め・その他・表面処理をもっと見る
ブランド
- 日本パワーファスニング
- モノタロウ(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(430)
- OHSATO(大里)(499)
- TRUSCO(633)
- WURTH ELEKTRONIK(417)
- エスコ(4,906)
- サンコーテクノ(439)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(582)
- ダンドリビス(217)
- フィッシャージャパン(187)
- ヤマヒロ(327)
- ユニカ(174)
- 九飛勢螺(276)
- 八幡ねじ(422)
- 冨士精密(182)
- 大阪魂(26,461)
- 廣杉計器(451)
- 日産ネジ(260)
- 若井産業(759)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応

JPF MBテクス シンワッシャー ステンレス サスガード
日本パワーファスニング¥759~税込¥835~1パック(70本)ほか当日出荷ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。頭部径(Φmm)4呼び寸法D(mm)4
コンフィット
日本パワーファスニング(11件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(500本)ほか当日出荷頭部のフランジでしっかりと締結 フランジ付頭部が締付効果を大幅に高め、さらにバリ・ササクレの発生を抑制! 木造住宅に最適な最新のノンクロム表面処理 最新の3層コーティングが木酸や薬剤、施工時の傷からビスを守り錆を防ぎます! 性能表示対応 合板と下地の締付効果は市販フレキビスの約8倍! 今後起こり得る木痩せにも対応!首下ネジでしっかり固定します!用途床鳴り防止寸法d(mm)4ねじの呼びM4
タップスター用ソケット
日本パワーファスニング(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷インパクトドライバーの力を効率よくタップスターに伝達します。用途タップスター施工用仕様タップスター専用ソケット材質スチール全長(mm)50電圧(V)12最大トルク(N・m)120打撃数(min-1[打撃/分])0~3200六角軸二面幅(mm)6.35回転数(min-1[回/分])0~2600
ステンレスタップスター
日本パワーファスニング(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1箱(50本)ほか当日出荷インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け付属品ソケット1本材質ステンレス(SUS410)表面処理サスガード処理(SG)適合材コンクリート
ウエルドコブラ 溶接用アンカー(鉄/生地)(小箱)
日本パワーファスニング¥3,500税込¥3,8501箱(100個)当日出荷材質鉄寸法L1(mm)45ドリル径(Φmm)6.4表面処理生地寸法D1(mm)10寸法D2(mm)6寸法L2(mm)10穴あけ深さ(mm)45埋め込み深さ(mm)(アンカー)35
タップスター パック入
日本パワーファスニング(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681パック(20本)ほか当日出荷インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け。材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
JPF MBテクス PAN ステンレス サスガード
日本パワーファスニング¥799~税込¥879~1パック(100本)ほか当日出荷ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。頭部径(Φmm)4呼び寸法D(mm)4
JPF MBテクス ヒラアタマ ステンレス サスガード
日本パワーファスニング¥699~税込¥769~1パック(50本)ほか当日出荷ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。頭部径(Φmm)5呼び寸法D(mm)5
ステンレスアリンコ トラス
日本パワーファスニング(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セット(80本)ほか当日出荷優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。用途ALC用ねじ固定式アンカー材質ステンレス(SUS430)適合材ALC
JPF MBテクス ヒラアタマ 三価ユニクロ
日本パワーファスニング¥439~税込¥483~1パック(50本)ほか当日出荷ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。頭部径(Φmm)5呼び寸法D(mm)5
JPF ステンレスタップスター M12×70L(8本入り)
日本パワーファスニング¥5,298税込¥5,8281パック(8本)当日出荷インパクトドライバーで簡単に施工できます。仕様パック入適合床材:コンクリートトラスコ品番261-5538材質ステンレス(SUS410)厚さ(mm)取付物厚さ:1~7全長(mm)70質量(g)554下穴径(Φmm)11深さ(mm)埋込深さ:50ねじ長さL(mm)25ねじの呼びM12最大荷重(kN)引張最大荷重:18
ステンレス MBテクス PAN SG
日本パワーファスニング¥6,198~税込¥6,818~1箱(1000本)当日出荷ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。頭部径(Φmm)4呼び寸法D(mm)4
JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” 炭素鋼製(箱入)
日本パワーファスニング¥6,298~税込¥6,928~1箱(50本)ほか当日出荷インパクトレンチで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。 施工後もアンカーの高さ調整や取外しが可能です。用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
ネダノット(鉄/ダクロ)(小箱)
日本パワーファスニング¥8,298税込¥9,1281箱(300本)当日出荷耐震性に優れた「折れに強い」素材を使用しています。 釘施工(N75、CN75)よりも大幅に、床剛性が高くなります。 床鳴り防止加工が施されております。 品確法(N釘)で示されている床倍率(1.2倍、3.0倍)を大幅に上回っています。用途床鳴り防止、厚物合板24・28mm(ネダレス・剛床工法)用ビス材質鉄長さ(mm)70ねじ径(mm)5.5表面処理ダクロ適合ドライバースクエアNo.3ねじの呼びM5.5
JPF MBテクス シンワッシャー 三価ユニクロ
日本パワーファスニング¥549~税込¥604~1パック(70本)ほか当日出荷ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。頭部径(Φmm)4呼び寸法D(mm)4
ターボアンカー パワーボックス
日本パワーファスニング¥6,198~税込¥6,818~1セット(50本)ほか当日出荷ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」アンカーです。インパクト用高速ビット「ターボブースター」を使用して施工スピードが大幅UPします。ミリねじ、インチねじ、木ねじなど様々なボルト、ねじが使用できます。ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮します。ドリル径が小さく、施工性UP&ALCへのダメージを低減できます。施工後でも取外しが可能です。穴あけから固定までインパクトドライバーで施工できます。用途ALC母材用。文電盤、照明機器、配管ブラケット手摺ブラケット外壁改修下地固定防鳥ネット用アイナット固定壁面緑化雨樋セット内容ターボブースター1本材質ナイロン662018年トラスコ掲載ページ2 0542
ボルトスクリュー
日本パワーファスニング¥12,980~税込¥14,278~1セット(20本×5パック)ほか当日出荷色々な建材にボルトを素早く立てることができます。用途ALC、ブロック、木材仕様座付ナット付、パック入適合材ALC、ブロック、木材
JPF MBテクス FLAT ステンレス サスガード
日本パワーファスニング¥699~税込¥769~1パック(100本)ほか当日出荷ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。頭部形状皿頭頭部径(Φmm)4呼び寸法D(mm)4
ウエルドコブラ(溶接用アンカー)(鉄) (小箱)
日本パワーファスニング¥3,798税込¥4,1781箱(100個)当日出荷材質鉄寸法L1(mm)55ドリル径(Φmm)6.4寸法D1(mm)10寸法D2(mm)6寸法L2(mm)20穴あけ深さ(mm)45
ハーフボックス MBテクス ヒラアタマ 三価ユニクロ
日本パワーファスニング¥2,298~税込¥2,528~1箱(350本)ほか当日出荷ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。頭部径(Φmm)5呼び寸法D(mm)5
JPF AZワッシャー SUS
日本パワーファスニング¥899~税込¥989~1パック(100枚)当日出荷パッキンと一体化したドーム型座金です。用途座金パッキンに。材質ステンレス+EPDM製厚さ(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
JPF MBテクス シンW 三価ユニクロ
日本パワーファスニング¥4,598~税込¥5,058~1箱(700本)ほか当日出荷相手部材に下穴無しで施工できます。用途下地C型鋼 下地鉄板寸法d(mm)4.2頭部厚(mm)2.5頭部径(Φmm)11最大適合板厚(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
コンフィット(鉄) (小箱)
日本パワーファスニング(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(650個)ほか当日出荷から翌々日出荷コンパネ板を根太に締結されるのに開発された専用ねじです。 根太へ9~18mmのコンパネ(合板)の締結に使用。 首下の切り刃が相手材を切削するので、頭部の収まりが良く、 またコンパネ板を下方向へ押え込む効果で根太との隙間を作りません。 頭部形状は、フランジ付フレキで表面のバリ・ササクレを抑制して、適度に収まるので面一に美しく仕上がります。 ねじ部は一条ねじ。材質鉄
MBテクスシンワッシャー(SUS410/SG) (小箱)
日本パワーファスニング¥13,980~税込¥15,378~1箱(300個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質SUS410種類MBテクスシンワッシャー表面処理SG
タップスターZ
日本パワーファスニング¥6,798~税込¥7,478~1箱(50本)当日出荷インパクトドライバーで簡単に施工できます。用途適合材:コンクリート。付属品ソケット1本材質炭素鋼表面処理3価クロメート適合材コンクリート
タップコン シンワッシャー 三価ユニクロ ハーフボックス
日本パワーファスニング¥1,798税込¥1,9781箱(175本)5日以内出荷ねじ込み時のブレを低減、ガイド機能を発揮するダイヤポイントです。使い勝手のいい大箱約半分入りのコンクリートビスです。トラスコ品番438-1019材質鋼表面処理三価ユニクロ頭部形状シンワッシャー首下長(mm)35ねじの呼び5
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら