日本パワーファスニング
タップスターZ
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
用途
適合材:コンクリート。
付属品
ソケット1本
材質
炭素鋼
表面処理
3価クロメート
適合材
コンクリート
内容量
1箱(50本)
注意
※TP-1610Z-10にはソケットの同梱はございません。
※市販品の12角(二面幅11mm)をご使用下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05844366
TP-1270Z-50
733-3177
70
M12
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
05844759
TP-1060Z-50
733-3180
60
M10
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
05847209
TP-850Z-50
733-3176
50
M8
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください