絞り込み
ねじの呼び
  • 1/4(2)
  • 5/16(1)
  • M1.4(1)
  • M1.6(2)
  • M2(6)
  • M2.5(2)
  • M2.6(2)
  • M3(24)
  • M3.5(5)
  • M4(47)
  • M4.2(7)
  • M4.6(3)
  • M4.8(5)
  • M5(32)
  • M5.5(2)
  • M6(30)
  • M8(14)
  • M10(6)
  • M12(9)
  • No.8(2)
頭部形状
頭部形状
なべ(27)
頭部形状
トラス(6)
頭部形状
ボタン(8)
頭部形状
丸(1)
頭部形状
低頭(5)
頭部形状
六角穴付き(1)
頭部形状
平(1)
頭部形状
皿(22)
材質
  • ステンレスすべて(67)
  • SUS304(36)
  • SUS410(7)
  • SUS430(8)
  • 樹脂すべて(1)
  • ナイロン(1)
  • 鉄すべて(85)
  • 亜鉛めっき鋼板(1)
  • 炭素鋼(7)
取付穴形状
取付穴形状
LH(3)
取付穴形状
ツーホール(3)
取付穴形状
トライウイング(4)
取付穴形状
ピン3ロブ(1)
取付穴形状
ピン6ロブ(6)
取付穴形状
ピン六角穴(5)
取付穴形状
ピン十字穴(1)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(12)
取付穴形状
ワンサイド(3)
取付穴形状
六角穴(4)
取付穴形状
十字穴(6)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.45(56山)(1)
  • 0.5(12)
  • 0.7(36山)(10)
  • 0.79(32山)(3)
  • 0.8(6)
  • 1(1)
  • 1.05(24山)(1)
  • 1.27(20山)(3)
  • 1.41(18山)(5)
  • 1.58(16山)(7)
  • その他(1)
表面処理
  • 3価ステンコート(2)
  • 3価ブラック(7)
  • 3価ホワイト(22)
  • 3価ユニクロ(7)
  • その他(3)
  • クロニッケル(2)
  • クロメート(7)
  • サテン仕上(10)
  • ダクロタイズド(1)
  • ニッケル(6)
  • ユニクロ(5)
  • ラスパート(1)
  • 生地/未処理(5)
  • 茶ブロンズ(2)
  • 黒ニッケル(2)
  • 黒染め(11)
3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・クロニッケル・クロメート・サテン仕上・ダクロタイズド・ニッケル・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒ニッケル・黒染め
ブランド
  • 日本パワーファスニング
  • モノタロウ(8)
  • 大阪魂(18,982)
  • エスコ(4,812)
  • TRUSCO(535)
  • OHSATO(大里)(434)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(416)
  • 廣杉計器(382)
  • 若井産業(280)
  • ヤマヒロ(245)
  • 八幡ねじ(241)
  • 日産ネジ(230)
  • ダンドリビス(205)
  • サンコーテクノ(188)
  • 九飛勢螺(187)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(176)
  • 冨士精密(166)
  • ユニカ(160)
  • ウイング(149)
  • オチアイ(141)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
188件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JPF MBテクス シンワッシャー ステンレス サスガード 日本パワーファスニング

    JPF MBテクス シンワッシャー ステンレス サスガード

    日本パワーファスニング
    ¥659~税込¥725~
    1パック(70本)ほか
    当日出荷
    ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
    頭部径(Φmm)4呼び寸法D(mm)4
  • タップスター 日本パワーファスニング

    タップスター

    日本パワーファスニング(3件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(50本)
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
    用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
  • タップスター用ソケット 日本パワーファスニング

    タップスター用ソケット

    日本パワーファスニング(1件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバーの力を効率よくタップスターに伝達します。
    用途タップスター施工用仕様タップスター専用ソケット材質スチール全長(mm)50電圧(V)12最大トルク(N・m)120打撃数(min-1[打撃/分])0~3200六角軸二面幅(mm)6.35回転数(min-1[回/分])0~2600
  • コンフィット 日本パワーファスニング

    コンフィット

    日本パワーファスニング(11件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1箱(500本)ほか
    当日出荷
    頭部のフランジでしっかりと締結 フランジ付頭部が締付効果を大幅に高め、さらにバリ・ササクレの発生を抑制! 木造住宅に最適な最新のノンクロム表面処理 最新の3層コーティングが木酸や薬剤、施工時の傷からビスを守り錆を防ぎます! 性能表示対応 合板と下地の締付効果は市販フレキビスの約8倍! 今後起こり得る木痩せにも対応!首下ネジでしっかり固定します!
    用途床鳴り防止寸法d(mm)4ねじの呼びM4
  • タップスター 日本パワーファスニング

    タップスター

    日本パワーファスニング(1件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1パック(50本)
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
    用途適合床材:コンクリート。 ラック・書庫・棚など取付用。 電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。材質炭素鋼、表面処理:エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
  • ウエルドコブラ 溶接用アンカー(鉄/生地)(小箱) 日本パワーファスニング

    ウエルドコブラ 溶接用アンカー(鉄/生地)(小箱)

    日本パワーファスニング
    ¥3,500税込¥3,850
    1箱(100個)
    当日出荷
    材質鉄寸法L1(mm)45ドリル径(Φmm)6.4表面処理生地寸法D1(mm)10寸法D2(mm)6寸法L2(mm)10穴あけ深さ(mm)45埋め込み深さ(mm)(アンカー)35
  • ステンレスタップスター 日本パワーファスニング

    ステンレスタップスター

    日本パワーファスニング(2件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
    用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け付属品ソケット1本材質ステンレス(SUS410)表面処理サスガード処理(SG)適合材コンクリート
  • タップスター パック入 日本パワーファスニング

    タップスター パック入

    日本パワーファスニング(3件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1パック(20本)ほか
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
    用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け。材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
  • パネリードⅡ 日本パワーファスニング

    パネリードⅡ

    日本パワーファスニング(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1袋(100本)
    当日出荷
    外断熱工法用ビス、パネル工法用ビス 外壁材の垂れ下が不安を解消。類似品より格段に太い材料が外壁材・屋根材をしっかりと支えます。特殊先端加工が木割れを防止。パネリードIIは木割れを防止して、外壁材をがっちり支えます!
    用途外壁材の垂れ下がり不安を解消、特殊先端加工が木割れを防止材質鉄寸法d(mm)6表面処理クロメートねじの呼びM6
  • JPF MBテクス PAN ステンレス サスガード 日本パワーファスニング

    JPF MBテクス PAN ステンレス サスガード

    日本パワーファスニング
    ¥699~税込¥769~
    1パック(100本)ほか
    当日出荷
    ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
    頭部径(Φmm)4呼び寸法D(mm)4
  • MBテクス シンワッシャー ステンレス サスガード 日本パワーファスニング

    MBテクス シンワッシャー ステンレス サスガード

    日本パワーファスニング
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1箱ほか
    当日出荷
    ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
  • JPF MBテクス ヒラアタマ ステンレス サスガード 日本パワーファスニング

    JPF MBテクス ヒラアタマ ステンレス サスガード

    日本パワーファスニング
    ¥599~税込¥659~
    1パック(50本)ほか
    当日出荷
    ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
    頭部径(Φmm)5呼び寸法D(mm)5
  • ステンレスアリンコ トラス 日本パワーファスニング

    ステンレスアリンコ トラス

    日本パワーファスニング(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1セット(100本)ほか
    当日出荷
    優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
    用途ALC用ねじ固定式アンカー材質ステンレス(SUS430)適合材ALC
  • JPF MBテクス ヒラアタマ 三価ユニクロ 日本パワーファスニング

    JPF MBテクス ヒラアタマ 三価ユニクロ

    日本パワーファスニング
    ¥379~税込¥417~
    1パック(50本)ほか
    当日出荷
    ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
    頭部径(Φmm)5呼び寸法D(mm)5
  • ターボアンカー パワーボックス 日本パワーファスニング

    ターボアンカー パワーボックス

    日本パワーファスニング
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1セット(50本)ほか
    当日出荷
    ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」アンカーです。インパクト用高速ビット「ターボブースター」を使用して施工スピードが大幅UPします。ミリねじ、インチねじ、木ねじなど様々なボルト、ねじが使用できます。ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮します。ドリル径が小さく、施工性UP&ALCへのダメージを低減できます。施工後でも取外しが可能です。穴あけから固定までインパクトドライバーで施工できます。
    用途ALC母材用。文電盤、照明機器、配管ブラケット手摺ブラケット外壁改修下地固定防鳥ネット用アイナット固定壁面緑化雨樋セット内容ターボブースター1本材質ナイロン662018年トラスコ掲載ページ2 0542
  • MBテクス HEX ステンレス サスガード 日本パワーファスニング

    MBテクス HEX ステンレス サスガード

    日本パワーファスニング
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1箱
    当日出荷
    ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
  • JPF MBテクス HEX 三価ユニクロ 日本パワーファスニング

    JPF MBテクス HEX 三価ユニクロ

    日本パワーファスニング
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
    ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
  • JPF MBテクス シンワッシャー 三価ユニクロ 日本パワーファスニング

    JPF MBテクス シンワッシャー 三価ユニクロ

    日本パワーファスニング
    ¥469~税込¥516~
    1パック(70本)ほか
    当日出荷
    ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
    頭部径(Φmm)4呼び寸法D(mm)4
  • JPF ステンレスタップスター M12×70L(8本入り) 日本パワーファスニング

    JPF ステンレスタップスター M12×70L(8本入り)

    日本パワーファスニング
    ¥4,598税込¥5,058
    1パック(8本)
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。
    仕様パック入適合床材:コンクリートトラスコ品番261-5538材質ステンレス(SUS410)厚さ(mm)取付物厚さ:1~7全長(mm)70質量(g)554下穴径(Φmm)11深さ(mm)埋込深さ:50ねじ長さL(mm)25ねじの呼びM12最大荷重(kN)引張最大荷重:18
  • ターボブースター 日本パワーファスニング

    ターボブースター

    日本パワーファスニング
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    当日出荷
    ターボ専用ブースター(ビット)です。
    材質鋼製
  • MBテクス PAN 三価ユニクロ 日本パワーファスニング

    MBテクス PAN 三価ユニクロ

    日本パワーファスニング
    ¥97税込¥107
    1パック(10本)
    当日出荷
    ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
    トラスコ品番387-1794頭部径(Φmm)3.5首下長(mm)10呼び寸法D(mm)3.5呼び寸法L(mm)10
  • JPF MBテクス FLAT ステンレス サスガード 日本パワーファスニング

    JPF MBテクス FLAT ステンレス サスガード

    日本パワーファスニング
    ¥599~税込¥659~
    1パック(100本)ほか
    当日出荷
    ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
    頭部形状皿頭頭部径(Φmm)4呼び寸法D(mm)4
  • JPF MBテクス PAN 三価ユニクロ 日本パワーファスニング

    JPF MBテクス PAN 三価ユニクロ

    日本パワーファスニング
    ¥359~税込¥395~
    1パック(100本)ほか
    当日出荷
    相手部材に下穴無しで施工できます。
  • ボルトスクリュー 日本パワーファスニング

    ボルトスクリュー

    日本パワーファスニング
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット(24本×5パック)ほか
    当日出荷
    色々な建材にボルトを素早く立てることができます。
    用途ALC、ブロック、木材仕様座付ナット付、パック入適合材ALC、ブロック、木材
  • クールパック ターボアンカー 日本パワーファスニング

    クールパック ターボアンカー

    日本パワーファスニング
    ¥419~税込¥461~
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    ALC用アンカーターボです。
    頭部径(Φmm)0呼び寸法D(mm)0
  • ステンレス MBテクス PAN  SG 日本パワーファスニング

    ステンレス MBテクス PAN SG

    日本パワーファスニング
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1箱(1000本)
    当日出荷
    ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
    頭部径(Φmm)4呼び寸法D(mm)4
  • JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(箱入) 日本パワーファスニング

    JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(箱入)

    日本パワーファスニング
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1箱(50本)
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。
  • JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” 炭素鋼製(箱入) 日本パワーファスニング

    JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” 炭素鋼製(箱入)

    日本パワーファスニング
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    インパクトレンチで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。 施工後もアンカーの高さ調整や取外しが可能です。
    用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
  • コンフィット(鉄)  (小箱) 日本パワーファスニング

    コンフィット(鉄) (小箱)

    日本パワーファスニング(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1箱(650個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    コンパネ板を根太に締結されるのに開発された専用ねじです。 根太へ9~18mmのコンパネ(合板)の締結に使用。 首下の切り刃が相手材を切削するので、頭部の収まりが良く、 またコンパネ板を下方向へ押え込む効果で根太との隙間を作りません。 頭部形状は、フランジ付フレキで表面のバリ・ササクレを抑制して、適度に収まるので面一に美しく仕上がります。 ねじ部は一条ねじ。
    材質鉄
  • ウエルドコブラ(溶接用アンカー)(鉄)  (小箱) 日本パワーファスニング

    ウエルドコブラ(溶接用アンカー)(鉄) (小箱)

    日本パワーファスニング
    ¥3,798税込¥4,178
    1箱(100個)
    当日出荷
    材質鉄寸法L1(mm)55ドリル径(Φmm)6.4寸法D1(mm)10寸法D2(mm)6寸法L2(mm)20穴あけ深さ(mm)45
  • ファインテクス ステンレス サスガード 日本パワーファスニング

    ファインテクス ステンレス サスガード

    日本パワーファスニング
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱(1000本)
    当日出荷
    薄板専用ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
    トラスコ品番387-1759材質ステンレス頭部径(Φmm)4.2首下長(mm)16呼び寸法D(mm)4.2呼び寸法L(mm)16
  • ハーフボックス MBテクス ヒラアタマ  三価ユニクロ 日本パワーファスニング

    ハーフボックス MBテクス ヒラアタマ 三価ユニクロ

    日本パワーファスニング
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(350本)ほか
    当日出荷
    ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
    頭部径(Φmm)5呼び寸法D(mm)5
  • JPF 鉄 タップスターバケツキット 日本パワーファスニング

    JPF 鉄 タップスターバケツキット

    日本パワーファスニング
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1セット
    当日出荷
    バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。 コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。 インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
    用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
  • ステンレスアリンコ サラ 日本パワーファスニング

    ステンレスアリンコ サラ

    日本パワーファスニング
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1セット(85本)ほか
    当日出荷
    優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
    用途ALC用ねじ固定式アンカー材質ステンレス(SUS430)適合材ALC
  • MBテクスシンワッシャー(SUS410/SG)  (小箱) 日本パワーファスニング

    MBテクスシンワッシャー(SUS410/SG) (小箱)

    日本パワーファスニング
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(300個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS410種類MBテクスシンワッシャー表面処理SG
  • アリンコトラ(SUS430/SG)(小箱) 日本パワーファスニング

    アリンコトラ(SUS430/SG)(小箱)

    日本パワーファスニング
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1箱(300個)ほか
    当日出荷
    材質SUS430表面処理SG SUS
  • EZアンカー(鉄/生地)(小箱) 日本パワーファスニング

    EZアンカー(鉄/生地)(小箱)

    日本パワーファスニング
    ¥8,798税込¥9,678
    1箱(100個)
    当日出荷
    材質鉄寸法L(mm)42寸法L1(mm)25寸法D(Φmm)13.3表面処理生地寸法d1(mm)6.3使用適合ねじ径タッピンねじ/4.0mm
  • タップコン シンワッシャー 三価ユニクロ ハーフボックス 日本パワーファスニング

    タップコン シンワッシャー 三価ユニクロ ハーフボックス

    日本パワーファスニング
    ¥1,698税込¥1,868
    1箱(175本)
    翌々日出荷
    ねじ込み時のブレを低減、ガイド機能を発揮するダイヤポイントです。使い勝手のいい大箱約半分入りのコンクリートビスです。
    トラスコ品番438-1019材質鋼表面処理三価ユニクロ頭部形状シンワッシャー首下長(mm)35ねじの呼び5
  • ボルトスクリュー ステンレス製 日本パワーファスニング

    ボルトスクリュー ステンレス製

    日本パワーファスニング
    ¥3,398税込¥3,738
    1パック(30本)
    当日出荷
    木、ALC、ブロック等用アンカーボルトスクリューです。
    トラスコ品番386-8630材質ステンレス首下長(mm)60呼び寸法D(mm)6呼び寸法L(mm)60
  • ねじ固定式アンカータップスター ステンレス製(パック入) 日本パワーファスニング

    ねじ固定式アンカータップスター ステンレス製(パック入)

    日本パワーファスニング
    ¥4,798税込¥5,278
    1パック(18本)
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
    用途適合材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。トラスコ品番375-5339材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)全長(mm)50下穴径(Φmm)7.5ねじ長さ(mm)20埋め込み深さ(mm)35最大引張荷重(kN)7取付け物厚(mm)1~5ねじの呼びM8

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘