ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)4
呼び寸法D(mm)4
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)4
呼び寸法D(mm)4
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)5
呼び寸法D(mm)5
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
トラスコ品番387-1794
頭部径(Φmm)3.5
首下長(mm)10
呼び寸法D(mm)3.5
呼び寸法L(mm)10
1パック(10本)
¥97
税込¥107
翌日出荷
下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)4.5
呼び寸法D(mm)4.5
呼び寸法L(mm)35
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)5
呼び寸法D(mm)5
相手部材に下穴無しで施工できます。
用途下地C型鋼 下地鉄板
寸法d(mm)4.2
頭部厚(mm)2.5
頭部径(Φmm)11
最大適合板厚(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
相手部材に下穴無しで施工できます。
用途下地C型鋼 。下地鉄板
トラスコ品番158-3337
材質鉄
首下長(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500本)
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
トラスコ品番387-3396
頭部径(Φmm)4
首下長(mm)30
呼び寸法D(mm)4
呼び寸法L(mm)30
1箱(350本)
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
相手部材に下穴無しで施工できます。
用途下地C型鋼 下地鉄板
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)5
呼び寸法D(mm)5
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)4
呼び寸法D(mm)4
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)5
呼び寸法D(mm)5
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)4
呼び寸法D(mm)4
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
トラスコ品番386-8653
頭部径(Φmm)5
首下長(mm)45
呼び寸法D(mm)5
呼び寸法L(mm)45
1箱(500本)
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
トラスコ品番386-8593
頭部径(Φmm)4
首下長(mm)25
呼び寸法D(mm)6
呼び寸法L(mm)25
1箱(500本)
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)5
呼び寸法D(mm)5
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)5
呼び寸法D(mm)5
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部形状皿頭
頭部径(Φmm)4
呼び寸法D(mm)4
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
トラスコ品番387-3354
頭部径(Φmm)4
首下長(mm)35
呼び寸法D(mm)4
呼び寸法L(mm)35
1箱(1000本)
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
トラスコ品番386-8559
頭部径(Φmm)3.5
首下長(mm)25
呼び寸法D(mm)3.5
呼び寸法L(mm)25
1パック(100本)
¥549
税込¥604
翌日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)5
座金パッキン組込したドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
トラスコ品番386-8647
頭部径(Φmm)6
首下長(mm)105
呼び寸法D(mm)6
呼び寸法L(mm)105
1箱(100本)
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
薄板専用ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
トラスコ品番387-1759
材質ステンレス
頭部径(Φmm)4.2
首下長(mm)16
呼び寸法D(mm)4.2
呼び寸法L(mm)16
1箱(1000本)
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
ブロンズ色の波板向け座金パッキン組込したドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
トラスコ品番387-1783
頭部径(Φmm)5
首下長(mm)25
呼び寸法D(mm)5
呼び寸法L(mm)25
1箱(150本)
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け
材質炭素鋼
表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)
適合材コンクリート
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け
付属品ソケット1本
材質ステンレス(SUS410)
表面処理サスガード処理(SG)
適合材コンクリート
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。
打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。
ラック・書庫・棚など取付用。
電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
材質炭素鋼、表面処理:エコリート処理(六価クロムフリー)
適合材コンクリート
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け。
材質炭素鋼
表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)
適合材コンクリート
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
仕様パック入
適合床材:コンクリート
トラスコ品番261-5538
材質ステンレス(SUS410)
厚さ(mm)取付物厚さ:1~7
全長(mm)70
質量(g)554
下穴径(Φmm)11
深さ(mm)埋込深さ:50
ねじ長さL(mm)25
ねじの呼びM12
最大荷重(kN)引張最大荷重:18
1パック(8本)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
インパクトレンチで簡単に施工できます。
使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。
打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
施工後もアンカーの高さ調整や取外しが可能です。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
1
2
次へ
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。