ねじ・ボルト・釘 :「エポキシ硬化剤」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。粒状硬化剤をカプセル全体に分散させたことで、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。高性能樹脂「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。非スチレンモノマーの採用により、いやな臭いが少なく施工できます。
用途耐震補強工事。ダム工事などに。コンクリート用。耐震補強(鉄骨ブレース取付け)、増改築用差筋など 材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂 全長(mm)300 ドリル径(Φmm)30.0、30.0、(異形棒鋼:32.0) 外径(Φmm)26 トラスコ品番133-1400 質量(g)231.5 容量(cm3)120 使用ボルトM24、W1、(異形棒鋼:D25) 長期許容引張荷重(kN[kgf])93.1 短期許容引張荷重(kN[kgf])139.6 最大引張荷重(kN)330 穿孔深さ(mm)300
1本
1,598 税込1,758
翌日出荷

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります