ねじ・ボルト・釘 :「M1 ねじ」の検索結果
上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状なべ
SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
管用テーパーねじをもったプラグです。基準位置まで相手部材に入り込みます。
材質機械構造用炭素鋼
表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)
管用テーパーねじをもったプラグです。端面が相手部材と面一になります。
材質機械構造用炭素鋼
表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)
ナットの上部にナイロン製の白色リングをカシメている緩み止めナットです。ナイロンリングの内径は使用するネジよりやや小さめになっているため、ナイロンの反発により、緩み止めの機能を発揮します。ダブルナットや特殊ワッシャー等を使用せずに緩み止めの機能を発揮します。ナイロンのためボルトを傷つけることがありません。繰り返し使用できま
ナットの上部にナイロン製の白色リングをカシメている緩み止めナットです。ナイロンリングの内径は使用するネジよりやや小さめになっているため、ナイロンの反発により、緩み止めの機能を発揮します。ダブルナットや特殊ワッシャー等を使用せずに緩み止めの機能を発揮します。ナイロンのためボルトを傷つけることがありません。繰り返し使用できますが、樹脂部のヘタりもあり頻繁な繰り返しには限界があります。
片面面取りの一般的な六角ナットです。
材質ステンレス(SUS304)
仕様JIS B1181規格品
ナット1種(高さ:ねじ径の80%、片面面取り)
強度区分A2-70相当
片面面取りの一般的な六角ナットです。
材質軟鋼線材(SWRM)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ
仕様JIS B1181規格品
ナット1種(高さ:ねじ径の80%、片面面取り)
強度区分4T(適合ボルト強度区分
頭部が蝶形になっているプレス製造の蝶ナットです。チタンは耐食性に優れ、軽くて強い特性を持っています。
用途工具を使用せず手で締めたり緩めたりするときに。
航空、宇宙、火力、原子力、海洋開発、自動車、スポーツ用品、石油化学などに。
非磁性を活かした精密機器、無毒性や生体適合性に優れているため医療・食品関係に。
材質チタン
種類高形
呼び径M6×1.0
羽根高(mm)9.5
羽根幅(mm)25.4
1個
¥1,298
税込¥1,428
10日以内出荷
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。