特殊波ワッシャー(鉄/3価ホワイト)(小箱)オチアイ翌日出荷
寸法d1(mm)9寸法D1(mm)15寸法t(mm)0.3材質鉄厚さ(mm)0.3種類特殊波ワッシャー内径(Φmm)9寸法H(mm)1.5外径(Φmm)15表面処理3価ホワイト
U形止め輪(鉄/3価ホワイト)(小箱)オチアイ翌日出荷
呼び7寸法D(mm)15材質鉄寸法t(mm)0.9表面処理3価ホワイト形状U形止め輪寸法d(mm)7寸法A(mm)17寸法B(mm)9寸法C(mm)6.2寸法m(mm)1寸法n(mm)1.5適合軸d1(mm)8適合軸d2(mm)7.1
丸R形止め輪(IRTW)(ステンレス)(パック品)オチアイ翌日出荷
呼び16寸法d3(mm)17.3材質ステンレス寸法t(mm)1形状丸R形止め輪寸法b(mm)1.9寸法d1(mm)16寸法d2(mm)16.8寸法d4(mm)13.5寸法d5(mm)11.4寸法m(mm)1.15寸法n(mm)(最小)1.5寸法d0(mm)0.9
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります