ねじ・ボルト・釘 :「ドア枠 木材」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。
用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなど 材質スチール 呼び径(mm)5 下穴径(Φmm)4.3 表面処理ジオメット処理 頭部形状シンワッシャー頭 埋め込み深さ(mm)30 適合ビットNo.2 最大引張荷重(kN)3.3 頭部高さ(mm)2.6 適合ドライバープラスNO.2 穿孔径(mm)4.3 呼び径d(mm)5
1パック
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなどに。
仕様●呼び径d(mm):5.0●下穴径(mm):4.3●埋込深さ(mm):30●引張最大荷重(kN):3.3●穿孔深さ(mm):55-t●頭部高(mm):2.6●穿孔径(mm):4.3●使用ビット:No.2●首下長(mm):45●頭部形状:シンワッシャー頭●頭部径(mm):12.0●呼び径:5●パック入●材質/仕上:ステンレス SUS410、表面処理:スパック処理●引張最大荷重は、コンクリート強度Fc=21N/mm2の値です。●下穴穿孔は、所定の穿孔径で行ってください。●下穴の切粉は必ず除去してください。●呼び径4のサイズは、ドライバー(手動)で施工してください。●過剰な締め付けは行わないでください。必要以上に締付けると、ねじの折れや頭飛びする恐れがあります。●原産国:日本●コード番号:364-1745 アズワン品番67-2305-77
1パック(70本)
2,498 税込2,748
4日以内出荷

JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなどに。
1パック(50本)ほか
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハードエッジドライブ徳用BOXタイプです。
用途コンクリート・ブロック・木材用に。配線・配管用サドル留めに。スイッチボックス取付けに。コントロールボックス取付けに。ドア枠取付けに。 トラスコ品番119-4789 材質スチール 長さ(mm)45 下穴径(Φmm)4.3 表面処理ジオメット処理 頭部形状サラ頭 埋め込み深さ(mm)30 適合材コンクリート・ブロック・木材用 ビット【使用十字ビット】No.2 最大引張荷重(kN)3.3 頭部高さ(mm)2.8 穿孔径(mm)4.3 穿孔深さ(mm)55-t 呼び径d(mm)5
1箱(350本)
3,298 税込3,628
4日以内出荷

ハードエッジドライブ徳用BOXタイプです。
用途コンクリート・ブロック・木材用に。配線・配管用サドル留めに。スイッチボックス取付けに。コントロールボックス取付けに。ドア枠取付けに。 トラスコ品番119-4859 材質スチール 長さ(mm)60 下穴径(Φmm)4.3 表面処理ジオメット処理 頭部形状サラ頭 埋め込み深さ(mm)30 適合ビット【使用十字ビット】No.2 外形寸法(縦×横)(mm)228+50×312 最大引張荷重(kN)3.3 頭部高さ(mm)2.8 内寸法(縦×横)(mm)225+50×229 穿孔径(mm)4.3 穿孔深さ(mm)70-t 呼び径d(mm)5
1箱
3,198 税込3,518
4日以内出荷

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります