ねじ・ボルト・釘 :「100l 長さ」の検索結果
材質ステンレス
仕上スーパーパシペート
仕様クロムフリー
種類ジャックポイントHEX
頭部形状ヘックス
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理ユニクロ
仕上三価ユニクロ
仕様クロムフリー
種別クロムフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様クロムフリー
種類ジャックポイントモドトラス
仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様クロムフリー
材質鉄
種類ジャックポイントリーマフレキ
表面処理三価ユニクロ
頭部形状リーマーフレキ
仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
プラグのいらないコンクリートビスです。
仕様クロムフリー
表面処理三価シルバー
頭部形状皿
仕上三価シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
頭部形状モドトラス(シンワッシャー)
仕上パシペート・ワックス
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル長さk(mm)5.5
材質ステンレス
仕上三価ユニクロ
頭部形状ヘックス
ねじ径d6
頭径D(Φmm)13.0
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)6.3
ドリル長さk(mm)8.0
ドリル幅dk(mm)5.4
対辺B(mm)9.5
板金野地板コース
仕様クロムフリー
材質鉄
サイズ5.5×100
全長L(mm)100
仕上三価ユニクロ
ねじ径d5.5
頭径D(Φmm)12
ねじ長さS(mm)65
ねじの呼びM5.5
アズワン品番65-2099-09
ねじピッチp(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)3.3
1箱(100個)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
表面処理三価ユニクロ
種別クロムフリー
寸法H(mm)6.5
寸法d(mm)6.0
適合板厚(mm)6.0まで
寸法S(mm)70.0
寸法D(mm)13.0
寸法B(mm)9.5
頭部形状六角
寸法k(mm)8.0
寸法p(mm)1.8
寸法dk(mm)5.4
ねじの呼びM6
RoHS指令(10物質対応)対応
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。