絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(8)
  • 大阪魂(26,464)
  • エスコ(4,816)
  • 廣杉計器(1,159)
  • 若井産業(764)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(724)
  • TRUSCO(638)
  • 八幡ねじ(428)
  • WURTH ELEKTRONIK(424)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(410)
  • OHSATO(大里)(391)
  • サンコーテクノ(343)
  • ヤマヒロ(327)
  • 九飛勢螺(276)
  • 日本パワーファスニング(262)
  • 日産ネジ(261)
  • コノエ(183)
  • 冨士精密(182)
  • ハーフェレ(180)
  • イマオコーポレーション(170)
ねじの呼び
  • M3(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(1)
材質
  • その他(11)
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS303(2)
  • 樹脂すべて(2)
  • ポリエチレン(PE)(2)
  • (2)
  • 黄銅(真鍮)(1)
表面処理
  • その他(2)
  • クロメート(1)
  • 焼付塗装(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクターシステム座金用キャップ CS-492 LAMP(スガツネ工業)コネクターシステム座金用キャップ CS-492LAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1セット(100個)
当日出荷
セットアップ座金 SETUP型 M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。
仕様M4材質ポリエチレン質量(g)0.23
セットアップ座金 SETUP LAMP(スガツネ工業)セットアップ座金 SETUPLAMP(スガツネ工業)
5,798税込6,378
1セット(100個)
当日出荷
皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
仕様M4質量(g)150仕上素地
(120038130)KD-226-206B-P20/穴埋めキャップ LAMP(スガツネ工業)(120038130)KD-226-206B-P20/穴埋めキャップLAMP(スガツネ工業)
899税込989
1袋(20個)
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-7409材質ポリアミド(PA)ブラック内径(Φmm)キャップ:20.4寸法A(mm)22.6適合板厚(mm)0.8~3.2寸法B(mm)10.3寸法D1(mm)20.4キャップサイズ(mm)厚さ:10.3寸法d2(mm)20.6寸法A22.6RoHS指令(10物質対応)対応
(120038141)KD-95-80B-P20/穴埋めキャップ LAMP(スガツネ工業)(120038141)KD-95-80B-P20/穴埋めキャップLAMP(スガツネ工業)
629税込692
1袋(20個)
取扱停止中
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-4220材質ポリアミド(PA)ブラック内径(Φmm)キャップ:7.7寸法A(mm)9.5適合板厚(mm)1.6寸法B(mm)8寸法D1(mm)7.7キャップサイズ(mm)厚さ:8寸法d2(mm)8寸法A9.5RoHS指令(10物質対応)対応
(120038127)KD-167-143B-P20/穴埋めキャップ LAMP(スガツネ工業)(120038127)KD-167-143B-P20/穴埋めキャップLAMP(スガツネ工業)
629税込692
1袋(20個)
取扱停止中
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-2639材質ポリアミド(PA)ブラック内径(Φmm)キャップ:14.1寸法A(mm)16.7適合板厚(mm)0.8~3.2寸法B(mm)10.3寸法D1(mm)14.1キャップサイズ(mm)厚さ:10.3寸法d2(mm)14.3寸法A16.7RoHS指令(10物質対応)対応
(120038132)KD-258-222B-P20/穴埋めキャップ LAMP(スガツネ工業)(120038132)KD-258-222B-P20/穴埋めキャップLAMP(スガツネ工業)
859税込945
1袋(20個)
取扱停止中
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-5789材質ポリアミド(PA)ブラック内径(Φmm)キャップ:22寸法A(mm)25.8適合板厚(mm)0.8~3.2寸法B(mm)11.5寸法D1(mm)22キャップサイズ(mm)厚さ:11.5寸法d2(mm)22.2寸法A25.8RoHS指令(10物質対応)対応
(120038131)KD-232-190B-P20/穴埋めキャップ LAMP(スガツネ工業)(120038131)KD-232-190B-P20/穴埋めキャップLAMP(スガツネ工業)
899税込989
1袋(20個)
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-2661材質ポリアミド(PA)ブラック内径(Φmm)キャップ:18.9寸法A(mm)23.2適合板厚(mm)0.8~3.2寸法B(mm)10.3寸法D1(mm)18.9キャップサイズ(mm)厚さ:10.3寸法d2(mm)19寸法A23.2RoHS指令(10物質対応)対応
(120038124)KD-120-95B-P20/穴埋めキャップ LAMP(スガツネ工業)(120038124)KD-120-95B-P20/穴埋めキャップLAMP(スガツネ工業)
629税込692
1袋(20個)
取扱停止中
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-5807材質ポリアミド(PA)ブラック内径(Φmm)キャップ:9.3寸法A(mm)12適合板厚(mm)0.8~3.2寸法B(mm)10.3寸法D1(mm)9.3キャップサイズ(mm)厚さ:10.3寸法d2(mm)9.5寸法A12RoHS指令(10物質対応)対応
(120038135)KD-333-301B-P20/穴埋めキャップ LAMP(スガツネ工業)(120038135)KD-333-301B-P20/穴埋めキャップLAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1袋(20個)
取扱停止中
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-7401材質ポリアミド(PA)ブラック内径(Φmm)キャップ:30寸法A(mm)33.3適合板厚(mm)0.8~3.2寸法B(mm)11.5寸法D1(mm)30キャップサイズ(mm)厚さ:11.5寸法d2(mm)30.1寸法A33.3RoHS指令(10物質対応)対応
(120038133)KD-305-255B-P20/穴埋めキャップ LAMP(スガツネ工業)(120038133)KD-305-255B-P20/穴埋めキャップLAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1袋(20個)
取扱停止中
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-7379材質ポリアミド(PA)ブラック内径(Φmm)キャップ:25.3寸法A(mm)30.5適合板厚(mm)0.8~3.2寸法B(mm)11.5寸法D1(mm)25.3キャップサイズ(mm)厚さ:11.5寸法d2(mm)25.5寸法A30.5RoHS指令(10物質対応)対応
(120038128)KD-182-159B-P20/穴埋めキャップ LAMP(スガツネ工業)(120038128)KD-182-159B-P20/穴埋めキャップLAMP(スガツネ工業)
629税込692
1袋(20個)
取扱停止中
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番225-0498材質ポリアミド(PA)ブラック内径(Φmm)キャップ:15.8寸法A(mm)18.2適合板厚(mm)0.8~3.2寸法B(mm)10.3寸法D1(mm)15.8キャップサイズ(mm)厚さ:10.3寸法d2(mm)15.9寸法A18.2RoHS指令(10物質対応)対応
セットアップ座金用キャップ LAMP(スガツネ工業)セットアップ座金用キャップLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
969税込1,066
1パック
当日出荷から4日以内出荷
セットアップ座金 SETUP型 M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。
材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットねじ LAMP(スガツネ工業)ローレットねじLAMP(スガツネ工業)
3,298税込3,628
1パック
4日以内出荷
ねじの長さをご指定の場合は、寸法可能な範囲にて特注で承ります。なお、その場合のロットは5,000~10,000ヶになります。
用途配電盤、制御機器、分電盤などRoHS指令(10物質対応)対応
(120038138)KD-427-380B-P20/穴埋めキャップ LAMP(スガツネ工業)(120038138)KD-427-380B-P20/穴埋めキャップLAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1袋(20個)
取扱停止中
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-4200材質ポリアミド(PA)ブラック内径(Φmm)キャップ:37.9寸法A(mm)42.7適合板厚(mm)0.8~3.2寸法B(mm)11.5寸法D1(mm)37.9キャップサイズ(mm)厚さ:11.5寸法d2(mm)38寸法A42.7RoHS指令(10物質対応)対応
ケージナット LAMP(スガツネ工業)ケージナットLAMP(スガツネ工業)
9,798税込10,778
1パック(100個)
4日以内出荷
樹脂製のため柔らかく正面から手で取り付けができるため、治具は不要です。 適応板厚は1~ 4 mmで幅広く使用できます。 19インチラックに適応しています。 インチねじ仕様も受注対応可能です。詳細はお問い合わせください。 アースナットを取り付けると、筐体の塗装面を削り、簡単にアースが取れます。 難燃材(UL94HB適合)使用
用途配電盤、制御盤などを格納する筐体材質ケージ:ポリアミド(PA)、ナット:鋼質量(g)200適合板厚(mm)1~ 4最大締付トルク(N・m)8RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットねじ LAMP(スガツネ工業)ローレットねじLAMP(スガツネ工業)
3,500税込3,850
1パック
4日以内出荷
ねじの長さをご指定の場合は、寸法可能な範囲にて特注で承ります。なお、その場合のロットは5,000~10,000ヶになります。
用途配電盤、制御機器、分電盤など材質ポリアミド(PA)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
セットアップ座金 LAMP(スガツネ工業)セットアップ座金LAMP(スガツネ工業)
5,598税込6,158
1パック
当日出荷から3日以内出荷
皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
材質ステンレス鋼(SUS303)仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
なべ頭タッピンねじ LAMP(スガツネ工業)なべ頭タッピンねじLAMP(スガツネ工業)
2,398税込2,638
1パック
4日以内出荷
3方向の調節ができるドロップ丁番です。下開き扉用です。扉が開いた際にキャビネット内部とフラットにすることができます。ガラス扉用もあります。
ねじ寸法3×13頭部形状なべ仕上焼付塗装、ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
板金取付用スペーサー LAMP(スガツネ工業)板金取付用スペーサーLAMP(スガツネ工業)
59税込65
1個
4日以内出荷
フラットな面が大きい、スクエアデザインの埋込取手です。ロングセラーの手がかりも大きい埋込取手です。
用途HH-KL160、SD-160を板金に取り付ける際に必要仕様埋込・掘込取手付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(木板用)材質鋼(SUM)材質/仕上鋼/有色クロメート仕上有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら